ねじ口びん2ポートキャップDURAN当日出荷
●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
ねじ口びん4ポートキャップセットDURAN当日出荷
GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。
HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。
従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴムねじ規格GL-45
青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用DURAN当日出荷
●HPLCねじ口キャップの2、3ポートに取り付けるGL14規格のねじ口キャップです。 ・外部との通気や送液等の際にチューブ類やディスクカプセル等の固定に使用します。 ・HPLC2、3ポート専用のインサートと組み合わせて使用します。
ねじ口びん3ポートキャップDURAN当日出荷
●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
HPLCねじ口びん びんのみDURAN¥69,980~税込¥76,978~
1箱(10個)
3日以内出荷
●専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。●HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付DURAN3日以内出荷から8日以内出荷
●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。
材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム口内径(Φmm)30
HPLC溶媒ボトル びんのみDURAN4日以内出荷
液クロ向けの展開溶媒ボトルです。
用途HPLC等の移動相溶媒タンク用材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL45
ねじ口びん4ポートキャップスペアパーツセットDURAN17日以内出荷
●HPLC4ポートねじ口キャップ用のスペアパーツです。 ・黒キャップ、セプタム、シリコンリング3.2mm、シリコンリング1.6mm(各4個)のセットです。
セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
サンプル瓶Kartell(カルテル)税込¥6,268~¥5,698~
ポリ手付瓶テラオカ(ANEX)税込¥9,128¥8,298
ポリ角型瓶テラオカ(ANEX)税込¥3,078~¥2,798~
ポリ広口瓶テラオカ(ANEX)税込¥626~¥569~
ポリ角型瓶テラオカ(ANEX)税込¥10,998~¥9,998~
フィルターバイアルMS(Membrane Solutions)税込¥30,778¥27,980