絞り込み
ブランド
  • NIKKO(ニッコーハンセン)
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(103)
  • サンプラテック(46)
  • TAKEMOTO(45)
  • マルエム[理化学・容器](40)
  • DURAN(40)
  • 三商(39)
  • エスコ(28)
  • ケニス(23)
  • 瑞穂化成工業(21)
  • コクゴ(19)
  • ナリカ(13)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • ヤマト科学(12)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • PYREX(パイレックス)(9)
  • NEG(日電理化硝子)(9)
  • 大阪ケミカル(9)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
容量(mL)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(3)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(7)
  • 200~300未満(6)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(4)
  • 1000~2000未満(7)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(2)
  • 5000~6000未満(2)
材質
  • 樹脂(10)
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
74税込81
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
48税込53
1本
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)
当日出荷
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ポリ細口遮光瓶(中栓付) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ細口遮光瓶(中栓付)NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
87税込96
1本
当日出荷
紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
NPボトル広口 NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル広口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(100本)
当日出荷から31日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)
9,998税込10,998
1箱(100mL×50本)
当日出荷から8日以内出荷
PPクリアジャー NIKKO(ニッコーハンセン)PPクリアジャーNIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(120本)
当日出荷から4日以内出荷
粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトルNIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から3日以内出荷
使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。 キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。 輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
PETスクリューバイアル(中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアル(中栓なし)NIKKO(ニッコーハンセン)
3,898税込4,288
1箱(50本)
当日出荷
パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。
材質本体/PET、蓋/PP使用温度範囲(℃)-40~70
Jボトル角型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型広口NIKKO(ニッコーハンセン)
9,998税込10,998
1箱(50本)
当日出荷から8日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
標準規格瓶 広口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口 遮光 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
14,980税込16,478特価
1箱(40本)ほか
当日出荷から48日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 遮光 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
11,980税込13,178特価
1箱(200本)ほか
当日出荷から22日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル丸型細口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
3,998税込4,398特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から23日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
びん/容器類