絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • モノタロウ(2)
  • Thermo Fisher Scientific(330)
  • アズワン(324)
  • 三商(234)
  • NEG(日電理化硝子)(180)
  • エスコ(172)
  • マルエム[理化学・容器](157)
  • TGK(東京硝子器械)(134)
  • サンプラテック(133)
  • 日本理化学器械(NRK)(121)
  • 大阪ケミカル(112)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(106)
  • DURAN(83)
  • SIBATA(柴田科学)(62)
  • ナリカ(57)
  • ケニス(56)
  • サビレックス(53)
  • DESCO(52)
  • Thermo Scientific Nalgene(52)
  • ニッコー(48)
容量(mL)
  • 1未満(2)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
  • 3~4未満(2)
  • 5~6未満(2)
  • 10~20未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイアル保存用ラック ジーエルサイエンスバイアル保存用ラックジーエルサイエンス
4,198税込4,618
1個(1個)
4日以内出荷
収納位置にアルファベットと数字が付いており、サンプルの管理に便利です。-90℃の冷凍保存が可能です。
材質プラスチック寸法(mm)適合バイアル:12×32架数50架入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個 ジーエルサイエンスシリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個ジーエルサイエンス
45,980税込50,578
1セット(1000個)
当日出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)厚さ(mm)1
ミニバイアル 透明 12本 1030シリーズ ジーエルサイエンスミニバイアル 透明 12本 1030シリーズジーエルサイエンス
34,899税込38,389
1セット(12本)
3日以内出荷から11日以内出荷
内底が逆円錐状。微量の試料を無駄なく採取
ミニバイアル 透明 ジーエルサイエンスミニバイアル 透明ジーエルサイエンス
95,980税込105,578
1箱(36本)
6日以内出荷
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
ミニバイアルキット ジーエルサイエンスミニバイアルキットジーエルサイエンス
46,980税込51,678
1セット
6日以内出荷
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
キット内容0.3mL、1.0mL、3.0mL、5.0mL 各3本アズワン品番64-1244-89
高気密保存バイアル 2mL バイアルのみ 10本入 ジーエルサイエンス高気密保存バイアル 2mL バイアルのみ 10本入ジーエルサイエンス
27,799税込30,579
1セット(10本)
11日以内出荷
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 V底バイアルのため少量まで採取可能。
容量(mL)2アズワン品番64-1241-36
高気密保存バイアル用 Oリング 10個入 ジーエルサイエンス高気密保存バイアル用 Oリング 10個入ジーエルサイエンス
3,198税込3,518
1セット(10個)
3日以内出荷
高気密保存バイアル ジーエルサイエンス高気密保存バイアルジーエルサイエンス
15,690税込17,259
1個
3日以内出荷
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。 揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。 Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
Chromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組 ジーエルサイエンスChromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組ジーエルサイエンス
24,699税込27,169
1セット(100組)
3日以内出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)20(セプタム)、8(キャップ穴)材質(キャップ)アルミニウム材質セプタム:PTFE/シリコン(220℃)厚さ(mm)3色(キャップ)銀(ワッシャー付)コード1030-26183アズワン品番63-8591-50
クローズドトップスクリューキャップ ジーエルサイエンスクローズドトップスクリューキャップジーエルサイエンス
10,490税込11,539
1セット(12個)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
オープントップスクリューキャップ ジーエルサイエンスオープントップスクリューキャップジーエルサイエンス
3,998税込4,398
1セット(12個)
11日以内出荷
びん/容器類