絞り込み
容量(mL)
  • 1未満(2)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
  • 3~4未満(2)
  • 5~6未満(2)
  • 10~20未満(2)
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(341)
  • Thermo Fisher Scientific(327)
  • NEG(日電理化硝子)(301)
  • 三商(219)
  • マルエム[理化学・容器](155)
  • エスコ(153)
  • TGK(東京硝子器械)(126)
  • 大阪ケミカル(111)
  • 日本理化学器械(NRK)(110)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(105)
  • DURAN(86)
  • Thermo Scientific Nalgene(71)
  • サンプラテック(69)
  • SIBATA(柴田科学)(58)
  • ナリカ(57)
  • DESCO(53)
  • ケニス(51)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(48)
  • ニッコー(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイアル保存用ラック ジーエルサイエンス

    バイアル保存用ラック

    ジーエルサイエンス
    4,398税込4,838
    1個(1個)
    当日出荷
    収納位置にアルファベットと数字が付いており、サンプルの管理に便利です。-90℃の冷凍保存が可能です。
    材質プラスチック寸法(mm)適合バイアル:12×32架数50架入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Chromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組 ジーエルサイエンス

    Chromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組

    ジーエルサイエンス
    24,980税込27,478
    1セット(100組)
    3日以内出荷
    正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。
    材質セプタム:PTFE/シリコン(220℃)厚さ(mm)3寸法(mm)20(セプタム)、8(キャップ穴)材質(キャップ)アルミニウムコード1030-26183色(キャップ)銀(ワッシャー付)アズワン品番63-8591-50
  • 高気密保存バイアル ジーエルサイエンス

    高気密保存バイアル

    ジーエルサイエンス
    15,690税込17,259
    1個
    3日以内出荷
    揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。 揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。 Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
  • シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個 ジーエルサイエンス

    シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個

    ジーエルサイエンス
    49,199税込54,119
    1セット(1000個)
    当日出荷
    正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
    材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン
  • ミニバイアル 透明 12本 1030シリーズ ジーエルサイエンス

    ミニバイアル 透明 12本 1030シリーズ

    ジーエルサイエンス
    34,899税込38,389
    1セット(12本)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    内底が逆円錐状。微量の試料を無駄なく採取
  • ミニバイアル 透明 ジーエルサイエンス

    ミニバイアル 透明

    ジーエルサイエンス
    99,980税込109,978
    1箱(36本)
    6日以内出荷
    ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
  • ミニバイアルキット ジーエルサイエンス

    ミニバイアルキット

    ジーエルサイエンス
    46,980税込51,678
    1セット
    6日以内出荷
    ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
    キット内容0.3mL、1.0mL、3.0mL、5.0mL 各3本アズワン品番64-1244-89
  • 高気密保存バイアル 2mL バイアルのみ 10本入 ジーエルサイエンス

    高気密保存バイアル 2mL バイアルのみ 10本入

    ジーエルサイエンス
    27,799税込30,579
    1セット(10本)
    11日以内出荷
    揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 V底バイアルのため少量まで採取可能。
    容量(mL)2アズワン品番64-1241-36
  • 高気密保存バイアル用 Oリング 10個入 ジーエルサイエンス

    高気密保存バイアル用 Oリング 10個入

    ジーエルサイエンス
    3,198税込3,518
    1セット(10個)
    3日以内出荷
  • クローズドトップスクリューキャップ ジーエルサイエンス

    クローズドトップスクリューキャップ

    ジーエルサイエンス
    10,490税込11,539
    1セット(12個)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • オープントップスクリューキャップ ジーエルサイエンス

    オープントップスクリューキャップ

    ジーエルサイエンス
    3,998税込4,398
    1セット(12個)
    11日以内出荷
びん/容器類