絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(2)
  • Thermo Fisher Scientific(330)
  • アズワン(324)
  • 三商(234)
  • NEG(日電理化硝子)(180)
  • エスコ(172)
  • マルエム[理化学・容器](157)
  • TGK(東京硝子器械)(133)
  • サンプラテック(133)
  • 日本理化学器械(NRK)(121)
  • 大阪ケミカル(112)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(106)
  • DURAN(83)
  • SIBATA(柴田科学)(62)
  • ナリカ(57)
  • ケニス(56)
  • サビレックス(53)
  • DESCO(52)
  • Thermo Scientific Nalgene(52)
  • ニッコー(48)
容量(mL)
  • 1~2未満(2)
  • 8~9未満(2)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(5)
  • 50~60未満(9)
  • 60~70未満(3)
  • 100~200未満(20)
  • 200~300未満(17)
  • 300~400未満(4)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(22)
  • 1000~2000未満(21)
  • 2000~3000未満(6)
  • 3000~4000未満(3)
  • 4000~5000未満(4)
  • 5000~6000未満(2)
  • 10000~20000未満(3)
  • 20000~30000未満(2)
  • 30000~40000未満(2)
材質
  • その他(1)
  • 樹脂(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペットボトル コクゴペットボトルコクゴ(5件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
2軸配向伸ブロー成形により 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET材質(中栓)PE
細口ボトル コクゴ細口ボトルコクゴ(15件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)材質(フタ)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
JKボトル(広口遮光) コクゴJKボトル(広口遮光)コクゴ(18件のレビュー)
72税込79
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)タイプ広口色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
ハンディボトル角型 コクゴハンディボトル角型コクゴ(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。※ノズル(スパウド)は別売りです。
ポリ点滴瓶UP型 コクゴポリ点滴瓶UP型コクゴ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
PE製でボトルを絞ると液が出ます。横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付き。
JK-PPボトル コクゴJK-PPボトルコクゴ(8件のレビュー)
58税込64
1本
当日出荷
JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)
ハンディボトル角型 ノズル コクゴハンディボトル角型 ノズルコクゴ
299税込329
1個
当日出荷
正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。
JKボトル(細口瓶・遮光) コクゴJKボトル(細口瓶・遮光)コクゴ(26件のレビュー)
83税込91
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ細口
サンプルケース(丸形) コクゴサンプルケース(丸形)コクゴ(1件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から7日以内出荷
蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。
材質本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン
JKボトル(広口) コクゴJKボトル(広口)コクゴ(6件のレビュー)
64税込70
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ広口
JKボトル(細口) コクゴJKボトル(細口)コクゴ(3件のレビュー)
61税込67
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ細口
ハイベッセル容器 コクゴハイベッセル容器コクゴ
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
PFAボトル 広口 コクゴPFAボトル 広口コクゴ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ広口
セキュリティーボトル丸型 コクゴセキュリティーボトル丸型コクゴ
96税込106特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。
材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
ポリ(PE)細口瓶 白 コクゴポリ(PE)細口瓶 白コクゴ(2件のレビュー)
51税込56
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
口内径(Φmm)12
JK-PPボトル広口 コクゴJK-PPボトル広口コクゴ
80税込88
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
酸洗浄PFA広口ボトル コクゴ酸洗浄PFA広口ボトルコクゴ
12,980税込14,278
1袋(2本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
オートサンプラーバイアル コクゴオートサンプラーバイアルコクゴ
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
ネジ口がショートスレッドタイプで(Waters社のクイックデザインと同じ)です。キャップにはウルトラボンド(Waters社のレクトラボンドと同じ)がフィットします。※本商品にキャップは付属しておりません
容量(mL)1.5
PFAボトル 細口 コクゴPFAボトル 細口コクゴ
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ細口
JK-PPボトル細口 コクゴJK-PPボトル細口コクゴ
68税込75
1本
3日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
ペットボトル 取手 コクゴペットボトル 取手コクゴ
69税込76
1個
当日出荷
ペットボトル注ぎ口:内径Φ30mm用の取手です。 大容量のペットボトルも注ぎ易くなり
材質(本体)-色(本体)クリア色(フタ)材質(フタ)-材質(中栓)-
PFAトラップ瓶 コクゴPFAトラップ瓶コクゴ
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
酸洗浄PFA細口ボトル コクゴ酸洗浄PFA細口ボトルコクゴ
8,998税込9,898
1袋(2本)ほか
7日以内出荷から32日以内出荷
酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
PTFEボトル コクゴPTFEボトルコクゴ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から38日以内出荷
スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
PC瓶広口 コクゴPC瓶広口コクゴ
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
耐候性、耐衝撃性に優れています。透明で内容物が見やすい。
容量(L)2質量(g)34口内径×外径×高さ(mm)74×125×239
点滴瓶 コクゴ点滴瓶コクゴ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1ケース(100本)
当日出荷から22日以内出荷
滴下タイプの小型容器です。
用途美容化粧品・医薬品・化成品・商品などの商品容器、またサンプル容器として幅広くご利用下さい。
ディスポーザブル・バイアル コクゴディスポーザブル・バイアルコクゴ
25,900税込28,490
1箱(2000本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
フタはPE
エムエスパック コクゴエムエスパックコクゴ
619税込681
1個
7日以内出荷
コストパフォーマンスに優れキャップと本体底部にリブが付いているので、容器の積み上げにも便利です。
材質ポリプロピレン(PP)/本体 ポリエチレン(PE)/中栓
マイクロ波・試料分解容器 コクゴマイクロ波・試料分解容器コクゴ
128,800税込141,680
1組
7日以内出荷
危険な加熱を防止するための温度測定タイプ温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPaそのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。温度測定タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされ、強度が向上しています。ジャケットとPFAバイアルの蓋にポートが加工されており、市販の温度計センサー(ただし径1.6mmΦのセンサーのみ)を挿入することが可能で、容器内部の温度上昇のデータ取りに有効です。
マイクロ波・試料分解容器 コクゴマイクロ波・試料分解容器コクゴ
87,980税込96,778
1組
7日以内出荷
危険な加熱を防止するための温度測定タイプ温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPaそのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。標準タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされているため、強度が向上しています。
高純度ハイグレードボトル コクゴ高純度ハイグレードボトルコクゴ
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷から33日以内出荷
極めて滑らかな内面加工で極微量の薬液残量も防止高純度バージンPFA使用クリーンルーム内で製造、工程全体を高純度化
PFA回転成型大型細口瓶 コクゴPFA回転成型大型細口瓶コクゴ
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA乳白色寸法A(mm)Φ33
PFA回転成型大型広口瓶 コクゴPFA回転成型大型広口瓶コクゴ
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA乳白色
PFAフルイ付洗浄ジャー コクゴPFAフルイ付洗浄ジャーコクゴ
41,980税込46,178
1セット
7日以内出荷
洗浄液を入れるジャーとディッパーがセットになっています。ジャーに洗浄液を入れ、ディッパーで浸漬洗浄後、ディッパーのフックをジャーの上部フチに掛けて水切りができます。ディッパーは0.5mm角と1mm角の2種類の中からお選び下さい。キャップ付のジャーは容量が300mL、500mL、1Lです。
PFAジャー コクゴPFAジャーコクゴ
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。キャップは、完全シールされています。あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。内底は全て平らです。
PTFE分解容器 コクゴPTFE分解容器コクゴ
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様オートクレーブ用耐圧(MPa)0.2以下耐熱温度(℃)120以下
PC瓶細口 コクゴPC瓶細口コクゴ
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
耐候性、耐衝撃性に優れています。透明で内容物が見やすい
容量(L)2質量(g)37口内径×外径×高さ(mm)38.5×124.5×257
PTFE点滴瓶 コクゴPTFE点滴瓶コクゴ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
本体はPFEP、蓋及びキャップはテフゼル(PETFE)で構成されています。
容量(mL)30
加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器 コクゴ加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器コクゴ
239,800税込263,780
1式
5日以内出荷
PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)熱伝導率を高めるため底部を平面に加工両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属【用途】換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。【仕様】加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)最大容量:4500ml耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3空重量:2.1kg*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。
容量(mL)4500
びん/容器類