絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • NEG(日電理化硝子)(33)
  • Thermo Fisher Scientific(31)
  • BOHLENDER(29)
  • 三商(21)
  • サンプラテック(19)
  • 大阪ケミカル(16)
  • フロンケミカル(14)
  • アイシス(10)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • フロン工業(7)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
  • ジーエルサイエンス(5)
  • Cowie Technology(5)
  • コクゴ(4)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • 三田理化工業(4)
  • エース(ACE GLASS)(3)
  • LLG Labware(3)
容量(mL)
  • 8~9未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(2)
  • 100~200未満(6)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(4)
  • 1000~2000未満(3)
  • 2000~3000未満(3)
材質
  • 樹脂(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

びん/容器類 :「PT」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • ptfe
  • ptfe 容器
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PETサンプル瓶 アズワンPETサンプル瓶アズワン
376税込414
1個
当日出荷
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、蓋/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PE(ポリエチレン)透明
PTFE 分解容器(PTFE) アズワンPTFE 分解容器(PTFE)アズワン
15,444税込16,988
1個
当日出荷から12日以内出荷
ビッグボーイSCC(PTFE PFA) アズワンビッグボーイSCC(PTFE PFA)アズワン
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷
本体、キャップともPFA(PTFE)製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。 耐熱性にも優れています(MAX200℃)。 中栓なしで液漏れしません。クリーンパックした商品です。
材質PFA(PTFE)
PTFE円筒容器 アズワンPTFE円筒容器アズワン
3,400税込3,740
1個
当日出荷から10日以内出荷
PTFE円筒容器 アズワンPTFE円筒容器アズワン
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
シンチレーション用バイアル アズワンシンチレーション用バイアルアズワン
22,999税込25,299特価
1箱(1000個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
低拡散ポリエチレンバイアルは、非常に高価なPTFE製バイアルの代替品として長時間測定に必要な低レベルサンプル測定用に開発されました。高性能ガラスバイアルは低カリウムホウケイ酸ガラス製で高いUV透過率(≧90%)を持つ標準バイアルです。Oximate Vialは、ポリエチレンまたはガラス製で、パーキンエルマーサンプルオキシダイザー用に設計された特殊なキャップが特徴です。
GL14ソケット用スクリュージョイントセット 適用チューブ外径Φ1/4" 6.4mm BL62882 アズワンGL14ソケット用スクリュージョイントセット 適用チューブ外径Φ1/4" 6.4mm BL62882アズワン
10,900税込11,990
1個
当日出荷
スクリュージョイントセットとは適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製黒色Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットです。黒色キャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。
適合チューブ外径(Φmm)8使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)1(室温時)アズワン品番67-4713-67
PTFEジャー 38シリーズ アズワンPTFEジャー 38シリーズアズワン
4,752税込5,227
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
肉厚のPTFEジャーです。
材質PTFE
セプタム付NMRキャップ TEF/PTFE A 1箱 100個入 アズワンセプタム付NMRキャップ TEF/PTFE A 1箱 100個入アズワン
22,473税込24,720
1箱(100個)
翌々日出荷から12日以内出荷
異物混入を防ぐためのNMRセプタム付キャップです。
ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用) アズワンねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)アズワン
17,900税込19,690
1個
翌々日出荷
PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。 付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。 オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用ポート数4接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)耐熱温度(℃)+110RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可
PTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズ アズワンPTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズアズワン
44,900税込49,390
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
持ち運びをより安全にできるようPTFEボトルに持ち手を装着しました。、※持ち手と本体は溶接接合となります。浸透性の高い溶剤は接続している溶接箇所より漏れる可能性がございますので、ご注意下さい。
PFA扁平缶 NR1507シリーズ アズワンPFA扁平缶 NR1507シリーズアズワン
209,000税込229,900
1個
5日以内出荷
PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
PTFE密閉ボトル アズワンPTFE密閉ボトルアズワン
7,990税込8,789
1個
7日以内出荷
試料の移送・保管に便利です。、スムーズに開閉できる滑り止め加工付きスクリューキャップで、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
ビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワンビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル)アズワン
6,290税込6,919
1本
欠品中
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。 表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。 透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。 目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。 経年変化が少ないので長期保管に。材質高純度PTFE
フッ素樹脂 PTFE 分解容器 アズワンフッ素樹脂 PTFE 分解容器アズワン
59,900税込65,890
1個
48日以内出荷
オールPTFE製。
ppt特集
おすすめ人気ランキング
びん/容器類