絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(286)
  • Thermo Fisher Scientific(262)
  • エスコ(168)
  • NEG(日電理化硝子)(119)
  • 三商(119)
  • マルエム[理化学・容器](101)
  • DURAN(78)
  • TGK(東京硝子器械)(73)
  • サンプラテック(69)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(61)
  • ナリカ(50)
  • TAKEMOTO(46)
  • ケニス(43)
  • 大阪ケミカル(38)
  • ニッコー(36)
  • LLG Labware(36)
  • Kartell(カルテル)(26)
  • コクゴ(24)
容量(mL)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~4未満(1)
  • 4~5未満(1)
  • 5~6未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(3)
  • 100~200未満(9)
  • 200~300未満(12)
  • 500~600未満(15)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~2000未満(10)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000~4000未満(2)
  • 5000~6000未満(2)
  • 10000~20000未満(2)
  • 20000~30000未満(1)
材質
  • ガラス(3)
  • 樹脂(1)
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)ねじ口瓶 赤キャップ付 DURANSIBATA(柴田科学)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)外径(Φmm)[ゴム止め]81目盛(mL)100材質(パッキン)PTFE材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式
試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学)試薬びん 広口SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。 ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
キャップ形式共栓口タイプ広口
HPLCねじ口瓶 SIBATA(柴田科学)HPLCねじ口瓶SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
試薬びん SIBATA(柴田科学)試薬びんSIBATA(柴田科学)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
透明キャップ形式共栓口タイプ細口
ねじ口キャップ 穴付 SIBATA(柴田科学)ねじ口キャップ 穴付SIBATA(柴田科学)
8,598税込9,458
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。
材質フェノール樹脂
SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き) SIBATA(柴田科学)SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き)SIBATA(柴田科学)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から36日以内出荷
異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入 SIBATA(柴田科学)ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入SIBATA(柴田科学)
9,898税込10,888
1袋(10個)
当日出荷
パッキン付属無しのGL-45キャップです。
用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです赤(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-48
ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式 SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式SIBATA(柴田科学)
11,900税込13,090
1個
3日以内出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
ねじ口洗浄口びん用部品 SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄口びん用部品SIBATA(柴田科学)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。
用途ねじ口洗浄びん用ねじ規格GL-45
セーフティーコートねじ口びん GLS-80 広口 青キャップ付 SIBATA(柴田科学)セーフティーコートねじ口びん GLS-80 広口 青キャップ付SIBATA(柴田科学)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
ねじ口びん黒キャップ GL-45 パッキンなし 10入 SIBATA(柴田科学)ねじ口びん黒キャップ GL-45 パッキンなし 10入SIBATA(柴田科学)
7,098税込7,808
1袋(10個)
当日出荷
パッキン付属無しのGL-45キャップです。
用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです。黒(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-47
シリコンパッキン センサー用 穴なし SIBATA(柴田科学)シリコンパッキン センサー用 穴なしSIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。
用途カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。材質シリコン
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 SIBATA(柴田科学)耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付SIBATA(柴田科学)
8,490税込9,339
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
タイプ青キャップ付口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
ねじ口瓶用 シーリング青 ポリプロピレン製 GLS-80 SIBATA(柴田科学)ねじ口瓶用 シーリング青 ポリプロピレン製 GLS-80SIBATA(柴田科学)
749税込824
1個
4日以内出荷
ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。びんから注ぐ際に、液切れを良くします。液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
材質PP最高使用温度(℃)140
ねじ口びん 透明キャップ付 SIBATA(柴田科学)ねじ口びん 透明キャップ付SIBATA(柴田科学)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
ねじ口洗浄びん フィルター付 1L SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん フィルター付 1LSIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
フィルターユニット付試薬瓶 100 SIBATA(柴田科学)フィルターユニット付試薬瓶 100SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ファーメンター用ねじ口びんにディスポタイプの無菌フィルターをセットしたものです。ジャーファーメンターの通気用、pHコントロール用薬液びん、培地供給用、消泡剤供給用に適しています。セットした状態でオートクレーブ滅菌ができます。
SPC微量保存びん 平栓タイプ SIBATA(柴田科学)SPC微量保存びん 平栓タイプSIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1本(1本)
翌々日出荷
SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。
材質ほうけい酸ガラス-1
SPC微量保存びん メスキャップタイプ SIBATA(柴田科学)SPC微量保存びん メスキャップタイプSIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948
1本(1本)
翌々日出荷
SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。メスキャップタイプは試薬の出し入れなどのハンドリングに優れています。
材質ほうけい酸ガラス-1
共通摺合わせ広口試薬瓶 SIBATA(柴田科学)共通摺合わせ広口試薬瓶SIBATA(柴田科学)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
アズワン品番4-5031-04
シリコンパッキン ニードルコック用 SIBATA(柴田科学)シリコンパッキン ニードルコック用SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1袋(10個)
4日以内出荷
ねじ口デシケーター用ニードルコック(017450-760)の交換用のシリコンパッキンです。
用途ニードルコック用質量(kg)0.01
シリコンパッキンPTFE両面張 GL-45用 SIBATA(柴田科学)シリコンパッキンPTFE両面張 GL-45用SIBATA(柴田科学)
5,898税込6,488
1袋(10枚)
4日以内出荷
ねじ口黒キャップ GL-45用です。
用途黒キャップ用材質PTFE両面張質量(kg)0.01高さH(mm)3奥行D(mm)43.5幅W(mm)43.5
ねじ口びん白キャップ SIBATA(柴田科学)ねじ口びん白キャップSIBATA(柴田科学)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
ねじ口びん専用のスクリューキャップです。
ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付 SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質ほうけい酸ガラスフィルター穴径(μm)100~160ゴム止外径(Φmm)8
ガス洗浄びん 中管 円筒フィルター付 SIBATA(柴田科学)ガス洗浄びん 中管 円筒フィルター付SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。びんと中管は、互換性のある共通すり合わせ34/32を使用しています。
材質ほうけい酸ガラス型式85GP250種類中管のみ(250mL用)フィルター穴径(μm)160~250ろ過板直径(Φmm)13
ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式 SIBATA(柴田科学)ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス
ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式 SIBATA(柴田科学)ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。
材質ほうけい酸ガラス
ガス洗浄びん 中管 市瀬式 SIBATA(柴田科学)ガス洗浄びん 中管 市瀬式SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。
材質ほうけい酸ガラス
洗浄びん 中管 ウォルター式 SIBATA(柴田科学)洗浄びん 中管 ウォルター式SIBATA(柴田科学)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。
材質ほうけい酸ガラス
SPCガス洗浄びん 中管 三角フラスコ形 SIBATA(柴田科学)SPCガス洗浄びん 中管 三角フラスコ形SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
ねじ口洗浄びん 中管 フィルター付 SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん 中管 フィルター付SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
SPCガス洗浄びん 中管 SIBATA(柴田科学)SPCガス洗浄びん 中管SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
SPCガス洗浄びんのセットに使う専用の中管です。
外径(Φmm)8(吸引口)
ガス洗浄びん びんのみ SIBATA(柴田科学)ガス洗浄びん びんのみSIBATA(柴田科学)
5,598税込6,158
1本ほか
3日以内出荷
共通すり合わせガス洗浄びん専用のびんです。目盛が付いているので吸収液の増減の目安として便利です。
ガス洗浄瓶 中管 ろ過板付 SIBATA(柴田科学)ガス洗浄瓶 中管 ろ過板付SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP100です。
種類中管のみ(250mL用)摺合せ34/32接続外径8mm
ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付 SIBATA(柴田科学)ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付SIBATA(柴田科学)
17,880税込19,668
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、キャップ耐熱性-45~+180℃※オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度でご使用下さい。ISO4796準拠
タイプ白キャップ付
チルトボトル交換用キャップ SIBATA(柴田科学)チルトボトル交換用キャップSIBATA(柴田科学)
539税込593
1個
欠品中
チルトボトル(017400-500A)用のスクリューキャップです。ポリプロピレン製です。
材質PPアズワン品番3-8770-31
試料容器 100ml SA-1000用 SIBATA(柴田科学)試料容器 100ml SA-1000用SIBATA(柴田科学)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
迅速表面積測定装置 SA-1000型用 スペアパーツです。
容量(mL)100仕様試料容器SA-1000用トラスコ品番166-1532
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ SIBATA(柴田科学)耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみSIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個ほか
3日以内出荷から32日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
セーフティーコートねじ口びん 青キャップ付 SIBATA(柴田科学)セーフティーコートねじ口びん 青キャップ付SIBATA(柴田科学)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
びん/容器類