絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(2)
  • Thermo Fisher Scientific(330)
  • アズワン(324)
  • 三商(233)
  • NEG(日電理化硝子)(180)
  • エスコ(173)
  • マルエム[理化学・容器](157)
  • サンプラテック(133)
  • 日本理化学器械(NRK)(121)
  • 大阪ケミカル(112)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(106)
  • DURAN(84)
  • SIBATA(柴田科学)(62)
  • ナリカ(58)
  • ケニス(56)
  • サビレックス(54)
  • DESCO(52)
  • Thermo Scientific Nalgene(52)
  • ニッコー(48)
容量(mL)
  • 1未満(4)
  • 1~2未満(14)
  • 2~3未満(6)
  • 3~4未満(5)
  • 4~5未満(4)
  • 5~6未満(6)
  • 10~20未満(9)
  • 20~30未満(12)
  • 30~40未満(19)
  • 50~60未満(13)
  • 60~70未満(12)
  • 70~80未満(5)
  • 80~90未満(6)
  • 90~100未満(5)
  • 100~200未満(44)
  • 200~300未満(49)
  • 300~400未満(8)
  • 500~600未満(49)
  • 1000~2000未満(37)
  • 2000~3000未満(9)
材質
  • ガラス(4)
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムアダプター 合成ゴム製 TGK(東京硝子器械)ゴムアダプター 合成ゴム製TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
999税込1,099
1組(6個)
当日出荷
数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。 弾力性、気密性にすぐれています。
材質合成ゴムTGK品番161-09-28-01寸法(mm)(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35質量(g)88
マヨネーズびん TGK(東京硝子器械)マヨネーズびんTGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(24本)ほか
当日出荷
仕様白キャップ・ポリ中栓付き材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
マヨネーズ瓶用白キャップ TGK(東京硝子器械)マヨネーズ瓶用白キャップTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
459税込505
1袋(12個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ジャストフィッター TGK(東京硝子器械)ジャストフィッターTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
3,390税込3,729
1セット
当日出荷
三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号No.1、2、3、4、各1個仕様吸引用金具、ニップル付きTGK品番884-09-28-01材質合成ゴム寸法(mm)No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
マヨネーズ瓶用中栓 TGK(東京硝子器械)マヨネーズ瓶用中栓TGK(東京硝子器械)
359税込395
1袋(12個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パックエース TGK(東京硝子器械)パックエースTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
14,900税込16,390
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
角型びん TGK(東京硝子器械)角型びんTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン樹脂)形状広口(中栓付き)
シリコン・Mキャップ TGK(東京硝子器械)シリコン・MキャップTGK(東京硝子器械)
653税込718特価
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。
用途培養用材質シリコン
万能つぼ TGK(東京硝子器械)万能つぼTGK(東京硝子器械)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304、並質硝子仕様フタ付き
ポリ滴びん TGK(東京硝子器械)ポリ滴びんTGK(東京硝子器械)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
二重びん
容量(mL)30仕様シリコンスポイト1mL付き材質PP(ポリプロピレン樹脂)タイプゴム帽タイプ
ねじ口びん 細口 TGK(東京硝子器械)ねじ口びん 細口TGK(東京硝子器械)
218税込240
1本
3日以内出荷
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
カラーシリコンWキャップ TGK(東京硝子器械)カラーシリコンWキャップTGK(東京硝子器械)
999税込1,099
1袋(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
秤量びん マーク無 相番入 TGK(東京硝子器械)秤量びん マーク無 相番入TGK(東京硝子器械)
1,690税込1,859
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質BC管(2級硬質ガラス)
ジャー(PFA) TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)TGK(東京硝子器械)
2,150税込2,365
1個
当日出荷から9日以内出荷
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
広口びん TGK(東京硝子器械)広口びんTGK(東京硝子器械)
300税込330
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン)目盛なし
ユニストッパー TGK(東京硝子器械)ユニストッパーTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質シリコン主体フッソ樹脂結合使用温度範囲(℃)-95~+270
規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付 TGK(東京硝子器械)規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質並ガラス仕様中栓付き・パッキンなし
角型びん 細口 白 PE製 TGK(東京硝子器械)角型びん 細口 白 PE製TGK(東京硝子器械)
129税込142
1本
3日以内出荷
タイプPE製 細口(中栓付き)材質PE
PE広口びん CH-1000 75入 TGK(東京硝子器械)PE広口びん CH-1000 75入TGK(東京硝子器械)
18,980税込20,878
1箱
6日以内出荷
箱入りです
本体寸法(mm)98×166寸法(mm)フタ外径:約89 、 フタ内径:約87材質PE容量(L)1
バイアルのみ TGK(東京硝子器械)バイアルのみTGK(東京硝子器械)
2,498税込2,748
1箱(100個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
容量(mL)2.0
PFA高純度ハイグレードボトル TGK(東京硝子器械)PFA高純度ハイグレードボトルTGK(東京硝子器械)
18,100税込19,910
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
注ぎやすく防滴仕様の容器です。 フタは液漏れに強く内フタは不要です。 ボトルの洗浄が簡単になり、微量の薬液残留も減少させます。 PFA用マーカーでボトルに記入できます。
付属品通常フタ適合フタGL45/50mLのみ33mLねじフタ材質PFA
1.5mL広口透明バイアルのみ 10-425 TGK(東京硝子器械)1.5mL広口透明バイアルのみ 10-425TGK(東京硝子器械)
2,998税込3,298
1箱(100個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425容量(mL)1.5
角型容器TX製 TGK(東京硝子器械)角型容器TX製TGK(東京硝子器械)
19,800税込21,780
1個
33日以内出荷
板厚(mm)(テンパックス板)3
規格瓶 茶 赤Cap栓付 TGK(東京硝子器械)規格瓶 茶 赤Cap栓付TGK(東京硝子器械)
6,098税込6,708
1箱(35本)ほか
22日以内出荷
規格瓶 白 赤Cap栓付 TGK(東京硝子器械)規格瓶 白 赤Cap栓付TGK(東京硝子器械)
12,980税込14,278
1箱(120本)ほか
22日以内出荷
広口円筒容器 透明 PC TGK(東京硝子器械)広口円筒容器 透明 PCTGK(東京硝子器械)
899税込989
1本
3日以内出荷
仕様本体材質:PC、・キャップ材質:PP
角型びん 細口 TGK(東京硝子器械)角型びん 細口TGK(東京硝子器械)
249税込274
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)白色目盛なし
ドロッパーボトル TGK(東京硝子器械)ドロッパーボトルTGK(東京硝子器械)
7,237税込7,961
1箱(25本)
3日以内出荷から13日以内出荷
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様本体/チップ材質:LDEP・キャップ材質:PP・白材質本体/チップ:LDEP・キャップ:PP・白色(本体)ナチョラル(半透明)
Fineふ卵びん TGK(東京硝子器械)Fineふ卵びんTGK(東京硝子器械)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
均量ふ卵びんは±1%の精度で正確なサンプリングができます。硬質ガラス製。
栓(共通)19
マイクロVバイアル瓶 TGK(東京硝子器械)マイクロVバイアル瓶TGK(東京硝子器械)
32,900税込36,190
1ケース(12本)
5日以内出荷から46日以内出荷
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
底形状円錐状(V底)
ツインボトル 計量30mL TGK(東京硝子器械)ツインボトル 計量30mLTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
337税込371
1本
3日以内出荷
ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
材質本体/HDPE キャップ/PP付属品キャップ、パッキン
規格瓶 #6 赤Cap栓付 55mL 180本 TGK(東京硝子器械)規格瓶 #6 赤Cap栓付 55mL 180本TGK(東京硝子器械)
15,980税込17,578
1箱
当日出荷
規格No.6容量(mL)55胴径(Φmm)×高さH(mm)40.5×74
JK-ボトル広口 TGK(東京硝子器械)JK-ボトル広口TGK(東京硝子器械)
74税込81
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP
TPXテクノボトル 広口 TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 広口TGK(東京硝子器械)
369税込406
1本
3日以内出荷
20~121℃の温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌目盛なし
PFA広口ボトル TGK(東京硝子器械)PFA広口ボトルTGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1本
6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質PFA
シリコン・Wキャップ 10個入 TGK(東京硝子器械)シリコン・Wキャップ 10個入TGK(東京硝子器械)
891税込980
1袋
当日出荷から10日以内出荷
二重栓になっており密封度がとても高いです。 長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。 各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプシリコンW栓材質シリコンゴム乳白半透明種類耐熱・耐低温・耐薬・無味無臭
ジャー PFA製 TGK(東京硝子器械)ジャー PFA製TGK(東京硝子器械)
3,140税込3,454
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。 酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
TPXテクノボトル 細口 TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 細口TGK(東京硝子器械)
359税込395
1本
3日以内出荷
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌
TPXテクノボトル 細口 滅菌済 TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 細口 滅菌済TGK(東京硝子器械)
13,980税込15,378
1箱(10個)ほか
63日以内出荷
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌
1.5mLラベル付広口褐色バイアルのみ TGK(東京硝子器械)1.5mLラベル付広口褐色バイアルのみTGK(東京硝子器械)
3,698税込4,068
1箱(100個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425容量(mL)1.5
びん/容器類