ツインボトル 計量30mLTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)3日以内出荷
ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。
計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
材質本体/HDPE キャップ/PP付属品キャップ、パッキン
ポリ滴びんTGK(東京硝子器械)当日出荷から5日以内出荷
二重びん
容量(mL)30仕様シリコンスポイト1mL付き材質PP(ポリプロピレン樹脂)タイプゴム帽タイプ
広口びんTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
PTFE点滴びんTGK(東京硝子器械)欠品中
先端スポイト部にはネジ式のキャップ付きで胴部は肉薄で柔らかになっています。一滴ずつの分注ができます。
ジャー PFA製TGK(東京硝子器械)5日以内出荷から8日以内出荷
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。
酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。
PE広口びんTGK(東京硝子器械)¥48,980~税込¥53,878~
1袋(700個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
棒びんスチロール製TGK(東京硝子器械)5日以内出荷から6日以内出荷
透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
規格瓶 赤Cap栓付TGK(東京硝子器械)¥30,980~税込¥34,078~
1箱(450本)
5日以内出荷から6日以内出荷
PFA広口ボトルTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
シールアップバイアル 20mL 1000本入TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
キャップ、本体ともに高密度のポリエチレンを使用。
シールアップバイアルの専用キャップは、パッキンを必要としない特殊形状になっており、サンプルもれを防ぎます。
容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)Φ28×H61
PFA広口ビットボトル 20mLTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。
半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。
洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。
温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。
中栓なしでも漏れにくいです。
容量(mL)20本体寸法(mm)61×16×18材質PFA
カウンティングバイアルTGK(東京硝子器械)¥74,900~税込¥82,390~
1箱(500本)
6日以内出荷
バイアルはほとんどの液体シンチレーションカウンターに使用でき、バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。
白キャップは密封性がよく、文字の書入れも可能です。
UG軟膏瓶 UVカットTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)色本体:クリア、キャップ:青クリア紫外線遮断率(%)99.97
UG軟膏瓶 遮光TGK(東京硝子器械)6日以内出荷から8日以内出荷
可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)色黒(本体)タイプ遮光色(本体)黒
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
サンプル瓶Kartell(カルテル)税込¥6,268~¥5,698~
ポリ手付瓶テラオカ(ANEX)税込¥9,128¥8,298
ポリ角型瓶テラオカ(ANEX)税込¥3,078~¥2,798~
ポリ広口瓶テラオカ(ANEX)税込¥626~¥569~
ポリ角型瓶テラオカ(ANEX)税込¥10,998~¥9,998~
フィルターバイアルMS(Membrane Solutions)税込¥30,778¥27,980