容器洗浄ノズル付蓋MONOVATE(旧:日東金属工業)26日以内出荷
容器内面をシャワー洗浄できる、洗浄ノズルと蓋のセット。洗浄前の汚れ落としやすすぎに最適です。
高さ(mm)342耐熱温度(℃)150材質(フタ)SUS304、シャワーノズル:SUS316L、ヘルールガスケット:シリコンゴム、クランプバンド:SCS13、ボールバルブ:SCS14、ハイカプラ:SUS+ニトリルゴム使用条件大気圧(加減圧不可)
片テーパー型汎用容器目盛付 KTT-ST-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷から41日以内出荷
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・蛇口付汎用容器 脚付 ST-W-LV-FLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3使用条件大気圧(加減圧不可)脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付脚の種類平鋼脚
レベル計・蛇口付汎用容器 ST-W-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・バルブ付汎用容器 脚付 STV-LV-FLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304/板厚3mm/幅25mm/本数3本/Φ10mm穴付表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・バルブ付汎用容器 STV-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から16日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
サニタリーステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 SMA-CTLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。ワンタッチ式レバーバンドで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(CF):SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品)幅(mm)635質量(kg)35高さ(mm)1000容量(L)300表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)アズワン品番63-1206-85
サニタリーステンレス密閉タンク クリップ A型シリコンパッキン付 SMA-CTHシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。クリップで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(MF):SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン(PQA):シリコンゴム(食品衛生法適合品)幅(mm)635質量(kg)34高さ(mm)1000容量(L)300表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)アズワン品番63-1206-84
A型カラーシリコンパッキン PQA-REMONOVATE(旧:日東金属工業)15日以内出荷から22日以内出荷
半透明色のA型シリコンパッキン[PQA]を赤色にしました。万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。食品衛生法適合品です。
A型カラーシリコンパッキン PQA-GRMONOVATE(旧:日東金属工業)15日以内出荷から31日以内出荷
半透明のA型シリコンパッキン[PQA]を緑色にしました。万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。食品衛生法適合品です。
A型カラーシリコンパッキン PQA-BLMONOVATE(旧:日東金属工業)15日以内出荷
半透明色のA型シリコンパッキン[PQA]を青色にしました。万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。食品衛生法適合品です。
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
サンプル瓶Kartell(カルテル)税込¥6,268~¥5,698~
ポリ手付瓶テラオカ(ANEX)税込¥9,128¥8,298
ポリ角型瓶テラオカ(ANEX)税込¥3,078~¥2,798~
ポリ広口瓶テラオカ(ANEX)税込¥626~¥569~
ポリ角型瓶テラオカ(ANEX)税込¥10,998~¥9,998~