カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器
          • びん/容器類
            • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(29)
            • バイアル瓶(1)
            • 標本瓶/種子瓶(2)

びん/容器類 :「30l 容器」の検索結果

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテックフロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口)サンプラテック(9件のレビュー)
159,800税込175,780
1箱
当日出荷から5日以内出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
色(本体)材質材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)口形状広口
EOG滅菌瓶(PP広口) サンプラテックEOG滅菌瓶(PP広口)サンプラテック(4件のレビュー)
30,980税込34,078
1箱(2L×30本)
当日出荷から4日以内出荷
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
色(本体)クリア口形状広口
EOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色 サンプラテックEOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色サンプラテック(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(2L×30本)
当日出荷から10日以内出荷
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし)アズワン(5件のレビュー)
5,950税込6,545
1個
当日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
フロロバリア遮光広口瓶 サンプラテックフロロバリア遮光広口瓶サンプラテック
3,500税込3,850
1本
当日出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。
用途揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
広口瓶 取手付 瑞穂化成工業広口瓶 取手付瑞穂化成工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
用途液体の保存・保管等仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)目盛なし口形状広口耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99
標準規格瓶 広口 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口NIKKO(ニッコーハンセン)
31,980税込35,178
1箱(6本)
3日以内出荷から4日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(6本)
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 丸型広口 ニッコー標準規格瓶 丸型広口ニッコー
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル
大型広口瓶 フロロテクト アズワン大型広口瓶 フロロテクトアズワン
40,600税込44,660
1本
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
細口瓶(HDPE) アズワン細口瓶(HDPE)アズワン(2件のレビュー)
4,514税込4,965
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズ エスコ遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズエスコ
175税込193
1個
当日出荷から翌日出荷
遮光性に優れています。
ポリ(PE)コック付瓶 細口 三宝ポリ(PE)コック付瓶 細口三宝
7,598税込8,358
1本
5日以内出荷から15日以内出荷
丸型標本瓶 サンプラテック丸型標本瓶サンプラテック
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から33日以内出荷
完全透明で標本の観察に支障がありません。
材質アクリルタイプ丸型
ポリカーボネート大型瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)ポリカーボネート大型瓶NIKKO(ニッコーハンセン)
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。 質量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。 口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。 炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。 食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。 ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。
口内径(Φmm)95
標準規格瓶 丸型細口 ニッコー標準規格瓶 丸型細口ニッコー(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル
ハンディー取手 白 ピン付 1個 三宝化成ハンディー取手 白 ピン付 1個三宝化成
399税込439
1個
翌々日出荷
ポリエチレン製規格瓶の10L・20L・30Lに使用可能な取っ手パーツです。 肉厚PE製で非常に強固です。 付属の専用ピン(PE製)でボトルに市販のハンマー等を使用して簡単に取り付けが可能です。
仕様●材質:PE●色調:白アズワン品番62-2705-75
Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付) エスコΦ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付)エスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
持ち運びに便利な取手付。
容量(mL)20000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-13高さ(mm)450内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)305
培養瓶 三商培養瓶三商
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
フィルターバイアル MS(Membrane Solutions)フィルターバイアルMS(Membrane Solutions)
27,980税込30,778
1箱(100個)
4日以内出荷
オートサンプラーに適した標準サイズのフィルターバイアルです。バイアル内でろ過処理することで時間を短縮できます。主なクロマトグラフィー装置(Waters、Agilent、島津など)に適合します。
その他【残容量】30μL容量480μL入数(枚)100材質(ハウジング)PP主な用途食品/サプリメント分析 化学薬品分析 サンプル前処理など適合バイアル寸法(mm)12×32
Φ74x102mm/0.30L 広口ポリ容器(10個) エスコΦ74x102mm/0.30L 広口ポリ容器(10個)エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
容量(mL)300材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付エスコ品番EA508AK-5B高さ(mm)102内径(Φmm)58胴径(Φmm)74
Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付/4個) エスコΦ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付/4個)エスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
持ち運びに便利な取手付。
容量(mL)20000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-13B高さ(mm)450内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)305
ポリカーボネート広口大型瓶(目盛りなし) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリカーボネート広口大型瓶(目盛りなし)NIKKO(ニッコーハンセン)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。重量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。耐薬品性にも優れています。口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。滅菌可能
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ポリプロピレン耐温度性(℃)-80~+121
PFA回転成型大型広口瓶 コクゴPFA回転成型大型広口瓶コクゴ
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷
金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA乳白色
PFA回転成型大型細口瓶 コクゴPFA回転成型大型細口瓶コクゴ
489,800税込538,780
1個
7日以内出荷
金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA乳白色寸法A(mm)Φ33
MA標本瓶 丸型 三商MA標本瓶 丸型三商
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
5Lから60Lまでの6種類を取り揃えました。使い勝手の良い丸型です。
材質MA(アクリル製)タイプ丸形
アフロンR COP (R) ETFE 細口大型回転成型容器 NR0702シリーズ アズワンアフロンR COP (R) ETFE 細口大型回転成型容器 NR0702シリーズアズワン
153,000税込168,300
1個
61日以内出荷から63日以内出荷
耐薬品性に優れています。継ぎ目のない一体成形仕様。中栓付
ETFE大型回転成型容器 広口 F-1013シリーズ フロン工業ETFE大型回転成型容器 広口 F-1013シリーズフロン工業
159,800税込175,780
1個
46日以内出荷から48日以内出荷
大型、少量生産ができ、継目なく、一体成形の本体です。不純物の溶出がありません。
ETFE大型回転成型容器 細口 F-1013シリーズ フロン工業ETFE大型回転成型容器 細口 F-1013シリーズフロン工業
149,800税込164,780
1個
46日以内出荷から48日以内出荷
大型、少量生産ができ、継目なく、一体成形の本体です。不純物の溶出がありません。
PFA回転成型大型広口瓶(液面計付) フロンケミカルPFA回転成型大型広口瓶(液面計付)フロンケミカル
589,800税込648,780
1個
120日以内出荷
スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。 液面計で容量の確認が目視できます。
用途実験用、保存用材質PFA/PTFE質量(kg)1タイプ液面計付タイプ内径×外径(Φmm)8×13.5
アフロンR COP広口大型回転成型容器 NR1145シリーズ アズワンアフロンR COP広口大型回転成型容器 NR1145シリーズアズワン
161,000税込177,100
1個
61日以内出荷から63日以内出荷
耐薬品性に優れています。継ぎ目のない一体成形仕様。中栓付
PFA回転成型大型細口瓶(液面計付) フロンケミカルPFA回転成型大型細口瓶(液面計付)フロンケミカル
539,800税込593,780
1個
120日以内出荷
スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。 液面計で容量の確認が目視できます。
用途実験用、保存用材質PFA/PTFE質量(kg)1タイプ液面計付タイプ内径×外径(Φmm)8×13.5
びん/容器類