カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器
          • びん/容器類
            • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(21)
            • バイアル瓶(2)
絞り込み
容量(mL)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

びん/容器類 :「NIKKO」の検索結果

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
関連キーワード
  • ニッコーハンセン
  • nikko
  • ニッコー
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
74税込81
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
48税込53
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)ほか
当日出荷
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ポリ細口遮光瓶(中栓付) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ細口遮光瓶(中栓付)NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
87税込96
1本
当日出荷
紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
NPボトル広口 NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル広口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(100本)ほか
当日出荷から31日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトルNIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
139税込153
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。 キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。 輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
PPクリアジャー NIKKO(ニッコーハンセン)PPクリアジャーNIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(40本)ほか
翌日出荷から16日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(40本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル丸型細口 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(200本)ほか
3日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型広口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(36本)ほか
7日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
プッシュバイアル PVシリーズ ニッコープッシュバイアル PVシリーズニッコー(5件のレビュー)
27税込30
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
JPボトル ニッコーJPボトルニッコー(1件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
Jボトル 角型広口 遮光 ニッコーJボトル 角型広口 遮光ニッコー(1件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
Jボトル 角型広口 ニッコーJボトル 角型広口ニッコー(3件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
Jボトル 丸型広口 遮光 ニッコーJボトル 丸型広口 遮光ニッコー(1件のレビュー)
75税込83
1本
当日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
Jボトル 丸型細口 遮光 ニッコーJボトル 丸型細口 遮光ニッコー(2件のレビュー)
75税込83
1本
当日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 細口
Jボトル 丸型広口 ニッコーJボトル 丸型広口ニッコー(1件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷から翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
Jボトル 角型細口 遮光 ニッコーJボトル 角型細口 遮光ニッコー(2件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 細口
JPボトル 遮光 ニッコーJPボトル 遮光ニッコー(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶 ニッコー標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶ニッコー(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から翌々日出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル
標準規格瓶 丸型細口 ニッコー標準規格瓶 丸型細口ニッコー(1件のレビュー)
46税込51
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル
nikko 計量カップ特集
おすすめ人気ランキング
びん/容器類