カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器
          • びん/容器類
            • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(3)
            • 瓶/容器用キャップ(1)

びん/容器類 :「VIOLAMO」の検索結果

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビオラモクライオバイアル用 インサートキャップ 1000個入 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモクライオバイアル用 インサートキャップ 1000個入VIOLAMO(ビオラモ)
3,698税込4,068
1箱(1000個)
当日出荷
チューブの識別が容易!
ビオラモポリカーボネイト角型ボトル VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモポリカーボネイト角型ボトルVIOLAMO(ビオラモ)
8,998税込9,898
1箱(24個)
翌々日出荷
ポリカーボネイト製で、耐衝撃性に優れています。目盛は見やすい白地印刷です。
ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
10,980税込12,078
1箱(12袋×1個)
翌々日出荷
ベントフィルター付きキャップによりコンタミなく閉鎖系でのガス交換ができます。細胞の大量培養に!
仕様●ワーキングボリューム:180~260mL●表面積(cm2):850材質本体/PS、キャップ/HDPE、フィルター/PVDF容量(mL)2000表面処理無しキャップベントフィルターキャップメンブレン疎水性PVDF 0.22μmアズワン品番4-2670-03
ビオラモストレージボトル 丸型 24個入 VSBRシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモストレージボトル 丸型 24個入 VSBRシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,398税込10,338
1箱(24包×1個)
翌々日出荷
培地・バッファー等の保存に便利なディスポーザブルタイプのボトルです。ビオラモボトルトップフィルター、フィルターユニットなどに接続して使用可能です。持ちやすいくぼみが付いています。100,000クラスのクリーンルームで製造しています。
材質本体/PS(USP クラスVI)、キャップ/HDPE使用温度範囲(℃)-20~+50ねじ口規格(GL)45
びん/容器類