絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • 日本理化学器械(NRK)(128)
  • コスモスビード(98)
  • エスコ(88)
  • TGK(東京硝子器械)(72)
  • 三商(72)
  • アズワン(69)
  • climbing(クライミング)(43)
  • 旭製作所(41)
  • ケニス(17)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(14)
  • オオモリ(12)
  • 桐山製作所(12)
  • サンプラテック(11)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(11)
  • コクゴ(10)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • SUGICO(スギコ)(6)
  • Kartell(カルテル)(6)
口径(Φmm)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
材質
  • ガラス(14)
  • 耐熱ガラス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロート SIBATA(柴田科学)ロートSIBATA(柴田科学)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
分液ロート PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)分液ロート PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から33日以内出荷
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。圧力平衡を保つ構造のになっているので下部へ接続したSPC規格のガラス器具へのスムーズな流下/滴下が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス栓No.SPC-15寸法b(mm)27コックTF-13
滴下容器 CP-300型用 SIBATA(柴田科学)滴下容器 CP-300型用SIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1個
62日以内出荷
・ケミストプラザCP-300のフラスコに装着して使用する滴下用ロートです。 ・圧力平衡側管付きなのでPTFEコックによって、微量に内部液を滴下させることが可能です。
用途CP-300用材質ほうけい酸ガラス容量(mL)50摺合せSPC-15
SPCロート PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPCロート PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
・下端に同じSPC規格のSソケット形が接続可能なPTFEコックの付いたロートです。 ・アンモニウムイオン蒸留装置、シアンイオン蒸留装置用の部品として使用されます。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)139外径(Φmm)(上部ロート)40下部(SPC)SPC-19コックTF-17寸法c(mm)75
SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付 SIBATA(柴田科学)SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付SIBATA(柴田科学)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
・圧力平衡側管の付いた円筒分液ロートです。 ・水銀分析に使用される湿式分解装置の部品です。
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)300寸法a(mm)336コックTF-17主管SPC-19胴外径(Φmm)52側管SPC-24
SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付SIBATA(柴田科学)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)分液ロート スキーブ形 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
・下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
分液ロート スキーブ形 SIBATA(柴田科学)分液ロート スキーブ形SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
分液ロート 球形 SIBATA(柴田科学)分液ロート 球形SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。
漏斗(ロート)/じょうご