カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 研究関連用品・実験用必需品
          • 漏斗(ロート)/じょうご
            • 実験研究用ロート/じょうご(29)
            • 実験研究用分液ロート(3)
            • 実験研究用ロート/じょうご部品(1)
絞り込み
口径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

漏斗(ロート)/じょうご :「100mm」の検索結果

漏斗(ロート)・じょうごとは、粉体や液体を口径の広い部分に投入し、口径の狭い穴や筒から出す事で別の容器に効率良く移す為の道具です。研究機関や製造、調理の現場で使用されています。「粉体漏斗」と呼ばれる粉体用のロートは、粉が詰まらない様に吐出する部分の口径が液体用よりも広くなっています。素材はガラスや陶器、ステンレス、アルミ、樹脂など様々です。化学実験の場ではガラス製のロートが一般的に使用されています。吐出部分にフィルターが付いているロートも存在します。
関連キーワード
  • ステンレス 100mm
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(PE)NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
粉末ロート Kartell(カルテル)粉末ロートKartell(カルテル)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
樹脂製スピードロート(PE) エーゼット樹脂製スピードロート(PE)エーゼット(13件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
特急じょうご 透明 清水産業特急じょうご 透明清水産業(17件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。 ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。 やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。 3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。
材質メタクリル樹脂上径(Φmm)100適合口径28mmのペットボトル高さ(mm)101下径(Φmm)18TKG品番9-0507-1401TKG品番(2017)6-0454-1601
ガラスロート アズワンガラスロートアズワン(5件のレビュー)
2,178税込2,396
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
ロート(粉末用)PP レオナロート(粉末用)PPレオナ(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
耐薬性のPP製です。
材質ポリプロピレン(PP)
硬質ガラスロート TGK(東京硝子器械)硬質ガラスロートTGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
用途「許容誤差±5mm」材質硬質1級ガラス
サニタリーロート オオモリサニタリーロートオオモリ(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
材質SUS304
TPX(R) ハイスピードロート サンプラテックTPX(R) ハイスピードロートサンプラテック(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。 Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂)耐熱温度(℃)170
ポリ分液ロート(PPスキーブ型) アズワンポリ分液ロート(PPスキーブ型)アズワン
3,910税込4,301
1個
当日出荷
足径Φ8mmです。
材質PP(ポリプロピレン)タイプスキーブ型足径(Φmm)6足長(mm)100
プラスチックジョウゴセット PRESSOLプラスチックジョウゴセットPRESSOL
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
材質ポリエチレン
PTFEロート フロンケミカルPTFEロートフロンケミカル
15,980税込17,578
1個
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸・アルカリなど
Fine ガラス足太ロート TGK(東京硝子器械)Fine ガラス足太ロートTGK(東京硝子器械)
3,960税込4,356
1個
当日出荷
ロートPP レオナロートPPレオナ
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬性のPP製です。
材質PP
ディスポポリロート アズワンディスポポリロートアズワン
4,240税込4,664
1箱(200個)
当日出荷
塗料や試薬、粘性の高いものなどに使い捨てできます。
材質PP(ポリプロピレン)上径×下径×高さH(mm)100×7×48足長(mm)20アズワン品番1-9110-01
ポリロート用 オプション アズワンポリロート用 オプションアズワン
3,812税込4,193
1組(4本)
当日出荷
Φ210・240・300mmは傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
アズワン品番6-316-15材質-01~-05/PP(ポリプロピレン)、-06~-08・-12~-15/PE(ポリエチレン)足外径(Φmm)ジョイント脚4本セット(Φ21・Φ24・Φ29・Φ38)
ガラス製足長ロート climbing(クライミング)ガラス製足長ロートclimbing(クライミング)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ガラス
ステンレスロート 三商ステンレスロート三商
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ガラスろうと (活栓なし) ナリカガラスろうと (活栓なし)ナリカ(1件のレビュー)
980税込1,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
PP粉末ロート 三商PP粉末ロート三商
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
継ぎ目がなく滑らかな仕上がりの粉末ロートです。
PPハイスピードロート 三商PPハイスピードロート三商
98税込108
1個
4日以内出荷
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
PPハイスピードロート 三商PPハイスピードロート三商
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
ステンレス持手付ロート 三商ステンレス持手付ロート三商
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
持ち手寸法(mm)60
分液ロート 球形 PTFEコック付 三商分液ロート 球形 PTFEコック付三商
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
分液ロートPP レオナ分液ロートPPレオナ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。互いに交じり合わない液体を分離するのに使用します。
材質PP
PTFEロート コクゴPTFEロートコクゴ
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
非常に優れた耐薬品性と耐熱性を持つロートです。
SUS304ロート コクゴSUS304ロートコクゴ
8,298税込9,128
1個
当日出荷から5日以内出荷
偏芯ロート オオモリ偏芯ロートオオモリ
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
偏芯タイプの特殊ロートです。
用途製薬工場で使用されています・材質SUS316L板厚(mm)0.8
短脚ロート PYREX(パイレックス)短脚ロートPYREX(パイレックス)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
内側のくぼんだ溝によって濾過時間を短縮できます。
筋入ロート 三商筋入ロート三商
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ジョーゴ エスコジョーゴエスコ(2件のレビュー)
820税込902
1セット(4個)ほか
当日出荷
材質プラスチック仕様耐油、耐薬品性
ロート SIBATA(柴田科学)ロートSIBATA(柴田科学)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
金属感知液体用漏斗 注ぎ口外径100mm サンプリングシステムス(Sampling Systems)金属感知液体用漏斗 注ぎ口外径100mmサンプリングシステムス(Sampling Systems)
36,980税込40,678
1セット(4本)
31日以内出荷
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.027幅(cm)11.7
漏斗(ロート)/じょうご