分析セット :「管用ねじ」の検索結果

分析セットとは、特定の物質などを確認するために必要な器具のセットです。フラスコを組み立てた装置で蒸留水を採ることができるものや、冷却して還流させる冷却器などがあります。分析セットに使用しているガラス器具を小さくしたことで、以前までの蒸留水の採取量と比べるとが蒸留水の採取が確実。還流用や蒸留用などを確認が必要です。分析セットの中には水素水などを使用した還元銅タイプの元素分析ができるものや、試験管(CPR用)や温度センサーなどの消耗品もあります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(5個)
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・HPLCねじ口びんの中にシリカゲルなどの乾燥剤を入れ空気を通過させることによって乾燥エアーを作り出す簡易的な装置です。 ・低温反応時に乾燥エアーを送ることにより本体内の結露を最小限におさえることができます。 ・乾燥剤は付属していません。
付属品HPLCねじ口びん×1本、洗浄びん用中管フィルター付×1本、穴あきねじ口キャップGL-45×1個、洗浄びんホルダー×1式、EPDMゴムシート×1枚、シリコンホース(Φ5×Φ11mm) 2m、ヒューズ(0.5A)×1個、電源コード×1本、コンセントアダプター×1個 型式DAP-10型 質量(kg)約2(乾燥剤含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×200×350 消費電流(mA)40 最大吐出圧力(kPa)(ポンプ)6.6 流量(L/min)(ポンプ)2以上(AC100V 50Hz時) ノズル外径(Φmm)7(IN/OUT) ポンプダイヤフラム方式
1個
84,980 税込93,478
77日以内出荷

『合成/反応』には他にこんなカテゴリがあります