分析セット :「3ml 容器」の検索結果

分析セットとは、特定の物質などを確認するために必要な器具のセットです。フラスコを組み立てた装置で蒸留水を採ることができるものや、冷却して還流させる冷却器などがあります。分析セットに使用しているガラス器具を小さくしたことで、以前までの蒸留水の採取量と比べるとが蒸留水の採取が確実。還流用や蒸留用などを確認が必要です。分析セットの中には水素水などを使用した還元銅タイプの元素分析ができるものや、試験管(CPR用)や温度センサーなどの消耗品もあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・「加圧ユニット本体 CP-300用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。 ・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。
用途CP-300用 使用圧力範囲(MPa)~0.95 温度設定範囲(℃)-30~200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。)
1セット
389,800 税込428,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『合成/反応』には他にこんなカテゴリがあります