絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
  • シンワ測定(2)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
pH値
  • 7.01
  • 1(2)
  • 1.68(5)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(6)
  • 4.006(2)
  • 4.01(33)
  • 5(2)
  • 6.86(31)
  • 6.865(2)
  • 7(10)
  • 9(4)
  • 9.18(27)
  • 10.01(18)
  • 10.02(4)
  • 11(3)
  • 12(2)
  • 12.45(2)
  • 13(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH標準液 モノタロウpH標準液モノタロウ(70件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
pH標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液 (スタンダードタイプ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(20mL×10袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプ1回使いきりRoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本(230mL)ほか
当日出荷から32日以内出荷
タイプボトル入りRoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液 (テクニカルタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液 (テクニカルタイプ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
8,898税込9,788
1箱(20mL×25袋)
当日出荷から7日以内出荷
1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています
タイプ証明書付、一回使いきり精度(pH)±0.01pH@25℃RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液(テクニカルタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液(テクニカルタイプ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
6,598税込7,258
1本(500mL)
当日出荷から12日以内出荷
仕様証明書付、ボトル入り精度±0.01ph(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液(230mLボトル) Milwaukee(ミルウォーキー)pH標準液(230mLボトル)Milwaukee(ミルウォーキー)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
標準液の混合に伴う誤差を排除し、規格を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断 ビーカーなど容器に注ぎ、テスターを挿入するだけで校正プロセスを開始できます。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
標準液 アルカリ校正用(pH10.01/pH7.01)3組入 シンワ測定標準液 アルカリ校正用(pH10.01/pH7.01)3組入シンワ測定
2,898税込3,188
1個
当日出荷
1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。
容量(mL)約20(1袋)精度±pH0.01(25℃での精度です。)pH値pH10.01/pH7.01RoHS指令(10物質対応)対応
標準液 酸校正用(pH4.01/pH7.01)3組入 シンワ測定標準液 酸校正用(pH4.01/pH7.01)3組入シンワ測定
2,898税込3,188
1個
当日出荷
1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。
容量(mL)約20(1袋)精度±pH0.01(25℃での精度です。)pH値pH4.01/pH7.01RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液 証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液 証明書付HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,998税込5,498
1本(500mL)
当日出荷から5日以内出荷
タイプ証明書付、ボトル入りRoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液 (スタンダードタイプ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液 (スタンダードタイプ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
6,198税込6,818特価
1箱(20mL×25袋)
当日出荷から12日以内出荷
1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています
タイプ証明書付、一回使いきり精度(pH)±0.01pH@25℃RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液(20mL×25袋) Milwaukee(ミルウォーキー)pH標準液(20mL×25袋)Milwaukee(ミルウォーキー)
6,098税込6,708
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
標準液の混合に伴う誤差を排除し、規格を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pH標準液 (スタンダードタイプ) セット品 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液 (スタンダードタイプ) セット品HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。 袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています。
pH値(+25℃)pH 7.01&pH 10.01仕様英文証明書付、袋入りセット内容pH7.01×5袋、pH10.01×5袋タイプ一回使いきり精度(pH)±0.01pH@25℃RoHS指令(10物質対応)対応

pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

標準液/校正液