ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
4,342件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE 滅菌滅菌済み 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE 使用温度範囲(℃)-30~60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微量な量の摘出や混合に。 肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。 目盛付き。
材質ポリエチレン(PE) 滅菌なし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
1個ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(100本)
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛あり
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(500個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量精度に優れています。
目盛あり 材質硼珪酸ガラス ピペットの種類駒込ピペット
1本
307 税込338
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


マイクロピペット モノタロウ 動画あり
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可 付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス 材質ABS チャンネル数1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ピペットの種類マイクロピペット
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 精度定格ロットNo本体表記 ピペットの種類ホールピペット
1本
特価
505 税込556
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
436 税込480
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムスポイトのいらないピペットです
材質PE(ポリエチレン) ピペットの種類ベローズピペット
1袋(10本)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


容量2ml、目盛単位0.1mlの角スポイトです。ポリエチレン製です。
材質ポリエチレン 全長(mm)95 容量(mL)2 最小目盛0.1c.c. アズワン品番64-4187-42 TKG品番9-0511-1101
1個(10本)
159 税込175
当日出荷

1箱(200本)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。
材質シリコーンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファンヒーターやストーブの底にたまる灯油や水を吸い取れます。シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。
用途シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。 材質ポリエチレン 長さ(mm)285 寸法(mm)45Φ×285 ナチュラル 取扱説明書(0.42MB)
1本
329 税込362
当日出荷

DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン) 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500本×2袋)ほか
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(200本)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピペッター モノタロウ 動画あり
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
適合容量(mL)50まで 材質シリコン 接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
1個
839 税込923
当日出荷

★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
材質天然ゴム(ラテックス)
1個
2,208 税込2,429
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
用途ピペット内溶液の排水。 使用方法本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。 材質本体:ABS、先端:シリコン
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 精度定格ロットNo本体表記 ピペットの種類メスピペット
1本
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビオラモサクラチップ(バルクパック) VIOLAMO(ビオラモ) 動画あり
先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー 材質PP(ポリプロピレン)
1袋(1000本)
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液切れの良いハイグレードチップです。
仕様オートクレープ可(121℃・20分以下)、未滅菌、フィルター無し 材質PP 主な適合ピペットギルソン・エッペンドルフ・アキシジェン他
1ケース(500本)ほか
1,257 税込1,383
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。 メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など 仕様EOG滅菌済み 材質ポリスチレン 形態個包装
1パック(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天然ゴムスポイトで、3ケ所にボールバルブを入れてあります。
材質ゴム 接続部分径(入口)Φ4mm、(球側)Φ3mm 適合容量(mL)50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン製のディスポーザブルタイプの駒込ピペットです。
材質ポリエチレン ピペットの種類駒込ピペット
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上部と下部を切り離し、洗浄することが出来ます。 シリコーンゴムで出来ていますので弾力があり、上部です。 オートクレーブ滅菌が出来ます。
材質(本体)シリコーンゴム、(球)PTFE
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
1本ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン 目盛あり ピペットの種類メスピペット
1箱(200本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。
材質ポリエチレン 全長(mm)155 1目盛(mL)0.5 滅菌未滅菌
1箱(500本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の簡易スポイドです。目盛り付
吸上量(mL)2 材質ポリエチレン(PE) 容量(mL)2 目盛あり 耐熱温度(℃)60 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1パック(10個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き 仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
材質硼珪酸ガラス 仕様目盛付き ピペットの種類駒込ピペット
1箱(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすく、安価なポリエチレンのディスポーザブルスポイトです。
容量(mL)2 全長(mm)85
1箱(100本)
1,598 税込1,758
当日出荷

1袋250本入り×4袋です。
容量(mL)2 全長(mm)135 材質LDPE(低密度ポリエチレン) 内径×外径(Φmm)1.7×3.1(先端部) 滅菌なし アズワン品番1-4656-02 吸上量(mL)2
1箱(1000本)
8,811 税込9,692
当日出荷

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります