ピペット/ピペッター/スポイト :「ブイ」の検索結果
ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
FLAMETIPは、透明で高品質のポリプロピレンから製造され、チップの内面は特別処理により超疎水性になっています。各ブランドのマイクロピペッターに対応。疎水性PPフィルターによりウイルスを含むエアロゾル等によるコンタミネーションを防ぎます。PPフィルター付きのTipです。
FLAMETIPは、透明で高品質のポリプロピレンから製造され、チップの内面は特別処理により超疎水性になっています。各ブランドのマイクロピペッターに対応。疎水性PPフィルターによりウイルスを含むエアロゾル等によるコンタミネーションを防ぎます。PPフィルター付きのTipです。
生物学的に不活性なPSを使用した使い捨てピペットです。見やすい目盛り、サイズごとの色分けで容易に識別。個別滅菌済み。ペーパー/プラスチック包装。
材質PS(ポリスチレン)
滅菌γ線滅菌
精度(%)【目盛】±1%(最大容量時)
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
ピペット/ピペッター/スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。