ピペット/ピペッター/スポイト :「指紋採取」の検索結果
ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
商品豆知識
◆一般校正証明書付き(校正ポイント3点×10回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書
全長(mm)約280
電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)
校正10回
分注速度5段階調整
動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)
プログラムメモリ9種類設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.74MB)
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
ピペット/ピペッター/スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。