epTIPSスタンダードEppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~特価
1箱(500本×2袋)ほか
当日出荷から12日以内出荷
DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。
包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。
10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)材質PP(ポリプロピレン)
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)当日出荷
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。
容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)Eppendorf(エッペンドルフ)当日出荷から4日以内出荷
高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。
容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。
一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。
スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可付属品チップ1箱オートクレーブの可否可
epTIPS ラックEppendorf(エッペンドルフ)当日出荷から12日以内出荷
滅菌済です。DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)Eppendorf(エッペンドルフ)当日出荷から6日以内出荷
チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。
親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。
4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可付属品チップ1箱オートクレーブの可否可
フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S.(R)Eppendorf(エッペンドルフ)¥15,980~税込¥17,578~
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
汚染からの保護のために2層のフィルタを取り入れたフィルタチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルタ層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。所定の空気透過率により、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注が可能です。ロットごとの試験成績証明書が入手可能です。
タイプスタンダード規格ヒトDNA/パイロジェン/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー滅菌済
コンビチップアドバンスEppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
マルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。
容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
仕様オートクレーブ不可材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
マイクロピペット リサーチ3neoEppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能チャンネル数シングルチャンネル
マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)当日出荷
スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
マルチペット M4Eppendorf(エッペンドルフ)当日出荷
長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。
軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。
仕様ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用)容量1μL~10mL最小可変容量(μL)1アズワン品番2-4645-71オートクレーブの可否不可
コンビチップアドバンス(バイオピュア)Eppendorf(エッペンドルフ)当日出荷から12日以内出荷
9つの容量のコンビチップアドバンスをマルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。個別包装
コンビチップアドバンス PCR cleanEppendorf(エッペンドルフ)¥25,980税込¥28,578
1箱(25本×4袋)
当日出荷から翌々日出荷
Eppendorf Combitipsadvanced は、完全にデザイン変更され、現代のあらゆる実験室の全ての要求を満たすように最適化されました。
ポジティブディスプレイスメントの機構を備えたCombitips advanced は、液体の密度や特性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常にご希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。
また、ピストンの形状により実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注できます。
用途ポジティブディスプレイスメントの原理(注射器に相当)
液体の密度および粘度に無関係な高精度の分注
安全な分注のために、ピストンの形状により実現した高い密閉性によってエアロゾルコンタミネーションを防止します
放射性物質および有毒物質からの保護を提供
同一容量の正確で反復的な分注を長期間実行する場合のすばやい分注(Multipette を使用)
プロテクトフィルター 5mL 円盤形Eppendorf(エッペンドルフ)当日出荷
5mL, Eppendorf Research(R) plus、Reference(R) 2、Xplorer(R) (plus)用
仕様●内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個●5 mLピペット用●カラーコード:バイオレットアズワン品番65-5710-69
プロテクトフィルター 10mL 円盤形Eppendorf(エッペンドルフ)当日出荷
10mL, Eppendorf Research(R) plus、Reference(R) 2、Xplorer(R) (plus)用
仕様●内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個●10 mLピペット用●カラーコード:トルコブルーアズワン品番65-5710-70
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)当日出荷
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。
容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ 20~200μLEppendorf(エッペンドルフ)当日出荷
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。4桁の容量表示で、正確な設定ができます。容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
最小可変容量(μL)0.2精度(%)±2.5(20)※再現性(%)≦0.7適合チップ2-4876-03・04容量(μL)20~200アズワン品番2-4632-25
連続分注ピペット(マルチペット)Eppendorf(エッペンドルフ)当日出荷から4日以内出荷
別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。
Easypet3Eppendorf(エッペンドルフ)欠品中
Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。
指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。
疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。
明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。
リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。
ポンプ速度のスムーズな設定。
充電中も操作できます。
アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。
メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む容量1100mAH/3.7V質量(g)160種類リチウムポリマー出力5V DC、1.0A入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A分注範囲~2000(25mLピペットを装備)充電時間~3hアズワン品番61-0163-60容量範囲(mL)0.1~100
ピペットスタンド(回転式)Eppendorf(エッペンドルフ)翌日出荷
各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。
仕様対応ピペット:リファレンスR2・リサーチRプラス材質PP架数6大きさ185Φ×330mm
フィルターチップ ep デュアルフィルターEppendorf(エッペンドルフ)¥18,980~税込¥20,878~
1箱(24本×5ラック)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
2層式フィルターでエアロゾル等によるピペット汚染を防ぎ、クロスコンタミを防止します。
ピペットチップスタンダードEppendorf(エッペンドルフ)¥7,298~税込¥8,028~
1パック(1000本)
翌々日出荷
包装はチャック付きの袋入りで再シールが可能です(未滅菌)。
サンプリングチューブ 3810X, PCR cleanEppendorf(エッペンドルフ)翌々日出荷
蓋は開閉がしやすいよう人間工学的にデザインしています
耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です
g-Safe:最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます
スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いていません
分注容量を確認しやすい目盛
書き込みしやすいフタとラベリングエリア
使用温度は -86℃~ 100℃です
蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分)
PCR clean で利用可能: すべてのロットは、保証された純度に対して個別にテストされ認証されています
容量(mL)1.5アズワン品番3-7353-03チューブ色透明
epTIPSデュアルフィルタチップEppendorf(エッペンドルフ)¥34,390~税込¥37,829~
1箱(10ラック×96本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。
2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。
必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwww.eppendorf.com/jpよりダウンロードできます。
セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。
不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。
96本(500~5000μlは24本)が1ラックに納められています。10mLは個別包装です。
電動ピペット XplorerEppendorf(エッペンドルフ)翌々日出荷
分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
充電アダプターEppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
Eppendorfピペット、マルチディスペンサーおよび充電スタンド
仕様●Xplorer/plus、Multipette E3/x、X/stream、Easypet3用●充電スタンドは1本架けのみ対応アズワン品番65-5710-77
マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)当日出荷
スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
適合チップ(例)0.1~2.5・0.5~10uL/2-4876-01・-02、2~20uL(4920000032)/2-4876-02、2~20uL(4920000040)/2-4876-03、10~100・50~200uL/2-4876-03・-04、50~250・100~1000uL/2-4876-05、500~2500uL/2-4876-07再現性(%)±0.6
ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2xEppendorf(エッペンドルフ)翌々日出荷から4日以内出荷
GL 45標準スレッドでどんなサイズの一般的なボトルスレッドにも対応。
排出弁の中の安全弁ボールが排出管を取り付けていない状態でも漏れを防ぎます。
エアベントキャップを外して乾燥管の容易な組立ができます。
運搬し易い楕円形のディスペンサーハウジング。
スライディングピストンのPFAシールで堅く締まってしまうことがなくなりました。
内部デントトラックの固定スライドで迅速で精確な容量調整が可能です。
あらゆる分注コンポーネントの高度な薬品耐性。
ボトルの高さに合わせて調節できる伸縮性吸引チューブ。
分解せずに全体をオートクレーブ可能。
ユーザーが調節可能できるオプション。
epT.I.P.S. 5mL Long タイプEppendorf(エッペンドルフ)¥7,298税込¥8,028
1箱(100本×3袋)
欠品中
15mLコニカルチューブなどの容器の底までチップが届き、コンタミネーションのリスクを低減します。
バルクタイプの他、ラック入り滅菌済みチップ幅(mm)、及び滅菌済みフィルターチップを取りそろえています。
epTIPSラックEppendorf(エッペンドルフ)¥9,398~税込¥10,338~
1箱(240本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
Eppendorf ResearchR plus 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含むEppendorf(エッペンドルフ)当日出荷
Eppendorf Research plusは広く使用されているピペットの1つです。安全性と堅牢性に加え、人間工学に重きを置いてデザインされています。Research plusは、お客様の毎日の作業における健康を守ります。よく知られているPhysioCare ConceptRの先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を本質的に減らします。Research plusはEppendorfで軽量であり、わずかな力で操作できるピペットファミリーです。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーの電動ピペットしかありません。ノーズコーンにスプリングを内蔵しており、わずかな力でチップの取り付けや取り外しができます。Research plusは分解せずにオートクレーブ可能です。固定容量ピペットやマルチチャンネルピペットを使用することで、Research plusは実験室に不可欠なツールとなります。▼超軽量のEppendorf Research plusは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って開発されました。▼Eppendorf PerfectPistonR:超軽量、耐久性の高いピストンシステム。▼コントロールボタン/表示窓の位置と形状は、ストレスのない作業手順と直感的な操作のために最適化。▼スプリング式ノーズコーンは、チップ取り付け時の力を最低限に抑えた適したピペット適合性を提供します(5 mLと10 mLのピペットには非搭載)。▼調整オプションにより、特定の液体や他の環境条件に対してピペットを完璧に適合させることができます。▼新しい容量設定により、わずかな操作で最大容量と最小容量を切り替えることができます。▼拡大表示付きの4桁の容量表示窓は、これまでよりも楽にすばやく正確な容量設定を行えます。▼ボトムパーツは簡単に取り外して修理できます(5 mLと10 mLのピペット以外)。
仕様セット内容:2-20μL(黄色)、20-200μL、100-1000μL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填アズワン品番65-2756-95
リントフリー綿棒付きピペットグリースEppendorf(エッペンドルフ)当日出荷
ピペットボトムパーツのピストンまたはシリンダーを再度グリースするための特殊グリース
仕様ピペットのクリーニングまたは除染後に使用アズワン品番65-5710-74
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
リザーバーADVANTEC税込¥208,780~¥189,800~