絞り込み
ブランド
  • Eppendorf(エッペンドルフ)
  • モノタロウ(7)
  • 三商(163)
  • ケニス(50)
  • SIBATA(柴田科学)(40)
  • アズワン(39)
  • WATSON(35)
  • ナリカ(31)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(28)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(27)
  • Thermo Fisher Scientific(23)
  • サンプラテック(22)
  • コーニング(19)
  • レイニン(19)
  • マルエム[理化学・容器](18)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(15)
  • GILSON(ギルソン)(14)
  • コクゴ(13)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(12)
  • Socorex(ソコレックス)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • epTIPSスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPSスタンダード

    Eppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(500本×2袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
    材質PP(ポリプロピレン)材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
  • epTIPSボックス Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPSボックス

    Eppendorf(エッペンドルフ)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(96本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
  • エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.リロード Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.リロード

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1組(480本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    チップがセットされたトレーセットです。
  • マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
    オートクレーブの可否
  • マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
    オートクレーブの可否
  • epTIPS セット Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPS セット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ)

    コンビチップアドバンス

    Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1箱(100本)
    当日出荷
    マルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。 容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
    仕様オートクレーブ不可材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
  • コンビチップアドバンス(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ)

    コンビチップアドバンス(マルチペット用)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    20,980税込23,078
    1組(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • マイクロピペット リサーチ3neo Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチ3neo

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
    仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はい適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否ラベルACTラベル:はいロック機能あり
  • エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1個(240本)ほか
    3日以内出荷
    ボックスと補充用トレーのセットです。
  • マルチペット M4 Eppendorf(エッペンドルフ)

    マルチペット M4

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷
    長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。 軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。
    仕様ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用)容量1μL~10mL最小可変容量(μL)1アズワン品番2-4645-71オートクレーブの可否不可
  • コンビチップアドバンス(バイオピュア) Eppendorf(エッペンドルフ)

    コンビチップアドバンス(バイオピュア)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    39,980税込43,978
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    9つの容量のコンビチップアドバンスをマルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。個別包装
  • epTIPS ラック Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPS ラック

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    滅菌済です。DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
    材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
  • Easypet3 Eppendorf(エッペンドルフ)

    Easypet3

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷
    Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。 指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。 疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。 明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。 リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。 ポンプ速度のスムーズな設定。 充電中も操作できます。 アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。 メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
    付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む容量1100mAH/3.7V質量(g)160種類リチウムポリマー出力5V DC、1.0A入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A分注範囲~2000(25mLピペットを装備)充電時間~3hアズワン品番61-0163-60容量範囲(mL)0.1~100
  • ピペットチップスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットチップスタンダード

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    7,298税込8,028
    1パック(1000本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    包装はチャック付きの袋入りで再シールが可能です(未滅菌)。
  • ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2x Eppendorf(エッペンドルフ)

    ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2x

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    GL 45標準スレッドでどんなサイズの一般的なボトルスレッドにも対応。 排出弁の中の安全弁ボールが排出管を取り付けていない状態でも漏れを防ぎます。 エアベントキャップを外して乾燥管の容易な組立ができます。 運搬し易い楕円形のディスペンサーハウジング。 スライディングピストンのPFAシールで堅く締まってしまうことがなくなりました。 内部デントトラックの固定スライドで迅速で精確な容量調整が可能です。 あらゆる分注コンポーネントの高度な薬品耐性。 ボトルの高さに合わせて調節できる伸縮性吸引チューブ。 分解せずに全体をオートクレーブ可能。 ユーザーが調節可能できるオプション。
    チューブ長さ(mm)125~240
  • マイクロピペット バリチップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット バリチップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    16,980税込18,678
    1セットほか
    翌々日出荷
    <バリチップP(1~10ml)> 1~10mlの範囲で広口容器から吸引します。 <バリチップS(2.5~10ml)> 2.5~10mlの範囲で背の高い、口の狭い容器から吸引します。 マキシチップを交換することによりキャリーオーバーを防ぎます。 マキシチップ用のバルブは揮発性液体を扱う時の液だれを防ぎます。
    最小可変容量(mL)ピペットの種類マイクロピペット
  • ピペットホルダー2 リサーチ3neo用 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットホルダー2 リサーチ3neo用

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
    付属品壁架用テープ
  • 電動ピペット Xplorer Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペット Xplorer

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    99,980税込109,978
    1個(1個)
    3日以内出荷
    分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
  • ピペットスタンド(回転式) Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットスタンド(回転式)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    28,980税込31,878
    1個(1個)
    翌日出荷
    各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。
    仕様対応ピペット:リファレンスR2・リサーチRプラス材質PP架数6大きさ185Φ×330mm
  • Visco Tip Eppendorf(エッペンドルフ)

    Visco Tip

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    22,980税込25,278
    1組(100本)
    3日以内出荷
    200mPa*Sから14000mPa*Sまでの高粘性に特化した製品です。99.5%グリセロールや液体洗剤、ハチミツなど粘性の高い液体の吸引・排出を正確に行えます。
    容量(mL)10カラーコード二重オレンジ分注容量(mL)100μL~10入数100本
  • 電動ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    タイプピペッティングタイプ:エアクッションシステム電源(V)100-240±10%、50/60Hzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池操作方法電動オートクレーブの可否可(下の部分)
  • マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    超軽量のリサーチプラスは、正確性と再現性の厳しい要求にこたえるとともに、人間工学への適応を最大限に高め、柔軟性がさらに高まりました。 世界最先端のピペットを用いれば、ピペッティングも極めて快適になります。スプリングローディングアクション、より簡単になった容量調節機能、より見やすくなった容量表示-それがエッペンドルフの新しいピペット「リサーチプラス」です。 セラミックピストンを採用していますので、種々の溶媒に適応できます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
    ピペットの種類マイクロピペット
  • 電動ピペッター Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペッター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    76,980税込84,678
    1個(1個)
    翌日出荷
    軽量でバランスの取れた、人間工学に基づいたデザインのピペッターです。満充電(3時間)で約2000回(25mLピペット使用時)使用できます。電池残量が3段階で表示されます。細菌または細胞ペレットの再懸濁や細胞層の吸収に適しています。充電中も操作可能です。ピペットアダプタをオートクレーブできます。
    付属品充電アダプター 壁掛けホルダー スタンド メンブレンフィルタ(0.45μm×2)仕様●使用可能ピペット:0.1~100mL●充電容量:1100mAh/3.7V電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A 充電式本体質量(g)160
  • ディスポーザブル滅菌ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)

    ディスポーザブル滅菌ピペット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    28,980税込31,878
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
    仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
  • エッペンドルフ(R)ピペット用チップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフ(R)ピペット用チップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    11,980税込13,178
    1袋(1000本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バルク包装でリーズナブルなタイプです。
    入数500本×2袋
  • エッペンドルフ(R)ピペット用チップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフ(R)ピペット用チップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    81,980税込90,178
    1箱(3840本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    エッペンドルフ製16・24チャンネルピペット専用のチップです。
    規格ヒトDNA/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー
  • エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット384 Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット384

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    47,980税込52,778
    1個(1920本)
    8日以内出荷
    エッペンドルフ製16・24チャンネルピペット専用のチップです。
    規格ヒトDNA/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー入数384本×5トレー チップボックス1箱
  • フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S. SealMax Eppendorf(エッペンドルフ)

    フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S. SealMax

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    35,980税込39,578
    1箱(960本)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    汚染からの保護のために2層のフィルタを取り入れたフィルタチップです。 柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルタ層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。 所定の空気透過率により、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注が可能です。 ロットごとの試験成績証明書が入手可能です。
    タイプLoRetention(低吸着)規格ヒトDNA/パイロジェン/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー滅菌入数96本×10ラック
  • 間隔調整可能ピペット Move It Eppendorf(エッペンドルフ)

    間隔調整可能ピペット Move It

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    249,800税込274,780
    1個
    8日以内出荷
    調節ノブを回すだけで簡単にチップ間隔を調整できるので、分注元と分注先の容器の切り替えが容易です。 刻印されたスケールをもとに、間隔コントロールを96、48、24または12ウェルプレートに合わせられます。 ピペットヘッドが360°回転可能なので、楽な姿勢で作業ができます。
    オートクレーブの可否
  • コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ)

    コンビチップアドバンス

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ロングチップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    ロングチップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)200~300チップ全長(mm)155
  • 電動マイクロピペットXplorer12 Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動マイクロピペットXplorer12

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    219,800税込241,780
    1本
    4日以内出荷
    Eppendorf Xplorerは電源ピペットです。0.5μL~10mLの液体容量を吸引および分注するように設計されています。さらに、手動ピペッティングに関連した潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。直観的な操作コンセプトと人間工学的なデザインは、Eppendorf Physiocare Conceptによってサポートされ、簡単、正確、再現の新しい標準を設定しました。Xplorerピペットは、正確に調整できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な機器です。その場合、疲労のないピペッティングが実行され、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。
    ピペットの種類マイクロピペット
  • ep TIPS デュアルフィルターチップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    ep TIPS デュアルフィルターチップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    15,980税込17,578
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwwweppendorfcom/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 10mLは個別包装
    TGK品番107-12-25-00ライトグレー容量(mL)1~10アズワン品番1-1790-10
  • 充電スタンド-2(1本架) Eppendorf(エッペンドルフ)

    充電スタンド-2(1本架)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番1-7393-13
  • 電動ピペット Xplorer Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペット Xplorer

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。 吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
  • バイオピュア50mL用アダプタ(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ)

    バイオピュア50mL用アダプタ(マルチペット用)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番2-4645-65
  • バイオピュア25mL用アダプタ(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ)

    バイオピュア25mL用アダプタ(マルチペット用)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番2-4645-66
  • スタンダード50mL用アダプタ(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ)

    スタンダード50mL用アダプタ(マルチペット用)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番2-4645-63
  • スタンダード25mL用アダプタ(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ)

    スタンダード25mL用アダプタ(マルチペット用)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番2-4645-64

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト