ピペット/ピペッター/スポイト :「作業用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワークステーションの下部に取り付けることにより、ワークテーブルの高さを5.5cmから16.5cm まで上昇できます。
仕様単位:1セット 対応機種: 5070 5073 5075 5.5cm/個、最大3個設置可
アズワン品番61-0163-94
1セット
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。
軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。
仕様ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用)
容量1μL~10mL
最小可変容量(μL)1
アズワン品番2-4645-71
オートクレーブの可否不可
1本
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。
親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。
4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可
付属品チップ1箱
オートクレーブの可否可
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
適合チップ2-4876-07
再現性(%)±0.2
精度(%)±0.6
3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用
アズワン品番61-0164-11
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用
アズワン品番61-0164-17
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用
アズワン品番61-0164-20
1個
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。
ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。
ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
適合チップ2-4876-05
再現性(%)±0.2
精度(%)±0.6
ViscoTipは99.5 %グリセロール、Tween、オイル、クリーム、シャンプー、ハチミツなどの最大14,000 mPa*sの高粘度液体の取扱いに最適です。 操作に必要な力を大幅に削減すると同時に、こうした液体の取扱いが人間工学の向上、作業速度の向上、Multipette電池の充電持続時間延長につながります。
容量範囲(mL)10
等級Eppendorf Quality
アズワン品番63-8461-56
1箱(100本)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
軽量で楽に操作できます
分解が容易で部品が少なく、完全にオートクレーブ可能であるため、メンテナンスとクリーニングが容易です
バランスが良く、使いやすい形状で快適に作業できます
吸引バルブにより、100 mL 以下の容量のピペッティングを一度に行うことができます
シングルレバーで、小さな力で作業できます
高性能のバルブユニットで液体を自由に操作できます
スムーズに分注でき、液跳ねを抑えてブローアウトできます
排出中にさらに力を加える必要がないため、非常に高い再現性が得られます
疎水性のメンブランフィルター付き(3 μm)
特殊なシリコンピペットアダプターにより、ピペットをしっかり取り付けられます
用途クロマトグラフィー用のバッファーの調製
発酵用の液体の調製
石油化学でのサンプルの移動
水分析でのサンプルの生成
分析の準備
アズワン品番63-8461-88
容量範囲(mL)0.1~100
アプリケーションクロマトグラフィー用のバッファーの調製、発酵用の液体の調製、石油化学でのサンプルの移動、水分析でのサンプルの生成、分析の準備
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
調節ノブを回すだけで簡単にチップ間隔を調整できるので、分注元と分注先の容器の切り替えが容易です。
刻印されたスケールをもとに、間隔コントロールを96、48、24または12ウェルプレートに合わせられます。
ピペットヘッドが360°回転可能なので、楽な姿勢で作業ができます。
オートクレーブの可否可
Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。
この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。
Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。
希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。
リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。
プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。
この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。
Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。
希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。
リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。
プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。
この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。
Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。
希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。
リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。
プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
エッペンドルフの最高級ピペット。人間工学に基づいたデザインに加え、ユーザーに信頼できる正確な結果と安全性、長期の耐用期間を持つ堅牢性を提供します。革新的なワンボタンでの操作は、迅速かつ容易なだけではなく、エアロゾルを削減してユーザーとサンプル、ピペットが安全に保護されます。ワンボタン操作なので迅速で作業を容易にし、さらにエアロゾルの効果的な削減が可能です。不慮のチップ排出を防止するため、ボタン感触がよりわかりやすくなりました。
仕様パック内容 リファレンス2 0.1~2.5μL, 0.5~10μL, 2~20μL (イエロー), 10~100μL, 20~200μL, 100~1,000μL 各1本 epT.I.P.S. Box 2.0 各容量計6箱 6本架ピペットスタンド1台 ピペット型ボールペン
アズワン品番67-3002-89
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
電動ピペットをリモートでセットアップ
Eppendorf Pipette ManagerとXplorer(R) connectedを導入することで、電動ピペット Xplorer / Xplorer plusの設定変更をより迅速にするとともに、再現性の向上、各ステップのデジタルドキュメンテーションを可能にします。
電動ピペットでの作業に、より自由で快適な操作性をもたらします。
リモート接続された電動ピペットに切り替え、個人のピペッティングスキルをさらに向上させるとともに、チームのピペットを効率的に管理しましょう。
簡単に電動ピペットEppendorf Xplorer(plus)またはXplorer plus Move itをWiFiモジュールで接続できるようになります。
WIFiモジュールを電動ピペットにセットし、リモート接続して使用するまで、一分未満で開始できます!
より速く
Pipette Managerにより、さらに迅速な容量のインプットを。すべての設定が連結電動ピペットに転送されるので、ピペッティングをすぐに開始できます。
より正確に
取り扱いが難しい液体(例:粘性、揮発性、発泡性のある液体)で作業する場合は、ピペッティングステップの再現性を高めるため、ソフトウェアに組み込まれた「Liquid Manager」でガイダンスを得ることが出来ます。
所定のEppendorfリキッドタイプから選ぶか、ご自身で作成することも可能です。
自信をもって
各ピペッティングステップを自動的に記録し、USB経由で簡単にPDFとしてエクスポート可能です。ドキュメンテーションにはタイムスタンプ、ピペットのシリアル番号、ピペッティングモード、容量、選択されたリキッドタイプといった詳細が含まれます。
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 滅菌済、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free
アズワン品番61-0167-81
1パック(960本)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free
アズワン品番61-0167-73
1パック(960本)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 滅菌済、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free
アズワン品番61-0167-85
1パック(960本)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free
アズワン品番63-8460-98
1式(960本)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free
アズワン品番61-0167-69
1パック(960本)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。
アズワン品番63-8461-53
1式(960本)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。、滅菌済、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free
アズワン品番63-8460-88
1式(960本)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 滅菌済、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free
アズワン品番61-0167-83
1パック(960本)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free
アズワン品番61-0167-65
1パック(960本)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 滅菌済
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 滅菌済、Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。
アズワン品番63-8461-43
1式(960本)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
Eppendorf Research plusは広く使用されているピペットの1つです。安全性と堅牢性に加え、人間工学に重きを置いてデザインされています。Research plusは、お客様の毎日の作業における健康を守ります。よく知られているPhysioCare ConceptRの先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を本質的に減らします。Research plusはEppendorfで軽量であり、わずかな力で操作できるピペットファミリーです。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーの電動ピペットしかありません。ノーズコーンにスプリングを内蔵しており、わずかな力でチップの取り付けや取り外しができます。Research plusは分解せずにオートクレーブ可能です。固定容量ピペットやマルチチャンネルピペットを使用することで、Research plusは実験室に不可欠なツールとなります。▼超軽量のEppendorf Research plusは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って開発されました。▼Eppendorf PerfectPistonR:超軽量、耐久性の高いピストンシステム。▼コントロールボタン/表示窓の位置と形状は、ストレスのない作業手順と直感的な操作のために最適化。▼スプリング式ノーズコーンは、チップ取り付け時の力を最低限に抑えた適したピペット適合性を提供します(5 mLと10 mLのピペットには非搭載)。▼調整オプションにより、特定の液体や他の環境条件に対してピペットを完璧に適合させることができます。▼新しい容量設定により、わずかな操作で最大容量と最小容量を切り替えることができます。▼拡大表示付きの4桁の容量表示窓は、これまでよりも楽にすばやく正確な容量設定を行えます。▼ボトムパーツは簡単に取り外して修理できます(5 mLと10 mLのピペット以外)。
仕様セット内容:100-1000μL、0.5-5mL、1-10mL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填
アズワン品番65-2757-22
1セット
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
384ウェルプレートへのピペッティングを容易にエッペンドルフの新しい16-、24-チャンネルピペットとepT.I.P.S.R384が、384ウェルプレートでの作業を便利で、身体にやさしく、安全にします。8-、12-チャンネルピペットでの分注によってかかる時間やミスが無くなります。自動化システムに不具合があった場合のバックアップに。現在のスループットを向上させ、96ウェルから384ウェルへ。SOFTejectチップエジェクション:連続したチップエジェクションもスムーズチップエジェクションに必要な力を50%削減チャンネル標記:両端のチャンネル番号のラベリングピペットを常に同じ向きで使用可能スプリング式ノーズコーン:チップ装着に必要な力を最小限に
仕様チャンネル数:24チャンネル 容量範囲:1~20μL 最小可変単位:0.02μL カラー:ライトピンク 電動Xplorer plus チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL 充電ケーブルを含む
アズワン品番65-3744-57
1本
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
384ウェルプレートへのピペッティングを容易にエッペンドルフの新しい16-、24-チャンネルピペットとepT.I.P.S.R384が、384ウェルプレートでの作業を便利で、身体にやさしく、安全にします。8-、12-チャンネルピペットでの分注によってかかる時間やミスが無くなります。自動化システムに不具合があった場合のバックアップに。現在のスループットを向上させ、96ウェルから384ウェルへ。SOFTejectチップエジェクション:連続したチップエジェクションもスムーズチップエジェクションに必要な力を50%削減チャンネル標記:両端のチャンネル番号のラベリングピペットを常に同じ向きで使用可能スプリング式ノーズコーン:チップ装着に必要な力を最小限に
仕様チャンネル数:24チャンネル 容量範囲:5~100μL 最小可変単位:0.1μL カラー:ライトイエロー 電動Xplorer plus チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL 充電ケーブルを含む
アズワン品番65-3744-58
1本
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
Eppendorf Research plusは広く使用されているピペットの1つです。安全性と堅牢性に加え、人間工学に重きを置いてデザインされています。Research plusは、お客様の毎日の作業における健康を守ります。よく知られているPhysioCare ConceptRの先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を本質的に減らします。Research plusはEppendorfで軽量であり、わずかな力で操作できるピペットファミリーです。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーの電動ピペットしかありません。ノーズコーンにスプリングを内蔵しており、わずかな力でチップの取り付けや取り外しができます。Research plusは分解せずにオートクレーブ可能です。固定容量ピペットやマルチチャンネルピペットを使用することで、Research plusは実験室に不可欠なツールとなります。▼超軽量のEppendorf Research plusは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って開発されました。▼Eppendorf PerfectPistonR:超軽量、耐久性の高いピストンシステム。▼コントロールボタン/表示窓の位置と形状は、ストレスのない作業手順と直感的な操作のために最適化。▼スプリング式ノーズコーンは、チップ取り付け時の力を最低限に抑えた適したピペット適合性を提供します(5 mLと10 mLのピペットには非搭載)。▼調整オプションにより、特定の液体や他の環境条件に対してピペットを完璧に適合させることができます。▼新しい容量設定により、わずかな操作で最大容量と最小容量を切り替えることができます。▼拡大表示付きの4桁の容量表示窓は、これまでよりも楽にすばやく正確な容量設定を行えます。▼ボトムパーツは簡単に取り外して修理できます(5 mLと10 mLのピペット以外)。
仕様セット内容:0.5-10μL、10-100μL、100-1000μL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填
アズワン品番65-2756-94
1セット
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
384ウェルプレートへのピペッティングを容易にエッペンドルフの新しい16-、24-チャンネルピペットとepT.I.P.S.R384が、384ウェルプレートでの作業を便利で、身体にやさしく、安全にします。8-、12-チャンネルピペットでの分注によってかかる時間やミスが無くなります。自動化システムに不具合があった場合のバックアップに。現在のスループットを向上させ、96ウェルから384ウェルへ。SOFTejectチップエジェクション:連続したチップエジェクションもスムーズチップエジェクションに必要な力を50%削減チャンネル標記:両端のチャンネル番号のラベリングピペットを常に同じ向きで使用可能スプリング式ノーズコーン:チップ装着に必要な力を最小限に
仕様チャンネル数:16チャンネル 容量範囲:5~100μL 最小可変単位:0.1μL カラー:ライトイエロー 電動Xplorer plus チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL 充電ケーブルを含む
アズワン品番65-3744-56
1本
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
384ウェルプレートへのピペッティングを容易にエッペンドルフの新しい16-、24-チャンネルピペットとepT.I.P.S.R384が、384ウェルプレートでの作業を便利で、身体にやさしく、安全にします。8-、12-チャンネルピペットでの分注によってかかる時間やミスが無くなります。自動化システムに不具合があった場合のバックアップに。現在のスループットを向上させ、96ウェルから384ウェルへ。SOFTejectチップエジェクション:連続したチップエジェクションもスムーズチップエジェクションに必要な力を50%削減チャンネル標記:両端のチャンネル番号のラベリングピペットを常に同じ向きで使用可能スプリング式ノーズコーン:チップ装着に必要な力を最小限に
仕様チャンネル数:16チャンネル 容量範囲:1~20μL 最小可変単位:0.02μL カラー:ライトピンク 電動Xplorer plus チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL 充電ケーブルを含む
アズワン品番65-3744-55
1本
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:2304本 対応機種: 5070 5073 5075 滅菌済、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free リロード(詰め替え用)
アズワン品番63-8460-05
1式(2304本)
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:2304本 対応機種: 5070 5073 5075 リロード(詰め替え用)
アズワン品番61-0167-66
1ケース(2304本)
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:2304本 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free リロード(詰め替え用)
アズワン品番61-0167-75
1ケース(2304本)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:2304本 対応機種: 5070 5073 5075 リロード(詰め替え用)
アズワン品番61-0167-70
1ケース(2304本)
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼チップ再利用機能にはepT.I.P.S. Motion SafeRacksを推奨(エタノールウォッシュなど)▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075
アズワン品番61-0167-76
1パック(960本)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
1
2
次へ
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。