マイクロピペット(NEXTY)WATSON当日出荷から4日以内出荷
スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。 別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。 イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
マイクロピペット(容量固定モデル)(NEXTY)WATSON4日以内出荷
スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。<br />別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。<br />イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
エクストラロングチップWATSON¥10,980~税込¥12,078~
1組(960本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
全長130mmのエクストラロングチップは15mLや50mL遠沈管の底まで届き、ピペットノズル部との接触を完全に防ぐのでコンタミネーションの心配がありません。 ●一般的な1000μL対応ピペットで使用できます。
メモリ付きチップWATSON当日出荷
容量(μL)1000適合本体ワトソン・NEXTY 100-1000μL/1000μL(容量固定)エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 50-250μL(4910)/100-1000μLギルソン・ピペットマン P-1000フィンピペット・デジタル 100-1000μL バイオヒット・プロライン 100-1000μLニチリョー・ニチペットEX 100-1000μLA&D・MPAシリーズ MPA-1200材質PP(ポリプロピレン)色クリアアズワン品番62-3842-39
メモリ付きチップWATSON(1件のレビュー)当日出荷
超薄型成形により先端が極細に作られているため、更に進んだ液切れを実現しています。
容量(μL)200材質PP(ポリプロピレン)色クリアアズワン品番62-3842-26
ロングチップWATSON(1件のレビュー)当日出荷
10μまでの微量ロングチップ
容量(μL)10適合本体NT-2/NT-10用材質PP(ポリプロピレン)アズワン品番62-0886-96
チップWATSON¥2,198~税込¥2,418~
1箱(24本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
RNase/DNase/Human-DNAフリーのチップです。 0.1~10μL、1~200μLタイプは、超薄肉成形により先端が極細に作られており、優れた液切れを実現しています。 全て未滅菌タイプです。滅菌済につきましても取り扱いがございますので、お問い合わせ下さい。
ワトソン ロングフィルターチップWATSON¥16,980~税込¥18,678~
1個(96本×10箱)
5日以内出荷
DNase/RNaseフリーのクリーンルームで製造されています。。フィルターは超高分子ポリエチレンの多孔質シートを打ち抜いて造られており、ポアサイズ30μmの安定した性能を保持している為、エアロゾルコンタミネーション等によるピペット本体の汚染を防止します。。電子線滅菌済、ラック付。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。。材質 チップ:PP、ラック:PC
ワトソン ロングチップ 10μlWATSON¥10,980税込¥12,078
1個(96本×10箱)
当日出荷
細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。。DNase/RNaseフリー。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。
容量(μL)10材質チップ:PPラック:PC全長(mm)50
フィルターチップ 交換プレートWATSON¥2,898~税込¥3,188~
1箱(24本)ほか
4日以内出荷
厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。
チップ(目盛付)WATSON4日以内出荷
10μL の目盛付き(ショートタイプ)
容量(mL)5規格RNase/DNase/Human-DNAフリー目盛(mL)1ごと入数250本/袋
1200μL エクストラロングチップWATSON翌々日出荷
システムラックにワンタッチで詰替え可能。滅菌。
材質チップ・プレート/ポリプロピレン製寸法(mm)130容量(μL)1200目盛50/100/200/500/800/1000μLアズワン品番62-0888-06入数96本×10プレート
ワトソン ロングチップ 250μlWATSON9日以内出荷
細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。。DNase/RNaseフリー。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。。材質 チップ:PP
ワトソン ロングチップ 250μlWATSON¥11,980税込¥13,178
1個(96本×10箱)
5日以内出荷
細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。。DNase/RNaseフリー。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。。材質 チップ:PP、ラック:PC
1200μL エクストラロングチップWATSON¥16,980税込¥18,678
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷
本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です。
材質チップ・プレート/ポリプロピレン製寸法(mm)130容量(μL)1200目盛50/100/200/500/800/1000μLアズワン品番62-0888-02
10μL ショートチップWATSON翌々日出荷
10μL の目盛付き(ショートタイプ)。
材質ポリプロピレン全長(mm)31容量(μL)10アズワン品番62-0887-05
10μL ショートチップWATSON¥11,980税込¥13,178
1箱(10ラック×96本)
5日以内出荷
本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です。
材質チップ・プレート/ポリプロピレン、ラック/ポリカーボネート容量(μL)10チップ全長(mm)31アズワン品番62-0887-06
1200μL エクストラロングチップWATSON¥16,980税込¥18,678
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷
本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です。滅菌。
材質チップ・プレート/ポリプロピレン製寸法(mm)130容量(μL)1200目盛50/100/200/500/800/1000μLアズワン品番62-0888-03
1200μL エクストラロングチップWATSON翌々日出荷
システムラックにワンタッチで詰替え可能。
材質チップ・プレート/ポリプロピレン製寸法(mm)130容量(μL)1200目盛50/100/200/500/800/1000μLアズワン品番62-0888-05入数96本×10プレート
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
血沈ピペットIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥4,178¥3,798