絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(7)
  • Thermo Fisher Scientific(595)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(353)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(320)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(260)
  • TGK(東京硝子器械)(177)
  • 三商(167)
  • WATSON(163)
  • ビーエム機器(146)
  • QSP(134)
  • GILSON(ギルソン)(125)
  • アズワン(118)
  • Thermo Scientific(105)
  • Finn(102)
  • Celltreat(84)
  • BMBio(76)
  • sartorius(ザルトリウス)(64)
  • SIBATA(柴田科学)(60)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(59)
  • グローバルサイエンス(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インク用スポイト ケニス

    インク用スポイト

    ケニス
    259税込285
    1組(2mL×10本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質PE容量(mL)2
  • ピペットコントローラー ケニス

    ピペットコントローラー

    ケニス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    0.1~100mLまでの各種ピペットが使用できます。 メンブレンフィルタ内蔵で、液を吸い込み過ぎた際の本体への液体の流入を防ぎます。 オートクレーブ(121℃)可能です。
    付属品メンブレンフィルタ容量(mL)0.1~100
  • 目盛なしスポイト ケニス

    目盛なしスポイト

    ケニス
    1,198税込1,318
    1組(10本)
    当日出荷
    赤乳豆付の目盛のないスポイトです。
    付属品赤乳豆材質ほうけい酸ガラス
  • カラーシリコン乳豆 ケニス

    カラーシリコン乳豆

    ケニス(1件のレビュー)
    359税込395
    1組(4個)
    当日出荷
    色の異なる乳豆をピペットに取り付けることにより、ピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
    赤・青・黄・緑 4色各1個
  • 電動ピペッター ケニス

    電動ピペッター

    ケニス
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
    仕様UV照射可付属品メンブレンフィルタ(0.2μm)質量(g)180適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製)充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
  • ピペットチップ ケニス

    ピペットチップ

    ケニス
    1,198税込1,318
    1箱(1000本)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
    材質PP(USPクラスⅠ適合)オートクレーブの可否規格DNase/PNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
  • リザーバー ケニス

    リザーバー

    ケニス
    979税込1,077
    1組(5個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    マルチチャンネルピペットを使用した分注の際に便利です。 ディスポーザブルタイプのリザーバーです。 V字溝になっており、高価な試薬も最後まで無駄なくピペッティングできます。
    寸法(mm)137×60×33容量(mL)60底形状V底
  • マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) ケニス

    マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット)

    ケニス
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。
    仕様UV対応材質ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)タイプType-Gチャンネル数1材質(Oリング)FKM/ETFEコーティング操作方法手動材質(ピストン)ETFE
  • パスツールピペット ケニス

    パスツールピペット

    ケニス
    3,198税込3,518
    1箱(250本)
    翌日出荷
    培養液の吸引や分注の際に便利です。
    材質ソーダガラス入数250本ピペットの種類パスツールピペット
  • マイクロピペット ケニス

    マイクロピペット

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    操作が軽く、連続的に作業しても快適なマイクロピペットです。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。 分解・組立てが容易なので、下部のオートクレーブが容易にできます。 イジェクターを装備しており、使用後のチップに触れることなく廃棄ができます。
    オートクレーブの可否下部のみ可
  • ネプチューンバリアチップ(フィルターチップ) ケニス

    ネプチューンバリアチップ(フィルターチップ)

    ケニス
    14,980税込16,478
    1箱(96本×10セット)ほか
    当日出荷から101日以内出荷
  • ピペットチップ ケニス

    ピペットチップ

    ケニス
    1,198税込1,318
    1箱(500本)ほか
    8日以内出荷
    オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
    材質PP(USPクラスVI適合)無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠オートクレーブの可否
  • 穴開きゴムスポイト ベーク先付属 ケニス

    穴開きゴムスポイト ベーク先付属

    ケニス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    セット内容穴開け済本体+ベーク先
  • ピペットチップ ケニス

    ピペットチップ

    ケニス
    3,698税込4,068
    1組(1000本)
    翌日出荷
    様々なメーカーのシングル・マルチチャンネルピペットにフィットするようにデザインされており、吸引や吐出の際にかかる圧力を最小限に抑え、安全にフィットするようにできています。
    容量(μL)1000材質PP(ポリプロピレン)ブルー入数1000本(バルク)オートクレーブの可否
  • マイクロピペット(ITピペット) ケニス

    マイクロピペット(ITピペット)

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ITQタイプは、ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。 ITタイプは、コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。
    仕様【UV照射】可適合チップギルソン、クオリティチップチャンネル数1生産国日本操作方法手動オートクレーブの可否不可
  • ガラスチップ(G-1000N用) ケニス

    ガラスチップ(G-1000N用)

    ケニス
    3,998税込4,398
    1箱(20本)
    翌日出荷
    ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
  • ゴムスポイト ケニス

    ゴムスポイト

    ケニス
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
  • フィルターチップ ケニス

    フィルターチップ

    ケニス
    6,498税込7,148
    1袋(1000本)ほか
    8日以内出荷
    高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
    材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
  • セロロジカルピペット ケニス

    セロロジカルピペット

    ケニス
    9,998税込10,998
    1箱(200本)ほか
    6日以内出荷
    双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
    材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
  • ディスポーザブルピペット ケニス

    ディスポーザブルピペット

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(200本)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。
    ピペットの種類ディスポーザブルピペット仕様PPフィルタが内蔵
  • ガラスチップ(G-10000N用) ケニス

    ガラスチップ(G-10000N用)

    ケニス
    5,498税込6,048
    1箱(6本)
    6日以内出荷
    ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
  • 交換用メンブレンフィルタ ケニス

    交換用メンブレンフィルタ

    ケニス
    799税込879
    1個
    翌日出荷
  • 専用アダプタ(G-5000N用) ケニス

    専用アダプタ(G-5000N用)

    ケニス
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
  • 専用アダプタ(G-10000N用) ケニス

    専用アダプタ(G-10000N用)

    ケニス
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
  • マキシペンス低滞留チップ ケニス

    マキシペンス低滞留チップ

    ケニス
    1,698税込1,868
    1袋(500本)ほか
    8日以内出荷
    摩擦係数が少なく液切れに優れています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しているため、サンプル汚染がなく、放射線滅菌やオートクレーブを行っても性能が劣化しません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
    材質PP(USPクラスVI適合)規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
  • マキシペンス低滞留チップ ケニス

    マキシペンス低滞留チップ

    ケニス
    2,398税込2,638
    1袋(1000本)
    8日以内出荷
    摩擦係数が少なく液切れに優れています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しているため、サンプル汚染がなく、放射線滅菌やオートクレーブを行っても性能が劣化しません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
    材質PP(USPクラスVI適合)無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛入数1000本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
  • フィルターチップ ケニス

    フィルターチップ

    ケニス
    11,980税込13,178
    1袋(960本)
    8日以内出荷
    高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
    材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛入数960本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
  • フィルターチップ ケニス

    フィルターチップ

    ケニス
    3,998税込4,398
    1袋(500本)ほか
    8日以内出荷
    高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
    材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
  • フィルターチップ ケニス

    フィルターチップ

    ケニス
    11,980税込13,178
    1袋(960本)
    8日以内出荷
    高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。
    材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠入数960本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
  • シリコンピペッター ケニス

    シリコンピペッター

    ケニス
    3,298税込3,628
    1個(1個)
    6日以内出荷
    シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。
    容量(mL)10口径(mm)接続口内径5
  • カラーシリコンピペッター ケニス

    カラーシリコンピペッター

    ケニス
    4,198税込4,618
    1個(1個)
    翌日出荷
    耐薬品性に優れたシリコンゴム製の安全ピペッターです。色によりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。
    容量(mL)最大50口径(mm)接続口内径5
  • プラスチックパスツールピペット ケニス

    プラスチックパスツールピペット

    ケニス
    7,198税込7,918
    1組(50本)
    翌日出荷
    メディカルグレードのポリスチレンを使用。また、個別包装で滅菌されているのでコンタミネーションの心配がありません。 。ガラスピペットと同様の吸引正確性を持ち、かつプラスチック製のため割れる心配が無く安全です。 。柄は柔軟で曲げることができます。
    材質ポリスチレン滅菌γ線滅菌済包装個包装入数50本ピペットの種類パスツールピペット
  • バクテリオロジカルピペット ケニス

    バクテリオロジカルピペット

    ケニス
    20,980税込23,078
    1袋(1000本)ほか
    6日以内出荷
    過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
    材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
  • ショートセロロジカルピペット ケニス

    ショートセロロジカルピペット

    ケニス
    11,980税込13,178
    1箱(250本)ほか
    6日以内出荷
    長さ230mmのショートタイプで、限られたワークスペースでの作業に適しています。 双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
    材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済包装ペーパー/プラスチック個別包装
  • ガラス製リザーバー ケニス

    ガラス製リザーバー

    ケニス
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    上面摺り仕上げなので、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。 12連ピペッターにも対応します。 気化速度の速い有機溶媒の仮の保存容器にもなります。 オートクレーブ可能です。
    材質テンパックス、硼珪酸ガラス JR-1幅(mm)約118(V型底)底形状V底オートクレーブの可否
  • ピペットチップ(Extra Long) ケニス

    ピペットチップ(Extra Long)

    ケニス
    4,998税込5,498
    1箱(960本)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
    材質PP(USPクラスⅠ適合)規格DNase/PNase/パイロジェンフリー容量(μL)20入数96本×10ラックオートクレーブの可否
  • 単球(一球・吸排両用スプレー) ケニス

    単球(一球・吸排両用スプレー)

    ケニス
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    チューブの取り付けを変えるだけで、吸気・排気が行えます。 天然ゴム一体成形ゴム球により、安全・確実な送気が行えます。
    材質天然ゴム寸法(Φ×mm)【単球】50×90チューブ長さ(mm)400
  • ピペットチップ(Extra Long) ケニス

    ピペットチップ(Extra Long)

    ケニス
    1,798税込1,978
    1箱(1000本)
    8日以内出荷
    全長44mmと従来の10mLチップと比べ全長が長いため、1.5mLチューブの底まで入れてもピペットによる汚染がありません。 オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
    材質PP(USPクラスⅠ適合)オートクレーブの可否規格DNase/PNase/パイロジェンフリー容量(μL)20
  • クオリティチップ ケニス

    クオリティチップ

    ケニス
    2,798税込3,078
    1箱(1000本)
    翌日出荷
    エッペン・ギルソン・ITピペットなどに対応した汎用チップです。
    規格DNase/RNaseフリー容量(μL)1~200滅菌
  • 連続可変・連続分注器 ケニス

    連続可変・連続分注器

    ケニス
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。
    オートクレーブの可否不可仕様UV照射可適合チップギルソン製 クオリティ製 エッペン製

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト