ピペット/ピペッター/スポイト :「ニス」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
0.1~100mLまでの各種ピペットが使用できます。 メンブレンフィルタ内蔵で、液を吸い込み過ぎた際の本体への液体の流入を防ぎます。 オートクレーブ(121℃)可能です。
付属品メンブレンフィルタ
容量(mL)0.1~100
ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
仕様UV照射可
付属品メンブレンフィルタ(0.2μm)
質量(g)180
適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製)
充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能
オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
色の異なる乳豆をピペットに取り付けることにより、ピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
色赤・青・黄・緑 4色各1個
マルチチャンネルピペットを使用した分注の際に便利です。 ディスポーザブルタイプのリザーバーです。 V字溝になっており、高価な試薬も最後まで無駄なくピペッティングできます。
寸法(mm)137×60×33
容量(mL)60
底形状V底
軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ITQタイプは、ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。 ITタイプは、コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。
適合チップギルソン、クオリティチップ
硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。
メディカルグレードのポリスチレンを使用。また、個別包装で滅菌されているのでコンタミネーションの心配がありません。 。ガラスピペットと同様の吸引正確性を持ち、かつプラスチック製のため割れる心配が無く安全です。 。柄は柔軟で曲げることができます。
材質ポリスチレン γ線滅菌済
滅菌γ線滅菌済
包装個包装
入数50本
オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスⅠ適合)
オートクレーブの可否可
規格DNase/PNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
1箱(8本)
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE
色無色
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブの可否可
オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスVI適合)
色無色
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
オートクレーブの可否可
オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。
製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスⅠ適合)
規格DNase/PNase/パイロジェンフリー
容量(μL)20
入数96本×10ラック
オートクレーブの可否可
ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
1箱(20本)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
1箱(6本)
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
1箱(20本)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
耐薬品性に優れたシリコンゴム製の安全ピペッターです。色によりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。
容量(mL)最大50
口径(mm)接続口内径5
操作が軽く、連続的に作業しても快適なマイクロピペットです。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。 分解・組立てが容易なので、下部のオートクレーブが容易にできます。 イジェクターを装備しており、使用後のチップに触れることなく廃棄ができます。
オートクレーブの可否下部のみ可
汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。
オートクレーブの可否不可
仕様UV照射可
適合チップギルソン製 クオリティ製 エッペン製
摩擦係数が少なく液切れに優れています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しているため、サンプル汚染がなく、放射線滅菌やオートクレーブを行っても性能が劣化しません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスVI適合)
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブの可否可
摩擦係数が少なく液切れに優れています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しているため、サンプル汚染がなく、放射線滅菌やオートクレーブを行っても性能が劣化しません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
材質PP(USPクラスVI適合)
色無色
容量10(20)μL
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
目盛有
入数1000本
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブの可否可
1袋(1000本)
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。
容量(mL)10
口径(mm)接続口内径5
1個(1個)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
過充填を防止する線栓付です。
読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質ポリスチレン
規格パイロジェンフリー
滅菌γ線滅菌済
双方向の目盛とマイナス目盛付です。
過充填を防止する線栓付です。
読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質ポリスチレン
規格パイロジェンフリー
滅菌γ線滅菌済
エッペン・ギルソン・ITピペットなどに対応した汎用チップです。
色黄
規格DNase/RNaseフリー
容量(μL)1~200
滅菌未
1箱(1000本)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
1
2
次へ
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。