ピペット/ピペッター/スポイト :「吸引」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません(目盛りは付いていません)。
仕様バラつき:≦1.0% 精度(%)(容量)≦0.5
1個(100本)
1,990 税込2,189
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
目盛あり 全長(mm)275 材質硼珪酸ガラス ピペットの種類バイオピペット
1本
307 税込338
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
上部外径(Φmm)7 材質硼珪酸ガラス ピペットの種類バイオピペット
1本
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0.1~100mlのガラスピペット、プラスチックピペット、またはパスツールピペットに使用できます。 軽量で長時間使用しても疲れにくいデザインです。 コードレスで長時間の作業が可能です。 吸引・吐出スピードが5段階まで設定できます。 容量に併せて自然吐出またはモーターによる強制吐出が選択できます。 カラーLED表示で、吐出モード、バッテリー状況、吸引スピード設定が一目で分かります。 本体への液体の吸い込みを防ぐ安全バルブが付いています。 0.2μmのPTFEメンブラ
アズワン品番2-5385-01 仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:5段階切換吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター/0.2μm 付属品取付ねじセット(壁掛けホルダー) セット内容本体、充電アダプタ、充電スタンド 材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)デスクトップスタンド/シリコン 電圧120VAC(充電アダプタ) 質量(g)デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35 電源NiMH(ニッケル金属水素)電池 サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54
1本
105,800 税込116,380
翌々日出荷

樹脂成分の溶出がほとんどありません。 EOG及び放射線滅菌ができます。 凍結保存ができます。 ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。 目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
1箱(1000本)
19,503 税込21,453
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):2●色:透明●カラーコード:橙●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.006●吸引管外径(mm):5.2●玉管部外径(mm):8.3●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6750 アズワン品番67-6828-93
1本
519 税込571
当日出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●カラーコード:黄●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6685●原産国:日本 アズワン品番67-6828-55
1本
489 税込538
当日出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):5●色:透明●カラーコード:白●全長(mm):380●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):6.6●玉管部外径(mm):11.2●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6752 アズワン品番67-6828-95
1本
589 税込648
当日出荷

手のひらにフィットするデザインで、長いピペット作業の負担を軽減します。 精度の高いピペッティングを実現します。 カラーLED表示により、設定が一目で分かります。
アズワン品番2-5714-21 仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:2段階切換(MAX/MIN)吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター:0.2μm(PTFE) 付属品本体/充電アダプター(120VAC)壁掛けホルダー/取付ねじセット 材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)デスクトップスタンド/シリコン 質量(g)本体/240デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35 電源NiMH(ニッケル金属水素)電池 サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54
1本
79,700 税込87,670
翌々日出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):3●色:透明●カラーコード:黒●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):5.2●玉管部外径(mm):9.7●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6751 アズワン品番67-6828-94
1本
589 税込648
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.02●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6707●原産国:日本 アズワン品番67-6828-81
1本
589 税込648
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):10●目盛(mL):0.1●色:透明●全長(mm):385●許容誤差(mL):±0.1●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):10●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6714●原産国:日本 アズワン品番67-6828-79
1本
909 税込1,000
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.05●色:透明●カラーコード:赤●全長(mm):375●許容誤差(mL):±0.03●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):8●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6671 アズワン品番67-6828-68
1本
629 税込692
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):10●目盛(mL):0.1●色:透明●カラーコード:橙●全長(mm):385●許容誤差(mL):±0.05●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):10●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6688●原産国:日本 アズワン品番67-6828-58
1本
769 税込846
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品(20mlはクラスA規格品)●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6711●原産国:日本 アズワン品番67-6828-76
1本
549 税込604
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):1●色:透明●カラーコード:青●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.006●吸引管外径(mm):4.6●玉管部外径(mm):6●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6749 アズワン品番67-6828-92
1本
519 税込571
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):10●色:透明●カラーコード:赤●全長(mm):440●許容誤差(mL):±0.02●吸引管外径(mm):7●玉管部外径(mm):14.9●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6753 アズワン品番67-6828-96
1本
769 税込846
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.05●色:透明●全長(mm):375●許容誤差(mL):±0.05●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):8●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6708●原産国:日本 アズワン品番67-6828-82
1本
709 税込780
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.05●色:透明●全長(mm):375●許容誤差(mL):±0.05●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):8●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6713●原産国:日本 アズワン品番67-6828-78
1本
709 税込780
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●カラーコード:黒●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6670 アズワン品番67-6828-67
1本
509 税込560
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):10●体積許容誤差:±0.1●目盛(mL):0.1●色:透明●全長(mm):385●許容誤差(mL):±0.1●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):10●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6709●原産国:日本 アズワン品番67-6828-83
1本
909 税込1,000
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●体積許容誤差:±0.01ml●目盛(mL):0.01●色:透明●カラーコード:黄●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6669 アズワン品番67-6828-66
1本
489 税込538
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●カラーコード:黒●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6686●原産国:日本 アズワン品番67-6828-56
1本
509 税込560
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.02●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6712●原産国:日本 アズワン品番67-6828-77
1本
589 税込648
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品(20mlはクラスA規格品)●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6706●原産国:日本 アズワン品番67-6828-80
1本
549 税込604
5日以内出荷

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります