絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(7)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(298)
  • Thermo Fisher Scientific(231)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(211)
  • 三商(123)
  • QSP(116)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(113)
  • アズワン(105)
  • WATSON(101)
  • ビーエム機器(101)
  • TGK(東京硝子器械)(76)
  • GILSON(ギルソン)(73)
  • BMBio(44)
  • ケニス(31)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(29)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(29)
  • sartorius(ザルトリウス)(26)
  • SAMCO(26)
  • climbing(クライミング)(23)
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    729税込802
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    ピペットの種類ホールピペット目盛なしJIS規格クラスA
  • ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
    599税込659
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • 駒込ピペット SIBATA(柴田科学)

    駒込ピペット

    SIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
    ピペットの種類駒込ピペット
  • チップ マクロピペット用 SIBATA(柴田科学)

    チップ マクロピペット用

    SIBATA(柴田科学)
    7,998税込8,798
    1袋(200本)
    当日出荷から33日以内出荷
    ・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性
    用途マクロピペット用
  • メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    569税込626
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • ピペットチップ フィンガーディスペンサ用 SIBATA(柴田科学)

    ピペットチップ フィンガーディスペンサ用

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    フィンガーディスペンサーの先端に取り付けて分注をおこなうための専用チップです。各容量に合わせて選択するスペアパーツです。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスピペット中間目盛 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスAピペットの種類メスピペット
  • チップ SIBATA(柴田科学)

    チップ

    SIBATA(柴田科学)
    8,498税込9,348
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ 表面張力を少なくし、液切れが良好 高い気密性、排気性(高精度サンプリング) 優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 高いUV照射耐性
  • チップ ラック付 SIBATA(柴田科学)

    チップ ラック付

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1箱(80本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性
  • ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学)

    ハンディピペット デジフィット AUV

    SIBATA(柴田科学)
    37,980税込41,778
    1本(1本)
    4日以内出荷
    UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能。容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。
    用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否
  • バイオピペット(ショート) SIBATA(柴田科学)

    バイオピペット(ショート)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
    上部外径(Φmm)8仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショートピペットの種類バイオピペット
  • 分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学)

    分注器デジフィット AUP+

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
    オートクレーブの可否設定方式プッシュボタン回転式
  • バイオピペット ショートタイプ SIBATA(柴田科学)

    バイオピペット ショートタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    6,698税込7,368
    1組(10本)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
    仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショート1目盛(mL)0.5目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
  • oリング・シールリングセットaup用 SIBATA(柴田科学)

    oリング・シールリングセットaup用

    SIBATA(柴田科学)
    1,198税込1,318
    1セット
    4日以内出荷
    分注器デジフィットAUP-10000型用交換部品。
    用途AUP-10000用質量(kg)0.004
  • チップ スマートラック SIBATA(柴田科学)

    チップ スマートラック

    SIBATA(柴田科学)
    6,398税込7,038
    1箱(960本)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・Smart Rackにより効率性が向上 ・チップセットの手間を省略 ・廃棄物の削減、環境にやさしいエコラック
    材質ポリプロピレンオートクレーブの可否
  • メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    579税込637
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    ピペットの種類メスピペット材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプカスタムA目盛先端目盛
  • 毒薬ピペット ホールピペット形 SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット ホールピペット形

    SIBATA(柴田科学)
    9,498税込10,448
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    ピペットの種類ホールピペット材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX)形式ホールピペット(全量ピペット)
  • メスピペット 先端目盛 極太大穴 SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 極太大穴

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    ピペットの種類メスピペット仕様綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205上部外径(Φmm)8
  • メスピペット 先端目盛 大穴 SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 大穴

    SIBATA(柴田科学)
    599税込659
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    ピペットの種類メスピペット材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプ大穴目盛先端目盛
  • バイオピペット(ロング) SIBATA(柴田科学)

    バイオピペット(ロング)

    SIBATA(柴田科学)
    599税込659
    1本
    翌々日出荷
    バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
    上部外径(Φmm)8全長(mm)350目盛ありJISクラスJR-2ピペットの種類バイオピペット
  • ガラスチップ ガラスデジフィット用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスチップ ガラスデジフィット用

    SIBATA(柴田科学)
    4,598税込5,058
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷
    分注器”ガラスデジフィット”用ガラスチップです。
  • 分注器ガラスデジフィット SIBATA(柴田科学)

    分注器ガラスデジフィット

    SIBATA(柴田科学)
    56,980税込62,678
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
  • ピペットコントローラー PJ-2 SIBATA(柴田科学)

    ピペットコントローラー PJ-2

    SIBATA(柴田科学)
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
    軽量(約174g)で握りやすいスリムなピペットコントローラです。使い方はとても簡単、口外径Φ5.0~8.0mmのホールピペットやメスピペットの上部に取り付けて、吸引・吐出ボタンを押すだけです。長時間動作を可能にするリチウムイオンバッテリーを採用。フル充電1回あたり、断続的な吸引吐出で約8時間ご使用いただけます。吸引速度をデジタル設定(6段階)でき、吸引速度とバッテリー残量を液晶画面で確認できます。
    付属品壁掛け用スタンド電源(V)AC100~240、50/60HzフィルターΦ2mm、ポアサイズ0.45μm、疎水性
  • バイオピペット ロングタイプ SIBATA(柴田科学)

    バイオピペット ロングタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    6,698税込7,368
    1組(10本)
    3日以内出荷
    バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
    仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)350タイプロング1目盛(mL)0.5目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
  • ラック付チップ KR型 960本 SIBATA(柴田科学)

    ラック付チップ KR型 960本

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1箱
    4日以内出荷
    先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ 表面張力を少なくし、液切れが良好 高い気密性、排気性(高精度サンプリング) 優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 高いUV照射耐性 DNase/RNase フリー(X, Z型は除く)
    容量範囲(μL)50~300
  • デジフィットフェザー マルチチャンネル8連 SIBATA(柴田科学)

    デジフィットフェザー マルチチャンネル8連

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    世界最軽量級、最高水準の精度・再現性を誇る8連の分注器 専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能 従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。 人間工学に基づいた手にフィットする形状。 本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。 プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。 作業中でも容量の確認が容易な設計。 ハイパーブロアシステムにより、吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応) 容量モデル 容量モデル毎に色分け(全4色)。
  • 調整治具 デジフィットフェザー用 SIBATA(柴田科学)

    調整治具 デジフィットフェザー用

    SIBATA(柴田科学)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    分注器デジフィットフェザーのキャリブレーション用治具です。
    適合機種デジフィットフェザー用
  • メスピペット(中間目盛) SIBATA(柴田科学)

    メスピペット(中間目盛)

    SIBATA(柴田科学)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    材質硬質ガラス
  • マルチチャンネル用チップ K型 SIBATA(柴田科学)

    マルチチャンネル用チップ K型

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    マルチチャンネルデジフィット 8K/12K用のチップです。
    分注範囲(μL)50~300適合機種マルチチャンネルデジフィット型式K型オートクレーブの可否
  • チップ デジペット用 SIBATA(柴田科学)

    チップ デジペット用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    ポリプロピレン製のディスポーザブルチップです。チップ1000~5000μL用(025050-51)はマクロピペット5mL用と併用できます。
    用途デジペット用
  • 毒薬ピペット メスピペット形 SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形

    SIBATA(柴田科学)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    用途毒薬用ピペットの種類メスピペット材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)形式メスピペット 先端目盛
  • メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 中間目盛 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    ピペットの種類メスピペット材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプスーパーグレード目盛中間目盛

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト