ピペット/ピペッター/スポイト :「ガラス 箱」の検索結果
溶剤等を採取する際に、ご使用いただいているガラスチップの専用ラックをご用意しました。
ガラスチップの装着作業効率を大幅UP! ガラスチップをラックから直接、簡単にピペットに取付けられるようになりました。
空のラックに洗浄液を入れて、ご使用いただくことで、チップの洗浄が非常に楽にできます。
仕様●ガラスチップ:ラックのみ
溶剤等を採取する際に、ご使用いただいているガラスチップの専用ラックをご用意しました。
ガラスチップの装着作業効率を大幅UP! ガラスチップをラックから直接、簡単にピペットに取付けられるようになりました。
空のラックに洗浄液を入れて、ご使用いただくことで、チップの洗浄が非常に楽にできます。
仕様●ガラスチップ:20本入
容量(mL)0.5
長さ(mm)125
適合目盛なし
材質ポリエチレン(PE)
仕様●持ち手ジャバラの径(Φmm):約11
1箱
¥2,178
税込¥2,396
3日以内出荷
適合ピペット:GILSON、BMPAL
フィルター付はオートクレープ不可。
5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。
目盛り:0.5mL刻み
タイプ滅菌済みフィルター付きチップ
容量(μL)5000
全長(mm)123.0
1箱
¥99,500
税込¥109,450
6日以内出荷
オートクレーブ不可。
主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
先端テーパーが特長の最もスタンダードなタイプです。
容量(μL)20
全長(mm)50.8
1箱
¥11,400
税込¥12,540
6日以内出荷
オートクレーブ可能。(121℃・15分)
10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。
主な適合ピペット:GILSON、BMPAL
目盛り:1mL刻み
タイプラック(チップ入り)
容量(μL)10000
全長(mm)161.0
適合BM-10ML専用(25本)
1箱
¥25,700
税込¥28,270
6日以内出荷
外寸は一般的な96穴・384穴(16列/24列)プレートと同じです。
PP製リザーバはオートグレーブ滅菌できます。
自動ロボットに使用できます。
全てのリザーバに同素材のカバーがセットされています。
スリット部分の用量が小さいため、少量の単体や試薬を有効に活用できます。
容量(mL)約2.6mL/列
形状24列・平底
滅菌γ線滅菌
スリット寸法(mm)約3×70×11
仕様個包装
外寸は一般的な96穴・384穴(16列/24列)プレートと同じです。
PP製リザーバはオートグレーブ滅菌できます。
自動ロボットに使用できます。
全てのリザーバに同素材のカバーがセットされています。
スリット部分の用量が小さいため、少量の単体や試薬を有効に活用できます。
容量(mL)約3.9mL/列
形状16列・平底
滅菌γ線滅菌
スリット寸法(mm)約3×105×11
仕様個包装
全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。
マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。
プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。
均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。
ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。
個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。
ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。
アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。
容量2
最小目盛0.05
色透明
長さ(mm)282.0
材質ポリスチレン(PS)
仕様マイナス目盛:0.8
容量(mL)2
1箱
¥26,730
税込¥29,403
6日以内出荷
マイクロプレートのウェルに対応したリザーバーで、外寸は一般的な96穴プレート相当です。
自動ロボットに使用できます。
同材質のカバーがセットされています。
スリット部分の容量が小さいため、少量の検体や試薬を有効に活用できます。
PPはオートクレーブ滅菌可、耐溶媒性です。
容量(mL)約8mL/列
滅菌有
仕様スリット寸法:約7×104×11mm個包装
シングルチャンネルおよびマルチチャンネル用として最適です。
使用しないチップは保護されたままですから、コンタミネーションの危険性を最小限にすることができます。
タイプピペットチップボックス
容量(μL)5~300
1箱
¥10,400
税込¥11,440
63日以内出荷
オートクレーブ可能。(121℃・15分)
先端に2μL目盛りのある10μLスタンダードなタイプです。
主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
容量(μL)10
全長(mm)31.5
材質ポリプロピレン(PP)
1箱
¥2,790
税込¥3,069
6日以内出荷
オートクレーブ不可。
主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
10μLショートのスタンダートタイプです。
容量(μL)10
全長(mm)31.5
1箱
¥11,400
税込¥12,540
6日以内出荷
適合ピペット:GILSON、BMPAL
フィルター付はオートクレープ不可。
10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。
目盛り:1mL刻み
タイプ滅菌済みフィルター付きチップ
容量(μL)10000
全長(mm)161.0
1箱
¥94,500
税込¥103,950
6日以内出荷
オートクレーブ不可。
主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
使用できるピペットの多い1000μLスタンダードタイプです。
容量(μL)1000
全長(mm)78
1箱
¥11,400
税込¥12,540
10日以内出荷
オートクレープ可能(121℃・15分)
適合ピペット:GILSON、BMPAL
0.5mL刻みの目盛付き。
5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。
容量(μL)5000
目盛0.5mL刻み目盛
全長(mm)123.0
オートクレーブの可否121℃、15分可能
色ナチュラル
材質ポリプロピレン(PP)
1箱
¥4,190
税込¥4,609
6日以内出荷
1
2
次へ
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。