高耐薬性ITピペット GTYPETGK(東京硝子器械)5日以内出荷
ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。
プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。
最大10000μLの大容量の型式も準備しております。
全製品UV耐用。
ダイヤルロック機構搭載。
容量テスト結果付、1年間保証。
フィルタ付チップ 200μL 96×10ラックTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
オートクレーブ不可。
主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
使用できるピペットの多い200μLスタンダードタイプです。
フィルタ付チップ 100μL 96×10ラックTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
オートクレーブ不可。
主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
使用できるピペットの多い100μLスタンダードタイプです。
フィルタ付チップ 20μL 96×10ラックTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
オートクレーブ不可。
主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
先端テーパーが特長の最もスタンダードなタイプです。
8列リザーバー 20入TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
マイクロプレートのウェルに対応したリザーバーで、外寸は一般的な96穴プレート相当です。
自動ロボットに使用できます。
同材質のカバーがセットされています。
スリット部分の容量が小さいため、少量の検体や試薬を有効に活用できます。
PPはオートクレーブ滅菌可、耐溶媒性です。
容量(mL)約8mL/列滅菌有仕様スリット寸法:約7×104×11mm個包装
スタンダードチップ 10μL 1000本TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
オートクレーブ可能。(121℃・15分)
先端に2μL目盛りのある10μLスタンダードなタイプです。
主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
容量(μL)10全長(mm)31.5材質ポリプロピレン(PP)
フィルタ付チップ 10μL 96×10ラックTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
オートクレーブ不可。
主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
10μLショートのスタンダートタイプです。
シリコンカラー安全ピペッター 赤 50mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
4色に色分けしました。用途別にご使用ください。
分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。
容量(mL)50色赤サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
シリコンカラー安全ピペッター 50mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
4色に色分けしました。用途別にご使用ください。
分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。
容量(mL)50サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
ディスポピペット ショートTGK(東京硝子器械)¥20,988~税込¥23,087~
1箱(200本)
6日以内出荷から10日以内出荷
全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。
マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。
プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。
均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。
ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。
個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。
ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。
アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。
ノンパイロジェニック:エンドトキシレンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
ディスポピペット 200本入TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。
マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。
プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。
均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。
ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。
個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。
ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。
アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。
容量2最小目盛0.05色透明長さ(mm)282.0材質ポリスチレン(PS)仕様マイナス目盛:0.8容量(mL)2
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
ページ: 1/ 3
電動ピペッターMMK SCIENTIFIC税込¥34,078¥30,980
ピペットポンプMMK SCIENTIFIC税込¥1,066~¥969~
スポイトサンプラテック税込¥15,378~¥13,980~
スポイトサンプラテック税込¥2,638~¥2,398~