ピペット/ピペッター/スポイト :「検査装置」の検索結果

ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エフィシエントカップ。様々な装置で使用することができるので、小児検体や微量検体等を検査する際に試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。また、試験管にのせても長さはほとんど変わらないので装置への影響がありません。0.5ml, 1.0ml目盛付。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.8mm●材質:P.P●色:イエロー アズワン品番65-3824-91
1セット(20個×1000本)
45,980 税込50,578
4日以内出荷

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング