ピペット/ピペッター/スポイト :「sena マイク」の検索結果
T301 クライオチューブ インナーキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ側面には白いマーキングエリアがあり、キャップインサート(T312シリーズ)により色分けができます。また、ほとんどの保存ボックスに対応しています。自立型チューブ底部は、ロックベースタイプになっていて片手で簡単に操作できます。キャップを1.25回転するだけでキャップを閉め込むことができます。丸底チューブのみ、最大17,000xgで遠心分離できます。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。O-リングによりチューブ開口部をしっかり密閉。目盛および書き込みスペース付。BSE/TSE BPA、フタル酸エステル、ラテックスおよび重金属フリー。ガンマ線滅菌済み。※液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします。
アズワン品番65-3838-77
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。