4,386件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GILSON(ギルソン)カラークリップ
ピペットマンP/F/Neo シリーズ(1000μL以下のモデル) のチップホルダー固定部(コネクティングナット)に簡単に取り付けでき、使用目的や使用者別の識別などに便利です。
1セット(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップの厚さを薄くして液切れがよく柔軟性に優れています。
全長(mm)50
1箱(5個×96本)ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明度の高い300μlチップです。
種別バルク 全長(mm)58.4 アズワン品番62-7022-66
1袋(1000本)
2,798 税込3,078
12日以内出荷

本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です。目盛付き。
種別システムラック ギルソン/ソコレックス用 アズワン品番62-0889-07
1箱(1ラック×24本)
3,398 税込3,738
当日出荷

耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用
種別システムラック PP 滅菌 アズワン品番62-0888-84
1箱(10ラック×96本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

システムラックにワンタッチで詰替え可能
種別交換プレート 滅菌 アズワン品番62-0888-82
1箱(10セット×96本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

種別クリア バルク アズワン品番62-0887-61
1袋(1000本)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用
1箱(10ラック×96本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 培養ピペット 50ml
容量(mL)50 1目盛(mL)1 全長(mm)345 規格先端・普通兼用目盛
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ピペットマンP-5000用の新しいピペットチップです。。オートクレーブ可能(121℃ 15分)。500μlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-5000 全長(mm)123
1個(250本)
4,498 税込4,948
当日出荷

1組(10本)
420 税込462
当日出荷

片手で容易に操作でき、0.1~100mLのピペットに対応しています。無段階で吸引・吐出スピードの調整ができます。0.45μmのメンブレンフィルターにより、液体の吸い込み過ぎによる故障を防ぎます。25mLのピペットを約7秒で満タンにできます。
種別Levo ME 0.1~100mL アズワン品番3-7037-01
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベーシックな赤乳豆付のプラスチックスポイトです。
付属品赤乳豆 材質ポリエチレン
1組(10本)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色の異なる乳豆をピペットに取り付けることによりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 ●耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
1組(5個)ほか
589 税込648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. 5mL Long タイプ
15mLコニカルチューブなどの容器の底までチップが届き、コンタミネーションのリスクを低減します。 バルクタイプの他、ラック入り滅菌済みチップ幅(mm)、及び滅菌済みフィルターチップを取りそろえています。
1箱(100本×3袋)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RNase/DNase/Human-DNAフリーのチップです。 0.1~10μL、1~200μLタイプは、超薄肉成形により先端が極細に作られており、優れた液切れを実現しています。 全て未滅菌タイプです。滅菌済につきましても取り扱いがございますので、お問い合わせ下さい。
1箱(24本)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
1箱(20本)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
容量(mL)0.1~100 仕様レバー操作式 寸法(mm)Φ40×200 質量(g)95 接続口径(Φmm)10
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


ラクラク操作が可能!
適合ピペット(mL)~25 材質本体:PP、ピペット部:シリコン 全長(mm)185 アズワン品番2-835-03 適合ピペット外径(Φmm)6~9
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

PA/MPB/MPAシリーズ用充電スタンド。1台用。 連結用電源ケーブル<AX-KO4730-10>1本付属。 PA/MPB/MPA本体付属のACアダプタ1本で3台まで連結して電源供給可能。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
トラスコ品番856-2791 適合本体PA/MPB/MPAシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

電動マイクロピペットPA-10000/MPA-10000用のフィルター(100個入り)
トラスコ品番856-2776 適合本体PA-10000、MPA-10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
2,998 税込3,298
当日出荷

1ケース(100本)
1,988 税込2,187
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR clean
Eppendorf Combitipsadvanced は、完全にデザイン変更され、現代のあらゆる実験室の全ての要求を満たすように最適化されました。 ポジティブディスプレイスメントの機構を備えたCombitips advanced は、液体の密度や特性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常にご希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。 また、ピストンの形状により実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注できます。
用途ポジティブディスプレイスメントの原理(注射器に相当) 液体の密度および粘度に無関係な高精度の分注 安全な分注のために、ピストンの形状により実現した高い密閉性によってエアロゾルコンタミネーションを防止します 放射性物質および有毒物質からの保護を提供 同一容量の正確で反復的な分注を長期間実行する場合のすばやい分注(Multipette を使用)
1箱(25本×4袋)
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,590 税込9,449
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(1000本)ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穴径(Φmm)6.5 適合容量(mL)3 材質シリコン TGK品番125-23-03-13 全長(mm)49
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUPタイプは本体気密部のシール部にPTFE(フッ素樹脂)を使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。
オートクレーブの可否 設定方式プッシュボタン回転式
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)チップ
先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ 表面張力を少なくし、液切れが良好 高い気密性、排気性(高精度サンプリング) 優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 高いUV照射耐性
1袋(1000本)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質硼珪酸ガラス 目盛なし JISクラスJR-2 ピペットの種類ホールピペット
1本
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アズワン品番6-764-01 仕様1セット セット内容ゴムアダプター(赤・青・緑)×各2個、注射器(3・5・10mL)×各1本 材質アダプター/天然ゴム 穴径(Φmm)注射器側上/3、ピペット側下/7
1組
5,780 税込6,358
翌々日出荷

オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下)。 深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。
材質(チップ)PP 材質(ボックス)PC(ポリカーボネート)
1セット(96本×10箱)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(1000本)ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピペット容量は約1.05mLで、0.03mLの滴下ができます。
材質LDPE 容量(mL)1.05 1目盛(mL)0.25 管径(Φmm)5 目盛あり 全長(mm)150 ピペットの種類パスツールピペット
1組(500本)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ピペットエイド XP
小型(14cm長)でコードレス。ユニークな流速コントロール・システムを採用。他のモデルのピペット・エイドでは吸引/吐出応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例しますが、XPでは、コントロール・ボタンは3スピード(迅速、中速、緩速)に独立にセットすることができます。
TGK品番800-12-13-03 型式XP 質量(g)235 仕様ACアダプター、交換フィルター4個付き
1台
51,900 税込57,090
欠品中

精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
容量(μL)シリコンキャップ TGK品番800-11-94-61 摘要3個入
1箱(3個)
599 税込659
91日以内出荷

climbing(クライミング)ホールピペット クラスA
一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。 JIS R 3505 クラスA規格品。
材質硬質ガラス ピペットの種類ホールピペット
1本
509 税込560
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります