11ページ目: ピペット/ピペッター/スポイト
商品豆知識
小型(14cm長)でコードレス。ユニークな流速コントロール・システムを採用。他のモデルのピペット・エイドでは吸引/吐出応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例しますが、XPでは、コントロール・ボタンは3スピード(迅速、中速、緩速)に独立にセットすることができます。
TGK品番800-12-13-03
型式XP
質量(g)235
仕様ACアダプター、交換フィルター4個付き
1台
¥51,900
税込¥57,090
当日出荷
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
容量(μL)シリコンキャップ
TGK品番800-11-94-61
摘要3個入
1箱(3個)
¥599
税込¥659
91日以内出荷
一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。
JIS R 3505 クラスA規格品。
材質硬質ガラス
ピペットの種類ホールピペット
Protection filter 5mL, 50 pcs.
アズワン品番65-5710-72
1個(50個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パーフロロO-リング、シールリング、O-リング押さえ
仕様対応機種:NPLO2-10000
アズワン品番64-9719-42
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
空気吸入バルブを押してゴム球をへこませ、次に液吸入バルブ、排出バルブを押すことによって、ピペット操作が正確安全にできます。大口径用アダプタ付で外径の大きなピペットにも対応できます。
吸入口外径(Φmm)ピペット:6~12(アダプタ付)
バルブ排気・吸入・排出
最大容量(mL)50
1個(1個)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
10μL の目盛付き(ショートタイプ)
容量(mL)5
規格RNase/DNase/Human-DNAフリー
目盛(mL)1ごと
入数250本/袋
1袋(250本)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
全長130mmのエクストラロングチップは15mLや50mL遠沈管の底まで届き、ピペットノズル部との接触を完全に防ぐのでコンタミネーションの心配がありません。一般的な1000μL対応ピペットで使用できます。
容量1200μL
規格RNase/DNase/Human-DNAフリー
滅菌―
入数1000本
パッケージバルク
1袋(1000本)
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
システムラックにワンタッチで詰替え可能。滅菌。
材質チップ・プレート/ポリプロピレン製
寸法(mm)130
容量(μL)1200
目盛50/100/200/500/800/1000μL
アズワン品番62-0888-06
入数96本×10プレート
1箱(960本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
◆一般校正証明書付き(校正ポイント3点×10回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書
全長(mm)約280
電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)
校正10回
分注速度5段階調整
動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)
プログラムメモリ9種類設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.74MB)
ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
ストロータイプが新登場!、ファネルの廃棄無し、唾液採取後のストローはチューブの中へファネル(漏斗)と違い唾液採取後はチューブへストローを入れて提出可能です。、ストローは一般的なストローより広口(10mm)なので採取が簡単です。、チューブは5.0mLチューブと15mL遠沈管から選べます。
目盛り付きチップです。
仕様●全長:123mm●材質:フタ・ラック・チップ/ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ対応●入数:1個(50本立)
アズワン品番65-9145-96
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
15/50mL遠沈管や細菌検査で使用されるチューブからのサンプリングに適しています。目盛り付きチップです。
仕様●全長:130mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。
アズワン品番65-8733-18
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
8レーン:48ml(1レーン4ml)。12連マルチチャンネルピペットに最適。G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ不可●材質:P.E●容量:48ml(1レーン4ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):125.5x84.5x12.3mm●色:白
主にピペットマンP-10ml対応のピペットチップ。BM-R10MLXLシリーズのラックには、BM-10MLXL以外のバルクチップはフィットしません。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:161.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
1本(800本)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1本(768本)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
PDMS製なので変形や破損しにくく、注入される試薬を目視で確認できます。ピペットやチューブの先端が連結孔から突出しない様な形状設計の為、マイクロ流路を破損させる心配がなく、同時に試薬を注入しやすくなっています。ピペットもしくはチューブの外周面に密着するリング状のリブが本体と一体になっているため、試薬が漏れません(特許取得済:第6907152号)
仕様寸法:8.2mm×外形Φ7.5mm 材質:PDMS
界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:90.2mm 容量:1250μL
アズワン品番63-5509-22
1箱(10ラック×96本)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様容量範囲(μL):20~200 絶対誤差(μL):±0.50~2.0再現性(μL):≦0.25~0.50 適合チップ:D200・DF200・D300・DF300
アズワン品番2-6856-43
1本
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:50.8mm 容量:200μL
アズワン品番63-5509-19
1箱(10ラック×96本)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:20-300μL 長さ:55mm カラーコード:オレンジ 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去
アズワン品番65-2757-15
1パック(10枚×96本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
仕様適合ピペット:ピペットマンP5000
アズワン品番4-989-01
1セット
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
赤色マルチチャンネルピペットボトムパーツ用
仕様入数:24個入(取付工具付) 容量範囲:5~100μL、15~300μL
アズワン品番65-5710-71
1セット
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):0.2~2 絶対誤差(μL):±0.024~0.03再現性(μL):≦0.012~0.014 適合チップ:D10、DL10、DF10、DFL10
アズワン品番1-6855-21
1本
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
ハンドウォーミング対策で長時間使用でも安定した分注精度を実現します。同メーカーアクチュエーター搭載により高精度の分注が可能です。一定速で吸引・分注ができるので吸引時のコンタミや分注時の泡立ちを抑制します。
用途液体の高精度な適量吸引・吐出に
付属品充電池1本
材質外装:樹脂、ノズル:POM
電圧(V)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
スポイトの先端はヒートシールできるので、サンプルの一時保存や移送にも使用できます。リーズナブルなスポイトですので、コストダウンが可能です。
トラスコ品番382-2850
長さ(mm)146
容量(mL)2
材質(本体)ポリエチレン(LDPE)
目盛(mL)0.5
1箱(500本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。