4,387件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドウォーミング対策で長時間使用でも安定した分注精度を実現します。同メーカーアクチュエーター搭載により高精度の分注が可能です。一定速で吸引・分注ができるので吸引時のコンタミや分注時の泡立ちを抑制します。
用途液体の高精度な適量吸引・吐出に 付属品充電池1本 材質外装:樹脂、ノズル:POM 電圧(V)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポイトの先端はヒートシールできるので、サンプルの一時保存や移送にも使用できます。リーズナブルなスポイトですので、コストダウンが可能です。
トラスコ品番382-2850 長さ(mm)146 容量(mL)2 材質(本体)ポリエチレン(LDPE) 目盛(mL)0.5
1箱(500本)
2,998 税込3,298
当日出荷

双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質ポリスチレン 規格パイロジェンフリー 滅菌γ線滅菌済
1箱(200本)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。
滅菌 入数1000本
1袋(1000本)
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
適合チップ(例)0.1~2.5・0.5~10uL/2-4876-01・-02、2~20uL(4920000032)/2-4876-02、2~20uL(4920000040)/2-4876-03、10~100・50~200uL/2-4876-03・-04、50~250・100~1000uL/2-4876-05、500~2500uL/2-4876-07 再現性(%)±0.6
1本
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
1本
54,980 税込60,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ(121℃、20分間)が可能です。
アズワン品番4-3496-02
1袋(5個)
6,198 税込6,818
当日出荷

尾崎亀商店ピペット
防水業界では特にFRP硬化剤(パーメック)などの繊細な薬品を混入する場合に使われています。
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が細くなっていないので、組織などを傷付けにくいです。比較的粘度が高い液体にも使用可能です。
仕様DNase,RNase・パイロジェンフリー 付属品綿栓付き 材質PS 滅菌γ線滅菌済(SAL10#-6#)
1箱(200本)ほか
7,790 税込8,569
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の1000μLチップより長く、コンタミの防止ができます。
主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオレット・フィンピペット・ベンチメイト 容量(μL)101~1200 材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ラック/PC(ポリカーボネート)、ラックプレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン) アズワン品番1-8548-13
1ケース(10ラック×96本)
20,295 税込22,325
当日出荷

本体内の汚れがすぐに見え、その場でメンテナンスがしやすく実習に最適
適合チップギルソン/エッペンタイプ
1個
9,000 税込9,900
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ PETE TerraRack TR LTS 200μL F 960A/10
軽量でリサイクル可能なラック。LTSチップ 。LTSチップ PETE TerraRack。フィルター滅菌済200μL。960本(10ラック)
容量(μL)200 アズワン品番64-3931-23
1個(10ラック×96本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ PETE TerraRack TR LTS 20μL F 960A/10
軽量でリサイクル可能なラック。LTSチップ 。LTSチップ PETE TerraRack。フィルター滅菌済20μL。960本(10ラック)
容量(μL)20 アズワン品番64-3931-21
1個(10ラック×96本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)Pos-Dキャピラリー/ピストン C POSD S 180/3
Pos-D用チップ 滅菌済 。Pos-Dキャピラリー/ピストン。180本(3ラック×60本)
1個(3ラック×60本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-200XLS+
スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)200 最小目盛(μL)20 アズワン品番64-3927-88
1本
61,980 税込68,178
翌々日出荷

89-0061-53の後継品となります。 。詰め替え用
容量(μL)10、最大20 アズワン品番4-949-01
1個(10セット×96本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

オートクレーブ可能(121℃、15分)。 最高の液切れを追求したチップで、チップ全体がシャープに成型され、様々なピペットにスムースにフィッティングするイエローチップです。 主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
容量(μL)200 全長(mm)50.0 材質ポリプロピレン(PP)
1袋
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1箱(1000個)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1袋
594 税込653
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ムロオカ産業スタンド
回転式で、M'sピペット及びディスペンサーを6本掛ける事が出来ます。
全長(cm)33 直径(Φmm)羽根/100、土台/70 質量(g)762 材質羽根・シャフト・シャフトカバー/PC、その他金属/一般鋼材 アズワン品番63-4218-01
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

有機溶媒、酸、アルカリなどピペットチップで採取できる全ての製品に使用可能です。5000ul.10000ul用として、アセトン系の溶剤を御使用時は、シリコン製Oリングに交換して頂くと御使用頂けます。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。
全長(cm)29 質量(g)113 材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/ETFE、ORING/FKM+ETFEーティング、FVMQ、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS 全長(mm)290 容量(μL)1000~5000 アズワン品番63-4217-91
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

Thermo Fisher ScientificART 1000XL LR 2179-05シリーズ
全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。
全長(mm)88.9 フィルターあり
1箱(8パック×96本)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificART 10 リーチ 2140シリーズ
全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
全長(mm)43.3
1箱(10パック×96本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificART 200 2069シリーズ
全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
全長(mm)58.8
1箱(10パック×96本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Scientific ARTフィルターチップ ART
さまざまな1000μLピペッターに適合マイクロポイントデザイン。フィルターは疎水性で、ピペットの分注量の正確性を保ちながら吸引及び排出の際のコンタミを防ぎます。
材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)118.7 容量(μL)1000 主な適合ピペット(代表例) PipetmanP-1000、フィンピペット100-1000μL、エッペンドルフ100-1000μL等 アズワン品番1-7910-69
1箱(8セット×100本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

2層式フィルターでエアロゾル等によるピペット汚染を防ぎ、クロスコンタミを防止します。
材質チップ/PP(ポリプロピレン)
1箱(24本×5ラック)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(8箱×30本)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8chマルチチャンネル電動ピペット A&D 動画あり
電動式のメリットを持ちつつ、使いやすさを徹底的に追求したマルチタイプの電動マイクロピペット。 手に負担をかけない操作性を実現。捨て分注が不要なプレディスペンス機能で、バックラッシュによる最初の分注時の誤差を補正<特許申請中>。 ユーザーCAL機能で、キャリブレーションも簡単に可能<特許申請中>。 メンテナンス用としてロアパーツ / シリンダーを単体でも販売。重さ(mg)による校正・表示機能<特許申請中>。 衝撃を吸収する耐衝撃プロテクター<特許申請中>。だれでも簡単に、かつ正確に定容量を排出。有機溶剤・酸性にも強い。
仕様最大分注回数:約800回 (標準モード、 吸引・排出スピード最速設定、電池がフル充電状態の場合) 分注速度5段階調整 充電時間(時間)約5(100%チャージ) 動作モードSYS(システム設定モード)、AUTO(標準モード)、 MD(連続モード(連続分注モード))、MIX(混合モード) プログラムメモリ9種類設定可能 駆動方式ステッピングモータ
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2677-21)をお買い求めください。
容量(μL)10000 最小目盛(μL)500
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

三要ゴム製作所ゴムスポイト
天然ゴム製で、用途や容量に応じて加工利用が可能なスポイト球です。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
10,410 税込11,451
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
ピペットの種類ディスポピペット
1セット(200個)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

γ線滅菌済。個包装になっているので、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。
容量(mL)2 全長(mm)138
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

スポイトタイプのディスポピペット。目安目盛付。γ線滅菌済。材質はポリエチレン製。
容量(mL)5 全長(mm)215 目盛(mL)1.0、2.0、3.0、4.0、5.0
1セット(100袋×10本)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

クロスコンタミの危険性のない、トランスファーピペットです。高品質ポリエチレン製で、毒性は一切なく、焼却可能です。熱によるシール、液体窒素等の低温での凍結ができます。ポリエチレン製。
ピペットの種類パスツールピペット
1セット(500個)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります