4,387件中 881~920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コマゴメピペットと収納ケースのお得なセット
セット内容コマゴメピペット10本、収納ケース 材質(ピペット/目盛付)ガラス、(ゴムキャップ)赤ゴム
1セット(10本)
4,150 税込4,565
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

容量(mL)1 全長(mm)約265 セット内容コマゴメピペット10本、収納ケース 材質(ピペット/目盛付)ガラス、(ゴムキャップ)赤ゴム
1セット(10本)
3,650 税込4,015
3日以内出荷

1本
693 税込762
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)先曲りピペット
培養用として、フラスコなど培養器の内壁に接触するよう先端を曲げてあります。
1本
554 税込609
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ショーティピペット
従来のメスピペットに比べ、全長が短いのでクリーンベンチ内での操作が容易です。
1本
406 税込447
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スナップロードカバーにより、チップやラックに触れることなく容易に詰め替えができるので、コンタミネーションの心配がありません。製品には95%が再生可能な材料を使用し、環境に配慮しています。パッケージは再生紙を使用し、印刷には重金属を含まない大豆由来のインクを使用しています。コンパクトサイズです。
仕様DNase・RNase・DNA・エンドトキシン・プロテアーゼ・ATPフリー(ロット毎の証明書が発行可能) 材質PP(ポリプロピレン) 滅菌γ線滅菌済 オートクレーブの可否可(121℃)
1箱(480本×10パック)ほか
31,900 税込35,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプルの保存や移送などの際にはヒートシーリングができます。
1箱(840袋)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウィザーライフサイエンス容量固定ピペット
非常に安価ながら、微量な液体の正確な取扱いが可能な容量固定タイプのマイクロピペットです。 本体は小さな手でも握りやすいコンパクトサイズです。
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
1箱(20本)
3,998 税込4,398
翌日出荷

ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
1箱(8本)
5,198 税込5,718
6日以内出荷

フェムトモル-ピコモルレベルのペプチド・オリゴヌクレオチドを濃縮可能な、樹脂(レジン)充填済のピペットチップです。 ピペッティング操作のみなので、簡単かつ短時間でサンプルを濃縮・アプライできます。
容量(μL)10(P-10) 耐熱温度(℃)4~70 チップ全長(mm)31 チップ先端外径(mm)5.8 チップ先端内径(mm)3.375 使用pH範囲pH1.5~13.5(24時間暴露の場合はpH2~12) 残液量(μL)0.2
1組(8本)ほか
9,098 税込10,008
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

climbing(クライミング)メスピペット(先端目盛)
材質硼珪酸ガラス 規格JIS R 3505 クラスA
1本
449 税込494
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)メカニカルピペット Proline Plus
丈夫な設計で高い耐薬品性、優れたUV耐性、小刻みな増量を兼ね備え、分解せずにオートクレーブ可能です。
用途精密分注 材質高耐久性強化プラスティック 質量(g)82
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)メカニカルピペット mLINE
ピペッティングの高い精度で腱鞘炎予防に効果的です。 優れたチップ密着性です。 メンテナンスが簡単で、高い耐久性です。
用途精密分注 材質高耐久性強化プラスティック 質量(g)80
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスチップに付属する接続アダプタ。 200μL/1200μL用接続アダプタは、市販のパスツールピペット(胴外径Φ7mm)も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製チップを使えないサンプルに便利。 アルカリ溶出が極めて少ない”ホウケイ酸ガラス-1”を使用。 PA/MPAシリーズとの組合せにより、設定した量を正確かつ簡単に吸引。 ガラスチップ/接続アダプタ、PA/MPA本体ロアパーツはオートクレーブ可能。
セット内容ガラスチップ10本、アダプタ2個 無色・透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,498 税込3,848
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピペット作業で台の上に肘を置く場面で大活躍。 クッション性のあるソフトなNBR/ポリウレタン製で肘等への負担を軽減し、肩や腕の負担も軽減させます。 4枚入りで高さが調節可能です。快適な作業環境で、お仕事ができます。
トラスコ品番856-2789 適合本体MPAシリーズ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)104×140×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

ニチペット NPF NICHIRYO(ニチリョー) 動画あり
NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット NPF
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
設定方式固定式
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]ミニポリスポイド
材質PE(ポリエチレン) 寸法C(mm)3
1ケース(100本)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4個)
199 税込219
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)サンプリングチューブ 3810X/ カラー
蓋は開閉がしやすいよう人間工学的にデザインしています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です g-Safe:最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いていません 分注容量を確認しやすい目盛 書き込みしやすいフタとラベリングエリア 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) PCR clean で利用可能: すべてのロットは、保証された純度に対して個別にテストされ認証されています
容量(mL)1.5
1箱(1000本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋は開閉がしやすいよう人間工学的にデザインしています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です g-Safe:最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いていません 分注容量を確認しやすい目盛 書き込みしやすいフタとラベリングエリア 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) PCR clean で利用可能: すべてのロットは、保証された純度に対して個別にテストされ認証されています
容量(mL)1.5 アズワン品番3-7353-03 チューブ色透明
1箱(1000本)
8,598 税込9,458
当日出荷


Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax
再現性を最大限にするための極めて均一な表面。 サンプルの損失を最低限に抑える超疎水性表面。 ピペッティング中の泡の発生を大幅に低減。 再現性の向上、例:敏感な PCRおよびリアルタイム PCR アプリケーションの場合など。 極めて高い耐薬品性。 PCR cleanおよび Eppendorf Qualityで利用できます。 PCR clean/Sterile(Sterileおよび Pyrogen-free)のDualfilter T.I.P.S. としても提供されます。 コーティングなし。
用途細胞培養(培地) ゲノミクス: PCR、RT-PCR、qPCRおよび他の全タイプのPCR 酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション) 核酸の分離と精製 ゲル電気泳動(例えば構成済みの DNAラダー)の代表的な界面活性剤:SDS、Triton X-100, Brij 35、Tween 20、CHAPS プロテオミクス(あらゆる種類のタンパク質実験) タンパク質の分離と精製
1箱(96本×10ラック)
32,980 税込36,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf Xplorer用充電アタッチメント
適合充電スタンド4本架(品番:4880 000.026)、充電スタンド(品番:4880 000.000) アズワン品番61-0163-80
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Multipette E3x 充電スタンド付
仕様仕様:E3x・充電スタンド付、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個、充電スタンド(4880000018)×1個 セット内容充電スタンド、充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番3-9065-04
1本
159,800 税込175,780
翌日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Multipette E3x
仕様仕様:E3x、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個 セット内容充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番3-9065-03
1本
149,800 税込164,780
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(56本×10ラック)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,790 税込9,669
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)チップ デジペット用
ポリプロピレン製のディスポーザブルチップです。チップ1000~5000μL用(025050-51)はマクロピペット5mL用と併用できます。
用途デジペット用
1箱(1000本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
ピペットの種類メスピペット 材質ほうけい酸ガラス
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Finnpipette Fシリーズのベーシックタイプです。 軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなどFシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデルです。 【AVGメカニズム】 独立型の容量調整がギアメカニズムです。ギアの刻みを細かくし、正確で精密な容量設定を可能にしました。ピペットのハンドル部分から分離しているため、耐久性が向上し、手の温度の影響も受けません。 【大きくクリアなErgovisioディスプレイ】 分注容量は黒地に白で大きく表示されます。 最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。 【軽快なピペッティング操作】 長年の研究と経験、ユーザーフィードバックから生まれた人間工学に配慮した設計です。操作が軽く、連続的に作業しても快適で、RSI(反復過多損傷)の発生を防ぎます。グリップを支えるフィンガーレストも改善され、軽く握るだけで操作が安定します。 【ダブルアクションプッシュボタン】 プッシュボタンは「ローテーティングハット」と「アジャストメントホイール」の二層構造です。上部の「ローテーティングハット」は容量設定メカニズムとは切り離されていて、フリー回転します。分注操作中に、この部分が回転しても、容量設定には影響しません。分注容量は下部の「アジャストメントホイール」を回して設定します。「アジャストメントホイール」は軟質プラスチック製で、回しやすいように突起がついた「グリッパー」です。軽い力で回すことができます。アジャストメントホイールの色は適合するFinntipのトレイの色とカラーコーディングされています。
1本
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フッ素樹脂PFA製のメスピペットです。耐熱、耐薬品性に優れます。先端部分もフッ素樹脂PFA製です。
材質PFA 目盛あり
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品にはロット番号を記載しています。
材質PS(ポリスチレン) 滅菌γ線滅菌済(個包装) 精度(%)±2(全量) 上部外径(Φmm)8
1箱(100本)ほか
7,990 税込8,789
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります