4,387件中 1,201~1,240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNA増幅操作やエアロゾルによるコンタミネーション防止に適したフィルター付きチップ。活性がなく安定で強度に優れた超高分子量ポリエチレン製フィルターがエアロゾルを効果的に捕集。ラックごと放射線滅菌処理済み(オートクレーブ不可)。DNA、DNase/RNase、エンドトキシンフリー
仕様●材質:PP●容量レンジ(μL):5~100●滅菌済●カラーコード:イエロー●※適合証明書(白)付き●入数:96本×10ラック アズワン品番65-5644-52
1箱(10ラック×96本)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

Finntip フィルター。
仕様●容量レンジ(μL):0.5~30●カラーコード:イエロー●滅菌済●※適合証明書(白)付き●入数:96本×10ラック アズワン品番65-5644-42
1箱(10ラック×96本)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

新機能、クラウド環境(Thermo Fisher Cloud)でのピペット管理。1ch、8ch、12ch、16ch、Equalizer(チップ間隔調整機能)をラインアップ。ユーザーインターフェースにアイコン画面を採用。分注プログラムは、2種類の設定方法。▼Presets:フォワード法、連続分注などを簡単かつ素早く設定可。▼Matrix:複雑なプロトコルにも対応できる"Step-based programming"方式を採用
1本
119,219 税込131,141
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消。▼チップの装着のOn/Offの確認が容易。▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現。▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール。ClipTip(専用チップ)。▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用。▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(ブルー):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
仕様●容量:1000μL●滅菌済●フィルターチップ●スタンダードチップ●リロードインサート●空ラックが必要です。 アズワン品番65-5637-62
1箱(8ラック×96個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(ブルー):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
仕様●容量:1000μL●未滅菌●ノンフィルターチップ●ローリテンション●リロードタワー アズワン品番65-5638-03
1箱(8ラック×96個)
8,898 税込9,788
5日以内出荷

Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(グリーン):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
1箱(10ラック×96個)
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(グリーン):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
仕様●容量:200μL●滅菌済●フィルターチップ●ローリテンション●リロードインサート●空ラックが必要です。 アズワン品番65-5637-56
1箱(10ラック×96個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(レッド):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
1箱(10ラック×96個)
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
1箱(8ラック×96個)ほか
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(オレンジ):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
仕様●容量:300μL●滅菌済●フィルターチップ●ローリテンション●ヒンジラック アズワン品番65-5637-47
1箱(10ラック×96個)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
1ケース(1個)
37,980 税込41,778
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:200μL アズワン品番65-3657-70
1箱(960本)
28,980 税込31,878
30日以内出荷

CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
仕様●容量:10μL アズワン品番65-3657-61
1箱(960本)
19,980 税込21,978
31日以内出荷

人間工学に基づいたスマートな計量設計と高い精度が人気のマイクロピペット。▼細身デザインの軽量設計。▼フルオートクレーブ対応。▼軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション。▼精度向上のため微量モデルに導入、スーパーブローアウト。▼セキュリティー向上 セーフティーラベル
1本
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い透明度。PPよりも精密性が高いです。
仕様●長さ(インチ):5.75●入数:1セット(50個別包装×4箱入)●材料:PS●オートクレーブ不可 アズワン品番65-8640-13
1箱(200個)
24,980 税込27,478
30日以内出荷

仕様●S1 Pipet Filler用 アズワン品番65-5641-24
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

仕様●サイズ:2.5Φ×11Φ×145mm●容量:15μL●全容量:0.5mL●材質:PE アズワン品番65-8736-73
1セット(40袋×50本)
27,980 税込30,778
13日以内出荷

ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±3%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチックです。プラスチック製の包装材は微粒子を除去するための理想的な選択です
仕様●サイズ(mm):幅6×奥行6×高さ270 アズワン品番65-8656-48
1箱(400本)
47,980 税込52,778
32日以内出荷

ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。粘性溶液用の10mLワイドチップセロロジカルピペット - ワイドチップの開口端は標準の10mLピペットの4倍です。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
仕様●サイズ(mm):幅9.6×奥行9.6×高さ345 アズワン品番65-8656-29
1箱(200本)
29,980 税込32,978
31日以内出荷

仕様●容量:1~10mL●入数:1箱(24本/ラック×5ラック入)●材質:PP(ポリプロピレン) アズワン品番65-9344-79
1箱(5ラック×24本)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

従来のチップとは異なる樹脂で製造されたチップで非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしません。コーティング剤や添加剤は用いていません。厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:88.9mm●材質:ラック/ポリプロピレン●HumanDNA Free/Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free/Protease Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●電子線滅菌済●入数:96本×5段×10パック/箱 アズワン品番65-9146-08
1箱(10パック)
58,980 税込64,878
6日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マクロチップ
目盛り付きチップです。
仕様●全長:123mm●材質:フタ・ラック・チップ/ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ対応●入数:1個(50本立) アズワン品番65-9145-98
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

グローバルサイエンスピペットチューブ 10mL
目盛:0.5・1.0mL......9.5mL・10mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:10.0mL●全長:210mm●1本包装の滅菌済 アズワン品番65-9030-36
1箱(1000本)
24,980 税込27,478
17日以内出荷

グローバルサイエンス毛細管付スポイト3.5mL
先細スポイト
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:3.3mL●全長:145mm●1本包装の滅菌済●先端外径:約1mm アズワン品番65-9030-27
1箱(1000本)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

グローバルサイエンススポイト5mL
目盛:1.0mL・2.0mL・3.0mL・4.0mL・5.0mL
1箱(1000本)ほか
32,980 税込36,278
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローバルサイエンススポイト2mL(S)
目盛:0.1mL・0.2mL......1.9mL・2.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:2.0mL●全長:139mm●1本包装の滅菌済 アズワン品番65-9029-99
1箱(1000本)
26,980 税込29,678
17日以内出荷

グローバルサイエンスロングスポイト1mL
細長いスポイトです。胴径:5Φ。長さ:230mm。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:230mm アズワン品番65-9029-94
1箱(2000本)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

グローバルサイエンススポイト1mL(J)
目盛:10μl・15μl・25μl・0.5mL・0.75mL・1.0mL
1箱(2000本)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様●容量範囲(μL):30~300●絶対誤差(μL):±1.00~3.00●適合チップ:D200・DF200・D300・DF300 アズワン品番65-8996-47
1本
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。
仕様●チップ全長:53mm●材質:チップ・プレート・ラック/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)●放射線滅菌●入数:96本×10ラック アズワン品番65-8770-34
1箱(960本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1セット(100袋×1個)ほか
7,898 税込8,688
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100袋×1個)ほか
16,980 税込18,678
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100袋×1個)ほか
17,980 税込19,778
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛り付きチップです。プレート中央の段差によってマルチチャンネルピペットにしっかりフィットします。ラックは詰め替えプレートと合わせて、繰り返し使用が可能です。
仕様●全長:50mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌 アズワン品番65-8733-22
1箱(10個×96本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 1000μl 80mm
目盛り付きチップです。
仕様●全長:80mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌 アズワン品番65-8733-15
1箱(10個×96本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 200μl 53mm
先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。
1袋(1000本)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘性の高い粒子状の溶液に最適。広い開口端はスラリーやジェルに適しています。ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
仕様●サイズ(mm):幅8×奥行8×高さ320 アズワン品番65-8656-49
1箱(500本)
58,980 税込64,878
31日以内出荷

ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
1箱(800本)ほか
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
仕様●サイズ(mm):幅14.45×奥行14.45×高さ345 アズワン品番65-8656-31
1箱(400本)
48,980 税込53,878
31日以内出荷

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります