ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
4,367件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三商 ピペットチップ SBT 三商三商 ピペットチップ SBT三商
3,198税込3,518
1袋(1000本)
6日以内出荷
抜群の液切れ。。信頼の高い日本製。。オートクレーブ可能(121℃・14分)。。ギルソン、ニチリョーピペットに対応。
容量(μL)1000材質ポリプロピレン
ピペットチップスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットチップスタンダードEppendorf(エッペンドルフ)
6,998税込7,698
1パック(1000本)
翌々日出荷
包装はチャック付きの袋入りで再シールが可能です(未滅菌)。
ディスポピペッティングリザーバー アズワンディスポピペッティングリザーバーアズワン
4,440税込4,884
1袋(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マイクロピペット(NEXTY) WATSONマイクロピペット(NEXTY)WATSON
6,298税込6,928
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。 別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。 イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
電動ピペッター NICHIRYO(ニチリョー)電動ピペッターNICHIRYO(ニチリョー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷
軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。
適合ピペット(mL)1~100(差込口外径4.5~9mm)付属品充電器、フィルタ×1電源AC100V・充電式本体質量(g)167アズワン品番61-0007-74オートクレーブの可否対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
ピペットガイ交換フィルタ アズワンピペットガイ交換フィルタアズワン(1件のレビュー)
3,070税込3,377
1セット(10個)ほか
当日出荷
リザーバー Thermo Fisher ScientificリザーバーThermo Fisher Scientific
6,398税込7,038
1箱(10枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
内側に容量成型目盛付きです。 底部がV型で中央部に細い溝がありますので、試薬をムダなく使用できます。
ビオラモディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペットVIOLAMO(ビオラモ)
9,690税込10,659
1個(50本×4袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
バイオピペット(ショート) SIBATA(柴田科学)バイオピペット(ショート)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から翌々日出荷
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8仕様ショート綿栓止付材質DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205ピペットの種類バイオピペット
ブルーチップ Thermo Fisher ScientificブルーチップThermo Fisher Scientific
7,998税込8,798
1箱(100本×8ラック)
当日出荷
DNA・RNase・DNaseフリー パイロジェンフリー オートクレーブ可(121℃・20分) 電子線滅菌済(3951・3991のみ)
材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)100~1000
シリコンカラー安全スポイト アズワンシリコンカラー安全スポイトアズワン
3,633税込3,996
1個
当日出荷
色による識別ができ、便利です。
材質シリコンゴム容量(mL)50先端穴径(mm)Φ5
ゴム単球 TGK(東京硝子器械)ゴム単球TGK(東京硝子器械)
2,475税込2,723
1個
当日出荷
球径(Φ)×長さ(Lmm)53×67TGK品番125-23-05-01材質天然ゴム種別ゴムふいごチューブ内径(Φmm)5
灯油スポイト 德信洋行(DUKSHIN)灯油スポイト德信洋行(DUKSHIN)
199税込219
1個
5日以内出荷
石油ストーブ・石油ファンヒーターのメンテナンスに便利です。底まで達するロングノズルで簡単に灯油だまりをお手入れ!灯油で手を汚しません。
材質PEクリア長さ(cm)26.5本体質量(g)約13.5
エクストラロングチップ(目盛付) WATSONエクストラロングチップ(目盛付)WATSON
7,898税込8,688
1袋(1000本)
4日以内出荷
全長130mmのエクストラロングチップは15mLや50mL遠沈管の底まで届き、ピペットノズル部との接触を完全に防ぐのでコンタミネーションの心配がありません。一般的な1000μL対応ピペットで使用できます。
容量1200μL規格RNase/DNase/Human-DNAフリー滅菌入数1000本パッケージバルク
フィンチップ FinnフィンチップFinn
8,898税込9,788
1箱(5ラック×24本)
翌々日出荷
さまざまなピペットに対応できる高品質ピペットチップ。▼16チャンネルピペット用やロングタイプのエクステンドチップなど、豊富な製品バリエーション。
材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1~10アズワン品番2-8249-22
NichimateAQUA Tip ラックのみ 5ラック入 00-AQA-Nシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)NichimateAQUA Tip ラックのみ 5ラック入 00-AQA-NシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
6,498税込7,148
1箱(5ラック)
翌々日出荷から6日以内出荷
シリコンカラースポイト 1mL 10個入 神田ゴム化学シリコンカラースポイト 1mL 10個入神田ゴム化学
529税込582
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
エコノミカルチップ -1000μl バルク BMBioエコノミカルチップ -1000μl バルクBMBio
559税込615
1本(500本)ほか
4日以内出荷から107日以内出荷
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):100~1000 絶対誤差(μL):±3.0~8.0再現性(μL):≦0.6~1.5 適合チップ:D1000、D1200、DF1000、DF1200アズワン品番1-6855-26
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):20~200 絶対誤差(μL):±0.50~1.6再現性(μL):≦0.20~0.30 適合チップ:D200、D300、DF200、DF300アズワン品番1-6855-25
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):2~20 絶対誤差(μL):±0.10~0.2再現性(μL):≦0.030~0.060 適合チップ:D200、DF30アズワン品番1-6855-23
Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
9,998税込10,998
1箱(100本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セットEppendorf(エッペンドルフ)
9,998税込10,998
1個(480本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
ボックスと補充用トレーのセットです。
フリー容器 六角スポイド GA(グリーンエース)フリー容器 六角スポイドGA(グリーンエース)
82税込90
1個
当日出荷
微妙な量の摘出や混合に最適です。 注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のある低密度ポリエチレンです。
RoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)60容量(mL)約2.5全長(mm)114胴径(Φmm)16耐寒温度(℃)-10材質LDPEアズワン品番65-2366-52
マイクロピペットITC ナリカマイクロピペットITCナリカ
14,000税込15,400
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本体内の汚れがすぐに見え、その場でメンテナンスがしやすく実習に最適
適合チップギルソン/エッペンタイプ
Pos-Dキャピラリー/ピストン C POSD S 180/3 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)Pos-Dキャピラリー/ピストン C POSD S 180/3METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
19,980税込21,978
1個(3ラック×60本)
翌々日出荷から31日以内出荷
Pos-D用チップ 滅菌済 Pos-Dキャピラリー/ピストン180本(3ラック×60本)
ゴムふいご 2連球 #6 TGK(東京硝子器械)ゴムふいご 2連球 #6TGK(東京硝子器械)
1,683税込1,851
1個
当日出荷
番号No.6(2連球)球径(Φ)×長さ(Lmm)54×570チューブサイズ内径約4.7Φ(±0.5mm)、外径約8.5Φ(+2mm、-1mm)、長さ約350mm(±20mm)仕様●ゴム球(mm):外径:約54、長さ:約97
ビオラモピペット シングルチャンネル 検査書付 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモピペット シングルチャンネル 検査書付VIOLAMO(ビオラモ)
27,980税込30,778特価
1本
取扱停止中
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
電動ピペッター ケニス電動ピペッターケニス
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
仕様UV照射可付属品メンブレンフィルタ(0.2μm)質量(g)180適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製)充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
ダイアモンドチップ Tipack GILSON(ギルソン)ダイアモンドチップ TipackGILSON(ギルソン)
21,980税込24,178
1セット(8箱×30本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
安全ピペッター ナリカ安全ピペッターナリカ
3,900税込4,290
1個
当日出荷から3日以内出荷
有害な液体を扱う時は必ず使いましょう ホールピペット・メスピペットなどの上部に装着して溶液の吸入、および排出のために使います。
容量(mL)50材質シリコン規格吸入・排出バルブ付き適合ピペット外径(Φmm)7~8
ポリスポイト レオナポリスポイトレオナ
4,298税込4,728
1箱(1000本)
5日以内出荷
様々な形状、容量からお選びください。
容量(mL)1.5材質LDPE全長(mm)70
滅菌スポイト 1mL 06-001シリーズ サンセイ医療器材滅菌スポイト 1mL 06-001シリーズサンセイ医療器材(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1ケース(500本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
目安の目盛付。(0.015、0.03、0.05、0.1、0.5、1.0mL)
容量(mL)1種別Cタイプ
滅菌ロングスポイト 5mL サンセイ医療器材滅菌ロングスポイト 5mLサンセイ医療器材
15,880税込17,468
1ケース(100袋×10本)
翌々日出荷
目安の目盛付。(1.0、2.0、3.0、4.0、5.0mL)
容量(mL)5アズワン品番62-6282-15
QSP ピペットチップ 100-1250μL ロングタイプ 目盛付 ブルー QSPQSP ピペットチップ 100-1250μL ロングタイプ 目盛付 ブルーQSP
3,598税込3,958
1袋(1000本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
全長(mm)89
1000μL チップ クリア WATSON1000μL チップ クリアWATSON
11,980税込13,178
1箱
翌々日出荷から5日以内出荷
本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です
10μL ロングチップ WATSON10μL ロングチップWATSON
7,998税込8,798
1箱(10ラック×96本)
5日以内出荷から12日以内出荷
耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用
マイクロキャップ 三商マイクロキャップ三商
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
高精度のガラス管で、TLC・ペーパークロマトのサンプルスポットや電気泳動試料のアプライに最適。。毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップに規定容量が採取。。100本入り。ゴム球1個付き。
宮原 メスピペット 中間目盛 宮原計量器宮原 メスピペット 中間目盛宮原計量器
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
仕様中間目盛
ピペット アドバンテージタイプ FALCONピペット アドバンテージタイプFALCON
21,980税込24,178
1箱(200袋×1本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。
仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら