ピペット/ピペッター/スポイト :「作業用」の検索結果

ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
関連キーワード
187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eppendorf(エッペンドルフ)ワークサーフェスアダプター
ワークステーションの下部に取り付けることにより、ワークテーブルの高さを5.5cmから16.5cm まで上昇できます。
仕様単位:1セット 対応機種: 5070 5073 5075 5.5cm/個、最大3個設置可 アズワン品番61-0163-94
1セット
59,980 税込65,978
欠品中

1ケース(10パック×1000個)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(1パック×960個)ほか
6,598 税込7,258
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(4パック×960個)ほか
17,980 税込19,778
43日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(4パック×960個)
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(1536個×1パック)ほか
27,980 税込30,778
欠品中
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)マルチペット M4
長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。 軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。
仕様ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用) 容量1μL~10mL 最小可変容量(μL)1 アズワン品番2-4645-71 オートクレーブの可否不可
1本
69,980 税込76,978
当日出荷

長さ230mmのショートタイプで、限られたワークスペースでの作業に適しています。 双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質ポリスチレン 規格パイロジェンフリー 滅菌γ線滅菌済 包装ペーパー/プラスチック個別包装
1箱(250本)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスチップの装着作業が効率的に行えます。
材質ポリカーボネート サイズ(cm)9.5×8×19.5
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスチップの装着作業が簡単にできます。オートクレーブ可、UV耐用
寸法(cm)7.2×9.0×11.2 材質PP
1個ほか
5,198 税込5,718
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペット作業で台の上に肘を置く場面で大活躍。 クッション性のあるソフトなNBR/ポリウレタン製で肘等への負担を軽減し、肩や腕の負担も軽減させます。 4枚入りで高さが調節可能です。快適な作業環境で、お仕事ができます。
トラスコ品番856-2789 適合本体MPAシリーズ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)104×140×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可 付属品チップ1箱 オートクレーブの可否
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。
付属品テストチップ×1個 質量(g)12
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手動式。細菌の塗付作業の効率向上に最適です。
材質鋳鉄(本体)、アルミニウム(テーブル) 質量(kg)約1.5 テーブル内径(Φmm)94
1個
23,000 税込25,300
6日以内出荷

合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。梨地加工は発塵を嫌う作業に適しています。用途。▼トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。▼ガラス、金属のエッチング用。▼メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。JIS規格化学防護手袋 T-8116適合品
全長(mm)580 番号コードT:104-00110 アズワン品番62-9845-76
1双
11,980 税込13,178
12日以内出荷

ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
適合チップ2-4876-07 再現性(%)±0.2 精度(%)±0.6
1本
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業効率を高めたスタンダードモデル。ノーズコーン・イジェクトコーンはオートグレーブ可。 3倍速ターボダイアル付き。 デジタル表示。
1本
19,500 税込21,450
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)Heightアダプター mm 5075シリーズ
3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用 アズワン品番61-0164-11
1個
76,980 税込84,678
欠品中

8レーン:84ml(1レーン:10.6ml)。マイクロプレート形状の8レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:84ml(1レーン:10.6ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-27
1個(25枚)
71,980 税込79,178
93日以内出荷

24レーン:84ml(1レーン:3.5ml)。マイクロプレート形状の24レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:84ml(1レーン:3.5ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-33
1個(25枚)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

16レーン:78ml(1レーン:4.9ml)。マイクロプレート形状の16レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:78ml(1レーン:4.8ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-31
1個(25枚)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

12レーン:84ml(1レーン:7ml)。マイクロプレート形状の12レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:84ml(1レーン:7ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-23
1個(25枚)
71,980 税込79,178
4日以内出荷

自立・壁掛けができる為、効率的な作業が可能です。軽量かつ握りやすい形状なので繰り返し操作しても疲れにくいです。吸引・分注速度は容易に調節可能です。
用途オートクレーブ可(ノーズピース・ピペットホルダー・フィルターのみ) 仕様付属品(μm):フィルター(0.2) 材質本体/ABS樹脂・PP・ポリカーボネ-ト、フィルター/PTFE、ピペットホルダー/シリコン 質量(g)180(電池含む) 電源リチウムイオンポリマー充電池(付属)・ACアダプター(付属) 適合ピペット(mL)1~100 充電時間約4時間 アズワン品番3-9255-01
1個
38,400 税込42,240
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Heightアダプター mm 5075シリーズ
3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用 アズワン品番61-0164-17
1個
76,980 税込84,678
欠品中

各種リザーバー用フタ。SBS規格のほとんどのリザーバー・プレートに使用可能。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ不可●材質:P.S●サイズ(WxDxH):125.5x85.0x9.5mm●色:クリア アズワン品番65-3837-63
1個(100枚)
25,980 税込28,578
18日以内出荷

1レーン:85ml。シンプルな1レーン底面フラットのマイクロプレート形状のリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:85ml●底形状:平底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-21
1個(25枚)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Heightアダプター mm 5075シリーズ
3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用 アズワン品番61-0164-20
1個
76,980 税込84,678
欠品中

人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。
付属品校正証明書 オートクレーブの可否
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4レーン:292ml(1レーン:73ml)。大容量のディープウェルプレート形状 4レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:292ml(1レーン:73ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-53
1個(25枚)
77,980 税込85,778
93日以内出荷

16レーン:78ml(1レーン:4.9ml)。マイクロプレート形状の16レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:78ml(1レーン:4.8ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-32
1セット(4個×25枚)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

12レーン:84ml(1レーン:7ml)。マイクロプレート形状の12レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:84ml(1レーン:7ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-24
1セット(4個×25枚)
279,800 税込307,780
4日以内出荷

手のひらにフィットするデザインで、長いピペット作業の負担を軽減します。 精度の高いピペッティングを実現します。 カラーLED表示により、設定が一目で分かります。
アズワン品番2-5714-21 仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:2段階切換(MAX/MIN)吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター:0.2μm(PTFE) 付属品本体/充電アダプター(120VAC)壁掛けホルダー/取付ねじセット 材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)デスクトップスタンド/シリコン 質量(g)本体/240デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35 電源NiMH(ニッケル金属水素)電池 サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54
1本
79,700 税込87,670
12日以内出荷

24レーン:62.4ml(1レーン:2.6ml)。マイクロプレート形状の24レーンリザーバー。HTSワークステーションに対応。G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ不可●材質:P.S●容量:62.4ml(1レーン:2.6ml)●底形状:平底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x14.5mm●色:クリア
1個(20枚)ほか
26,980 税込29,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24レーン:78ml(1レーン:3.25ml)。マイクロプレート形状の24レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:78ml(1レーン:3.5ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-50
1セット(4個×25枚)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

8レーン:84ml(1レーン:10.6ml)。マイクロプレート形状の8レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:84ml(1レーン:10.6ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-28
1セット(4個×25枚)
279,800 税込307,780
93日以内出荷

24レーン:78ml(1レーン:3.25ml)。マイクロプレート形状の24レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:78ml(1レーン:3.5ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-49
1個(25枚)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

24レーン:84ml(1レーン:3.5ml)。マイクロプレート形状の24レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:84ml(1レーン:3.5ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-34
1セット(4個×25枚)
359,800 税込395,780
7日以内出荷

1レーン:85ml。シンプルな1レーン底面フラットのマイクロプレート形状のリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:85ml●底形状:平底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-22
1セット(4個×25枚)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります