ピペット/ピペッター/スポイト :「分注」の検索結果

ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
関連キーワード
875件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。 微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。 ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。 分解洗浄が可能です。
材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)171 質量(g)130
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8種類の専用シリンジとの組合せにより1μl~5mlまで、40種類の分注容量と5種類の分注回数が選べます。。グリップに指掛けが付いているので片手で楽に操作できます。。5段階のクリック方式で容量可変、しかもシリンダ交換が簡単です。。最終ストローク後は、気泡誤差を防ぐためシリンダー内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。
アズワン品番2-5001-01
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)連続分注ピペット(マルチペット)
別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。
オートクレーブの可否不可 仕様UV照射可 適合チップギルソン製 クオリティ製 エッペン製
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台ほか
9,798 税込10,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分注シリンジ内に吸引した溶液を設定回数に分けて一定量ずつ連続的に分注します。付属のステッパーつまみ・分注シリンジを交換するだけで、幅広い分注容量に対応します。シリンジ内に少量のみ吸引しての分注も可能です。
付属品0.75mL・3.75mL・37.5mL用ステッパーつまみ(1個)、分注シリンジ(1個)、37.5mL分注シリンジ用スペアアダプタ(1個) 材質本体/ABS樹脂、ワークステーション/PVC、分注シリンジ/PP 容量(μL)10~5000(57パターン) アズワン品番2-8046-21
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUPタイプは本体気密部のシール部にPTFE(フッ素樹脂)を使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。
オートクレーブの可否 設定方式プッシュボタン回転式
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷

チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
1本
46,980 税込51,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
オートクレーブの可否 設定方式プッシュボタン回転式
1本
43,980 税込48,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常の吸引・吐出ボタンの他に連続分注も行える電動ピペッターです。連続分注時に使用環境(温度・湿度・気圧)やピペットの傾きをリアルタイムで測定し、分注量を自動補正するインテリジェント測定システムを有しており、ピペットの傾きを垂直にする必要がなく、クリーンベンチ内での操作に特に適しています。吸引・吐出ボタンを押し込む量でスピードのコントロールが可能です。3分間操作を行わないと自動的にスリープモードになり、その後ali-Q2を持ち上げたり、移動させるとスリープモードが自動解除される省電力設計です。ディスポーザブルピペットWobble-notシリーズを使用すると、より正確な分注が可能です。別売のディスポーザブルピペットVSTシリーズを使用すると、より正確な分注が可能です。
付属品壁取付け用マウント 交換用ノズルフィルタ(0.45μm×1) リチウムイオン充電池 USB充電器 校正証明書 精度1~2%
1個(1個)
124,999 税込137,499
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
28,600 税込31,460
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
6,490 税込7,139
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)分注ツールホルダー6本架
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 アズワン品番61-0164-33
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

粘性のある液体や蒸気圧の高い液体でも精密な作業が可能です。 チップを挿入すると自動でサイズが認識されます。 タッチSはタッチの機能(分注モード・自動分注モード・ピペッティングモード・お気に入りモード)に加え、連続分注モード、マルチ吸収モード、滴定モードが使えます。
容量(μL)1μL~50mL
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(25本)ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

分注用延長チューブ Finnpipette Dispenser 5~60 mL用。
仕様●分注用●5~60mL用 アズワン品番65-5641-06
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

分注用延長チューブ Finnpipette Dispenser 0.2~10 mL用。
仕様●分注用●0.2~10mL用 アズワン品番65-5641-05
1個
14,899 税込16,389
7日以内出荷

別売のPD-チップとの組み合わせにより、1度の充填で49回まで連続分注が可能です。
精度(%)±0.3~0.8%
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

ユーケンサイエンス自動分注器用チップ
オートメーションロボットに対応した高品質チップです。、豊富な経験と独自の成形技術、徹底した品質管理により自動分注器用チップの生命線である曲がりやロット差を極限までなくしております。
1袋(1000本)ほか
6,398 税込7,038
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

分注容量設定は120通り、分注回数は10段階です!。1度の吸入で一定量を連続的に分注できます。Eppendorf社、Brand社、Ritter社のシリンジを使用できます。分注容量設定を簡易で確認できる表記テーブルが組み込まれています。一定量を連続的に分注可能です。分注容量設定が容易です。
仕様●本体●使用可能チップ:Ritips(R)、PD-Tips(R)、Combitips(R)、Combitips advanced(R)●分注回数:10段階●分注容量設定:120通り 付属品5mLチップ×1個、10mLチップ×1個、25mLチップ用アダプター×1個 容量(μL)1~5500 アズワン品番4-6672-01
1個
39,700 税込43,670
12日以内出荷

1式
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●チップ(滅菌済)●使用可能チップ:Ritips(R)、PD-Tips(R)、Combitips(R)、Combitips advanced(R)●設定容量:1~5500μL●分注回数:10段階●分注容量設定:120通り 付属品5mLチップ×1個、10mLチップ×1個、25mLチップ用アダプター×1個
1箱(25個)
9,590 税込10,549
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。 メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など 仕様EOG滅菌済み 材質ポリスチレン 形態個包装
1パック(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイクロピペット モノタロウ 動画あり
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可 付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス 材質ABS チャンネル数1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ピペットの種類マイクロピペット
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR clean
Eppendorf Combitipsadvanced は、完全にデザイン変更され、現代のあらゆる実験室の全ての要求を満たすように最適化されました。 ポジティブディスプレイスメントの機構を備えたCombitips advanced は、液体の密度や特性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常にご希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。 また、ピストンの形状により実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注できます。
用途ポジティブディスプレイスメントの原理(注射器に相当) 液体の密度および粘度に無関係な高精度の分注 安全な分注のために、ピストンの形状により実現した高い密閉性によってエアロゾルコンタミネーションを防止します 放射性物質および有毒物質からの保護を提供 同一容量の正確で反復的な分注を長期間実行する場合のすばやい分注(Multipette を使用)
1箱(25本×4袋)
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー 全長(mm)約280 電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属) 分注速度5段階調整 動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD) プログラムメモリ9種類設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.74MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(200本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドウォーミング対策で長時間使用でも安定した分注精度を実現します。同メーカーアクチュエーター搭載により高精度の分注が可能です。一定速で吸引・分注ができるので吸引時のコンタミや分注時の泡立ちを抑制します。
用途液体の高精度な適量吸引・吐出に 付属品充電池1本 材質外装:樹脂、ノズル:POM 電圧(V)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)メカニカルピペット Proline Plus
丈夫な設計で高い耐薬品性、優れたUV耐性、小刻みな増量を兼ね備え、分解せずにオートクレーブ可能です。
用途精密分注 材質高耐久性強化プラスティック 質量(g)82
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)メカニカルピペット mLINE
ピペッティングの高い精度で腱鞘炎予防に効果的です。 優れたチップ密着性です。 メンテナンスが簡単で、高い耐久性です。
用途精密分注 材質高耐久性強化プラスティック 質量(g)80
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)マルチペット M4
長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。 軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。
仕様ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用) 容量1μL~10mL 最小可変容量(μL)1 アズワン品番2-4645-71 オートクレーブの可否不可
1本
69,980 税込76,978
当日出荷

フィンガーディスペンサーの先端に取り付けて分注をおこなうための専用チップです。各容量に合わせて選択するスペアパーツです。
材質PP(ポリプロピレン)
1パック(5個)
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチチャンネルピペットを使用した分注の際に便利です。 ディスポーザブルタイプのリザーバーです。 V字溝になっており、高価な試薬も最後まで無駄なくピペッティングできます。
寸法(mm)137×60×33 容量(mL)60 底形状V底
1組(5個)ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。 容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
仕様オートクレーブ不可 材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
1箱(100本)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR clean
ポジティブディスプレイスメントの原理を備えたコンビチップアドバンスは、液体の密度や液性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常に希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。ピストンの形状によって実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注出来ますコンビチップアドバンスは全てのエッペンドルフマルチペット用に適したチップです9つの容量サイズ(0.1mL~50mL)により、幅広い分注容量に対応します。チップによっては、0.1mL刻みで分注容量を設定できます2.5mL、5.0mL、10mL容量のコンビチップアドバンスは、最も一般的な実験室容器の底まで到達できるよう、長くなりました。容量ごとに異なるカラーコードで、使いたいコンビチップアドバンスをすぐに見つけられますユニークなチップ形状によって、グローブの損傷を防止しますコンビチップアドバンスは、任意のアプリケーションをサポートするために、4つの異なる純度レベルで提供されます用途別に使い分けることが出来る純度レベル:Eppendorf Quality、PCR clean、Forensic DNA Grade、Biopurアプリケーションポジティブディスプレイスメントの原理(シリンジタイプ)液体の物性(粘度、揮発性、密度、温度等)に関わらず高精度の分注安全な分注のために、ピストンの形状によって実現した高い密閉性によるエアロゾルコンタミネーションの防止放射性物質および有害物質からの保護時間のかかる同一容量の反復的な分注を、素早く正確に(連続分注機マルチペットを使用)
仕様容量(mL):50 入数:1箱(100本入) 純度レベル:PCR clean カラーコード:ライトグレー 材質:外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン) オートクレーブ不可 RoHS2(EU)2015/863 アズワン品番65-3744-84
1セット(100本)
32,980 税込36,278
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Combitips advanced5.0mL
Eppendorf Repeater(R)/Multipette(R) M4、Repeater/Multipette plusと対応するサイズのCombitip advanceで調節可能な分注容量: Combitip advancedにより、1μL~10 mLの範囲の容量で分注できます。 各Combitipに20段階の分注容量を設定可能。 分注容量に応じて5 ~ 100の分注ステップを全容量充填したCombitipで実施可能です。
容量範囲(mL)5.0 ブルー
1箱(100本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

培養液の吸引や分注の際に便利です。
入数250本
1箱(250本)
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)Combitips advancedアソート
Eppendorf Repeater~R/Multipette~R M4、Repeater/Multipette plusと対応するサイズのCombitip advanceで調節可能な分注容量: Combitip advanced~Rにより、1μL~10 mLの範囲の容量で分注できます。 各Combitipに20段階の分注容量を設定可能。 分注容量に応じて5 ~ 100の分注ステップを全容量充填したCombitipで実施可能です。
適合各サイズ1本ずつ アズワン品番63-8462-78
1組
2,698 税込2,968
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)電動ピペット Xplorer
分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
1個(1個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング