ピペット/ピペッター/スポイト :「強力タイプ」の検索結果

ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ファンヒーターやストーブの底にたまる灯油や水を吸い取れます。シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。
用途シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。 材質ポリエチレン 長さ(mm)285 寸法(mm)45Φ×285 ナチュラル 取扱説明書(0.42MB)
1本
329 税込362
当日出荷

強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンにできます。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。6段階のスピード調節が可能です。吸引力の強い高速タイプ!
付属品交換用フィルター×1個、壁掛けホルダー、スタンド 材質本体/PVDF・ABS樹脂・ポリカーボネート、フィルター/ポリエーテルサルフォン 質量(g)約200 電源リチウムイオン充電池(付属)またはACアダプター(付属) 表示液晶、バッテリー残量・速度設定値 適合ピペット(mL)0.1~100 充電時間(時間)約2 アズワン品番3-7038-11
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります