スポイト(トランスファーピペット) :「計量スポイト」の検索結果
スポイトとは、液体を吸い上げ入れ物などに移す際に使用する道具。本体は「本」と数えますが、スポイトで吸い上げた液体の雫は「滴(てき)」もしくは「点」と数えます。吸い口が細く、液体を貯めておく胴部、液体を吸い上げるための袋状のものがついている形が一般的です。全体を柔らかいプラスチックで作られている一体型のものや、吸い口と胴部はガラスで袋はゴム製といった素材が異なるタイプがあります。目盛り付きや滅菌済みのものなど種類が豊富にあるため用途によって使い分けることが重要です。
「容量(mL)」から絞り込む
1~2未満(1)
3~4未満(1)
5~6未満(2)
10~20未満(2)
20~30未満(2)
こんなお得な商品も!

ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
樹脂成分の溶出がほとんどありません。
EOG及び放射線滅菌ができます。
凍結保存ができます。
ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。
目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
『ピペット/ピペッター/スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。