絞り込み
容量(mL)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(2)
最小目盛(mL)
- 0.001
- 0.002(3)
- 0.005(3)
- 0.01(26)
- 0.02(21)
- 0.05(49)
- 0.1(77)
- 0.2(33)
- 0.5(11)
- 1(6)
- 1.0(2)
ブランド
- BRAND(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
ビュレットとは、滴下した液体の容量を計量するための道具です。容量滴定の際に使用され、分析化学の実験や研究などで利用されることが多くなります。素材は、ガラス製やプラスチック製が多く、材質の色は透明なものと色付き(褐色)のものがあります。色付きのものは、光による変化を起こしやすい試薬などを滴定する場合に使用します。国家検定を受けたビュレットには検定マークが刻印され、正式な計量の際はこうしたものを使用しなくてはなりません。

デジタルビューレット(タイトレット)
BRAND¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷充填(吸引)と滴下(排出)の切り替えは、ダイヤルの回転方向にて自動的に切り替えることができます。 精度補正/メモリ、オートオフ、容量表示桁設定の機能を搭載しています。クラスAのガラスビューレットに匹敵する高い精度で、20.00mL以下では小数点以下の3桁表示が可能です。接続口径27/28/32/38/40mm(口径変換アダプタ付)使用温度範囲(℃)15~40材質(接液部)硼珪酸ガラス、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム
デジタルビュレット 通信機能付
TGK(東京硝子器械)¥339,800税込¥373,7801本6日以内出荷から63日以内出荷通信機能付タイトレットには接続ケーブル(RS232C)、ソフト(CD)が付属しています。