絞り込み
ビュレットとは、滴下した液体の容量を計量するための道具です。容量滴定の際に使用され、分析化学の実験や研究などで利用されることが多くなります。素材は、ガラス製やプラスチック製が多く、材質の色は透明なものと色付き(褐色)のものがあります。色付きのものは、光による変化を起こしやすい試薬などを滴定する場合に使用します。国家検定を受けたビュレットには検定マークが刻印され、正式な計量の際はこうしたものを使用しなくてはなりません。

カルシウム管セット 自動ビュレット用
SIBATA(柴田科学)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷自動ビュレット用のスペアパーツです。カルシウム管 2個と接続用T字菅 1個のセットになります。仕様カルシウム管 2個、T字管1個
平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ
アズワン¥46,000~税込¥50,600~1本当日出荷から12日以内出荷JIS R 3505規格品クラスA(マーク無し) 容量精度・ロットNo本体表記
ビュレット スーパーグレード PTFEコック付き
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。仕様ガラスコック付き色茶褐色目盛白色
PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB)
宮原計量器¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE全長(mm)720規格DIN クラスAS、ISO クラスA
EMソーラーデジタルビュレットSolaRus
アズワン¥225,100税込¥247,6101個当日出荷太陽電池で作動するので電源不要です。 大型ディスプレイで表示が読みとりやすいです。 試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。 高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。仕様最小表示容量:10μl(0.01ml)材質シリンダー/DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)、排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップ/PE(ポリエチレン))精度0.2%(20℃、H2O時)最大吐出量99.99ml再現性0.1%(20℃、H2O時)使用環境温度(℃)4~50
ガラスビュレット スーパーグレード(ガラスコック付き)
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷から5日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。仕様ガラスコック付き色透明