ビュレットとは、滴下した液体の容量を計量するための道具です。容量滴定の際に使用され、分析化学の実験や研究などで利用されることが多くなります。素材は、ガラス製やプラスチック製が多く、材質の色は透明なものと色付き(褐色)のものがあります。色付きのものは、光による変化を起こしやすい試薬などを滴定する場合に使用します。国家検定を受けたビュレットには検定マークが刻印され、正式な計量の際はこうしたものを使用しなくてはなりません。
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ瓶を押すことによってビュレットに液体が移動し、満水時にストッパーが液量を調整します。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様JIS R3505クラスA対応品 材質本体/ 硬質ガラス、活栓/ PTFE(四フッ化エチレン)
1本
8,643 税込9,507
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低価格のPTFE活栓付ビューレットです。JISクラスAクリア
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(チューブ)シリコン 材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
材質ほうけい酸ガラス
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(チューブ)シリコン 材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFEコック仕様のミクロビュレットです。
種類 規格PTFEコック:TF-13
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ透明 PTFEコック付き
1本
8,643 税込9,507
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1% 適合容量(mL)茶3800ガロンボトル 再現性±0.1%
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GL-45セラミックキャップ&PTFEワッシャー付き。ノズル大・小付き。ノズル大用ゴムホルダー付き。 グラスロートはオプションです。GL45びん250mL~1000mLにすべてセットできます。(50mL以上の分注器をのぞく)
仕様分注器
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様分注器 種別ガロン用
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE 規格JIS R 3505 クラスA
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ビュレット/硼珪酸ガラス
1個
32,900 税込36,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ビュレット/硼珪酸ガラス 全長(mm)約490 規格ASクラス
1個
33,900 税込37,290
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
65,700 税込72,270
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
51,400 税込56,540
15日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
60,900 税込66,990
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

びん容量(mL)1000 校正証明書JCSS校正
1個
62,700 税込68,970
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
材質ほうけい酸ガラス 茶褐色
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)ハンドビュレット 茶ボトル付き
タイプ茶褐色 LDPE製ボトル付き
1本
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)ハンドビュレット PE製ボトル付き
タイプ透明 LDPE製ボトル付き
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
30,980 税込34,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
44,980 税込49,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
45,342 税込49,876
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
40,590 税込44,649
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
39,980 税込43,978
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。
精度±1% 適合容量(mL)茶1000 再現性±0.1%
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1% 適合容量(mL)茶3800ガロンボトル 再現性±0.1%
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1% 再現性±0.1%
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。
精度±1% 適合容量(mL)茶1000 再現性±0.1%
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1% 再現性±0.1%
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
色(本体)
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1% 再現性±0.1%
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
色(本体)
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
再現性(%)±0.1 精度(%)±1
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。シリコン栓にはエアー抜きをつけてください。
仕様分注器、シリコン栓付き
1台
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります