34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25・50mlの自動ビュレット ゴム栓用にご使用下さい。
容量(L)2.5 口径×胴径×高さ(mm)46×144×290
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFEコック付。。白はJIS規格クラスA(JISマーク入)。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスのように透明なアクリル(PMMA)製で、無色の液体でも読取りが可能。。ストップコックは、漏れに強く、潤滑油を必要としないTFE製プラグ付。。アルコール類や有機溶媒には耐性無。。正確性はASTM E287 ClassBに準拠。
目盛(mL)0.1
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

セーフティプライムバルブ機能付。
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

コンパクトで組立ての必要がなく、高い精度(許容範囲クラスA)と軽い力で速く確実に滴定することができます。。ダイアルの回転方向によって、吸引、排出を自動切替え。。精度補正機能、精度補正メモリ機能、オートオフ機能、容量表示桁設定機能の4機能。。簡単なメンテナンス。。ねじ規格GL45に適合します。
材質ピストン:PTFE、接液部材質:硼珪酸硝子、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム 使用温度(℃)+15~+40
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。
精度±1% 適合容量(mL)茶1000 再現性±0.1%
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1% 適合容量(mL)茶3800ガロンボトル 再現性±0.1%
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1% 適合容量(mL)茶3800ガロンボトル 再現性±0.1%
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1% 再現性±0.1%
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。
精度±1% 適合容量(mL)茶1000 再現性±0.1%
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1% 適合容量(mL)茶3800ガロンボトル 再現性±0.1%
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1% 適合容量(mL)茶3800ガロンボトル 再現性±0.1%
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1% 再現性±0.1%
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
色(本体)
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1% 再現性±0.1%
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
容量(mL)1 付属品栓:シリコン栓NO.4 精度±1% 再現性±0.1% 最小目盛(mL)0.01
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1% 再現性±0.1%
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
色(本体)
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バイパス機能を使い、泡抜き時に高価な試薬を外に捨てずにボトル内に戻します。。空回り機能で、分注ダイヤルを逆に回しても試薬は戻りません。。チューブを切ることなく、各種ボトルにセットできます。。キャリブレーションシステム搭載。。標準取付け口45mm(GL32、38、S40アダプター付)
仕様変動係数:≦0.1% 精度(%)±0.2 最小表示(mL)0.01(~99.99)、0.1(100.0~999.9)
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
再現性(%)±0.1 精度(%)±1
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
再現性(%)±0.1 精度(%)±1
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります