絞り込み
容量(mL)
- 2~3未満(1)
- 5~6未満(1)
ブランド
- VITLAB
- SIBATA(柴田科学)(30)
- アズワン(27)
- 三商(22)
- 宮原計量器(19)
- ミクロ(16)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(11)
- climbing(クライミング)(10)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)(6)
- PYREX(パイレックス)(4)
- アローヒネノ(4)
- BRAND(3)
- sartorius(ザルトリウス)(3)
- ISOLAB(3)
- Thermo Scientific Nalgene(3)
- arrow(アロー)(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- DLAB(2)
- ブランドをもっと見る

デジタルビュレット
VITLAB¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷見やすいデジタル表示 バイパス機能(エア抜きをボトル内に戻します) 微量な滴定が可能 キャリブレーション機能 各種の試薬瓶に直接装着可能 -アダプター、長さ調節可能な吸引チューブ仕様変動係数:≦0.1%精度(%)±0.2最小表示(mL)0.01(~99.99)、0.1(100~)
ボトルトップビュレット
VITLAB¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷から6日以内出荷液晶4桁表示の見やすいデジタルディスプレーを採用しています。 バイパス機能を標準装備し泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 チューブを切ることなく各種ボトルにセットできます。 重量値・密度値より求められた数値に補正できます。 滴定方向(ノズルの向き)が360°動きます。付属品アダプター材質(シリンダーピストン)ガラス、(排出チューブ・吸引チューブ)PTFE測定範囲0.01~999.9mL電源単4乾電池×2本(別売)最小表示0.01(~99.99)・0.1(100.0~)mL適合ボトル口径(Φmm)(アダプター)45/32、40/38、45/S40精度(%)0.2係数変動0.1%以下取付径(Φmm)45