絞り込み
ブランド
- VITLAB
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,303)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,767)
- 三商(2,387)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- ADVANTEC(1,691)
- Thermo Fisher Scientific(1,630)
- ケニス(1,552)
- ERECTA(エレクター)(1,453)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,062)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(715)
- ブランドをもっと見る
特価

計量スコップ
VITLAB¥119~税込¥131~1個(2mL)ほか当日出荷上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。 EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スコップです。 重量測定用スコップとしても適した精密度です。材質ポリプロピレン(PP)
PPメスフラスコ(キャップ付き)
VITLAB¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)材質PP(ポリプロピレン)タイプフタねじ口式目盛なし
EMユーロ PMPメスフラスコ(キャップ付き)
VITLAB¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から12日以内出荷耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。材質PMPタイプフタねじ口式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
EMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き)
VITLAB¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。 DIN12664(ガラス)に準拠して製作されています。材質PMPタイプフタ差込式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
大型PPロート
VITLAB¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。別売のフィルターをロートにセットすることで、異物の混入を防ぎます。材質ロート/PP角度(°)(ロート) 60
メスフラスコ PFA
VITLAB¥25,980~税込¥28,578~1本(50mL)ほか4日以内出荷から7日以内出荷PFA製で耐薬性に優れています。DIN/EN/ISO1042クラスA。オートクレーブ滅菌可能材質PFA(フッ素樹脂)規格DIN EN ISO 1042 クラスA
茶褐色ガラスボトル(全体コーティングタイプ)
VITLAB¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌々日出荷外部全面に樹脂コーティングを行っているため、破損してもガラスが飛び散ることはありません。フタは1回のみロック機能が付いています。材質ソーダ石灰ガラス製(エチレンアクリルコーティング)
大型PPロート
VITLAB¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。材質ロート/PP全長(mm)440容量(L)12.5口径(Φmm)350角度(°)(ロート) 60足長(mm)170アズワン品番4-2229-03
ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)
VITLAB¥76,980税込¥84,6781個当日出荷から12日以内出荷バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。 各種の試薬瓶に直接装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。精度(%)0.5係数(変動)≦0.1%取付口(標準)GL45材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE付属品アダプター
EMユーロPMPメスフラスコ クラスA
VITLAB¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。用途PP栓付き
ピペットトップ
VITLAB¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷ガラス製・プラスチック製のメスピペット・ホールピペットに装着できます。 ピペッティングレバーで吸引・分注をコントロールできます。 オーバーフロー防止用のフィルターディスク付きです。 ピペット装着部は取り外してオートクレーブ滅菌が可能です(120℃、1bar、20分)。アズワン品番1-6235-01仕様1~100mL材質ピペット装着部/ シリコン全長(mm)212質量(g)121.7適合ピペット外径(Φmm)Φ4~9
PMPメスフラスコ PP栓付き クラスA 校正証明書付
VITLAB¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。校正証明書一般校正
デジタルビュレット
VITLAB¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷見やすいデジタル表示 バイパス機能(エア抜きをボトル内に戻します) 微量な滴定が可能 キャリブレーション機能 各種の試薬瓶に直接装着可能 -アダプター、長さ調節可能な吸引チューブ仕様変動係数:≦0.1%精度(%)±0.2最小表示(mL)0.01(~99.99)、0.1(100~)
EMユーロPMPメスフラスコ クラスB
VITLAB¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。用途PP栓付き
分注器(ジーニアス)
VITLAB¥76,980~税込¥84,678~1個当日出荷から12日以内出荷酸・アルカリ・有機溶媒など、ほとんどの試薬に使える分注器で、粘度の高いサンプルやエマルジョンを正確に分注できます。 バイパス機能を備え、泡抜き時に分注器内の試薬をボトルに戻すことができます。 ボトルへの接続部は標準45mm(GL45)です。付属のアダプタにより、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質シリンダーピストン/ガラス、排出・吸収チューブ/PFA、アダプタ/PP精度±0.5%オートクレーブの可否可能
ボトルトップビュレット
VITLAB¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷から6日以内出荷液晶4桁表示の見やすいデジタルディスプレーを採用しています。 バイパス機能を標準装備し泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 チューブを切ることなく各種ボトルにセットできます。 重量値・密度値より求められた数値に補正できます。 滴定方向(ノズルの向き)が360°動きます。付属品アダプター材質(シリンダーピストン)ガラス、(排出チューブ・吸引チューブ)PTFE測定範囲0.01~999.9mL電源単4乾電池×2本(別売)最小表示0.01(~99.99)・0.1(100.0~)mL適合ボトル口径(Φmm)(アダプター)45/32、40/38、45/S40精度(%)0.2係数変動0.1%以下取付径(Φmm)45
EMユーロPMPメスフラスコ PP栓付き クラスB 中国語版校正証明書付
VITLAB¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。校正証明書一般校正(中国語)
EMユーロPMPメスフラスコ PP栓付き クラスB 英語版校正証明書付
VITLAB¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。校正証明書一般校正(英語)
EMユーロPMPメスフラスコ PP栓付き クラスB 校正証明書付
VITLAB¥11,699~税込¥12,869~1個9日以内出荷耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。校正証明書一般校正
EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付き 透明 10mL 中国語版校正証明書付 677895シリーズ
VITLAB¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷仕様高さ(mm):90●ネジ規格:GL18●色:透明●タイプ:精度クラスB●材質:本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)●オートクレーブ可●リングマーク付●キャップ付き容量(mL)10アズワン品番5-5362-07-57校正証明書一般校正(中国語)
EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 透明 10mL 英語版校正証明書付
VITLAB¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷仕様高さ(mm):90●ネジ規格:GL18●色:透明●タイプ:精度クラスB●材質:本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)●オートクレーブ可●リングマーク付●キャップ付き容量(mL)10アズワン品番5-5362-07-56校正証明書一般校正(英語)
EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 透明 10mL 校正証明書付
VITLAB¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷仕様精度クラスB、キャップ付き、リングマーク付色透明容量(mL)10高さ(mm)90材質(本体)PMP(ポリメチルペンテン)ねじ口規格(GL)18材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番5-5362-07-20オートクレーブの可否可校正証明書一般校正
EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付き 校正証明書付
VITLAB¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷仕様精度クラスB、キャップ付き、リングマーク付色透明材質(本体)PMP(ポリメチルペンテン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可校正証明書一般校正
PFAメスフラスコ 中国語版校正証明書付
VITLAB¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷から12日以内出荷酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。-200~+260℃まで幅広い温度範囲で使用できます。校正証明書一般校正(中国語)
PFAメスフラスコ 英語版校正証明書付
VITLAB¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷から12日以内出荷酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。-200~+260℃まで幅広い温度範囲で使用できます。校正証明書一般校正(英語)
PFAメスフラスコ 校正証明書付
VITLAB¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷から12日以内出荷酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。-200~+260℃まで幅広い温度範囲で使用できます。校正証明書一般校正
ボトルトップディスペンサー ジーニアス2 JCSS校正証明書付
VITLAB¥88,980~税込¥97,878~1個15日以内出荷から18日以内出荷バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。各種の試薬瓶に直接装着できます。オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。校正証明書JCSS校正
EMユーロPMPメスフラスコ PP栓付き クラスA 中国語版校正証明書付
VITLAB¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。校正証明書一般校正(中国語)