絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 三商(34)
  • SIBATA(柴田科学)(29)
  • 宮原計量器(19)
  • ミクロ(13)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(11)
  • climbing(クライミング)(10)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)(7)
  • PYREX(パイレックス)(4)
  • BRAND(4)
  • アローヒネノ(4)
  • sartorius(ザルトリウス)(3)
  • ISOLAB(3)
  • Thermo Scientific Nalgene(3)
  • arrow(アロー)(2)
  • サンプラテック(2)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • VITLAB(2)
容量(mL)
  • 1~2未満(10)
  • 2~3未満(2)
  • 5~6未満(11)
  • 10~20未満(17)
  • 20~30未満(22)
  • 50~60未満(17)
  • 100~200未満(3)
  • 1000~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000~4000未満(1)
最小目盛(mL)
  • 0.01(9)
  • 0.02(5)
  • 0.05(5)
  • 0.1(11)
  • 0.2(7)
  • 1(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビュレット アズワンビュレットアズワン
6,138税込6,752
1個
当日出荷
タイプPTFEコック付
ビュレット アズワンビュレットアズワン(1件のレビュー)
5,643税込6,207
1個
当日出荷
広口ビュレット PTFEコック付 BPシリーズ アズワン広口ビュレット PTFEコック付 BPシリーズアズワン
6,435税込7,079
1本
当日出荷
注ぎ口がロート状で、サンプルの注入が行いやすいです。
用途ISO385準拠
PTFE活栓付きビュレット アズワンPTFE活栓付きビュレットアズワン
10,979税込12,077
1本
当日出荷から10日以内出荷
仕様JIS R3505クラスA対応品材質本体/ 硬質ガラス、活栓/ PTFE(四フッ化エチレン)
オートビュレット 本体のみ アズワンオートビュレット 本体のみアズワン
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ビュレット アズワンビュレットアズワン
7,920税込8,712
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプガラスコック付
ビュレットPTFEコック アズワンビュレットPTFEコックアズワン
14,157税込15,573
1個
当日出荷から10日以内出荷
オートビュレット 本体のみ アズワンオートビュレット 本体のみアズワン
45,342税込49,876特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
平面自動ビュレット用瓶 アズワン平面自動ビュレット用瓶アズワン
10,600税込11,660
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ アズワン平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみアズワン
37,400税込41,140
1本
当日出荷から10日以内出荷
JIS R 3505規格品クラスA(マーク無し) 容量精度・ロットNo本体表記
オートビュレット(ガロン瓶付き) アズワンオートビュレット(ガロン瓶付き)アズワン
46,980税込51,678特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
ミクロビュレット ガラスコック アズワンミクロビュレット ガラスコックアズワン
32,900税込36,190
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質ビュレット/硼珪酸ガラス
ミクロビュレット PTFEコック アズワンミクロビュレット PTFEコックアズワン
33,900税込37,290
1個
翌々日出荷
材質ビュレット/硼珪酸ガラス全長(mm)約490規格ASクラス
オートビュレット ガラスコック アズワンオートビュレット ガラスコックアズワン
19,700税込21,670
1個ほか
翌々日出荷
材質ビュレット/硼珪酸ガラス規格ASクラス ISO385(JIS R3505 クラスA同等)
オートビュレット アズワンオートビュレットアズワン
1,390税込1,529
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付 アズワンオートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付アズワン
65,700税込72,270
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
校正証明書JCSS校正
EMソーラーデジタルビュレットsolarus JCSS校正証明書付 アズワンEMソーラーデジタルビュレットsolarus JCSS校正証明書付アズワン
233,500税込256,850
1個
15日以内出荷
太陽電池で作動するので電源が不要です。大型ディスプレイで表示が読み取りやすいです。試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。耐薬品性、耐火性に優れ、良好な耐摩耗性を持つフッ素樹脂のピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
最小目盛(mL)0.01校正証明書JCSS校正
オートビュレット JCSS校正証明書付 アズワンオートビュレット JCSS校正証明書付アズワン
51,400税込56,540
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
校正証明書JCSS校正
オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付 アズワンオートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付アズワン
60,900税込66,990
1個
15日以内出荷から29日以内出荷
校正証明書JCSS校正
オートビュレット JCSS校正証明書付 アズワンオートビュレット JCSS校正証明書付アズワン
62,700税込68,970
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
びん容量(mL)1000校正証明書JCSS校正
平面自動ビュレット アズワン平面自動ビュレットアズワン
42,900税込47,190
1セット
3日以内出荷
ビュレット ガラスコック/PTFEコックタイプ アズワンビュレット ガラスコック/PTFEコックタイプアズワン
20,900税込22,990
1セット
3日以内出荷
オートビュレット用オプション品 アズワンオートビュレット用オプション品アズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷
オートビュレット C・Aシリーズ アズワンオートビュレット C・Aシリーズアズワン
38,900税込42,790
1個
当日出荷から12日以内出荷
ビュレットTFコック アズワンビュレットTFコックアズワン
15,840税込17,424
1個
当日出荷
EMソーラーデジタルビュレットSolaRus アズワンEMソーラーデジタルビュレットSolaRusアズワン
179,800税込197,780特価
1個
当日出荷
太陽電池で作動するので電源不要です。 大型ディスプレイで表示が読みとりやすいです。 試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。 高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
仕様最小表示容量:10μl(0.01ml)材質シリンダー/DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)、排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップ/PE(ポリエチレン))精度0.2%(20℃、H2O時)最大吐出量99.99ml再現性0.1%(20℃、H2O時)使用環境温度(℃)4~50
オートビュレット(シリコン栓付き) アズワンオートビュレット(シリコン栓付き)アズワン
29,980税込32,978
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ビュレット